絞り込み
孔数
  • 100
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 24(2)
  • 25(5)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 36(1)
  • 40(2)
  • 50(6)
  • 60(4)
  • 63(1)
  • 81(9)
  • 84(2)
  • 96(2)
ブランド
  • ケニス(4)
  • アズワン(3)
  • NEG(日電理化硝子)(2)
  • フリーエス(2)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • NUNC(ヌンク)(1)
  • フナコシ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フリージングコンテナとは、耐冷保存用収納ケースで特殊加工した合成樹脂でできています。従来は困難とされていたガラス器具のマイナス保存を可能にさせました。フリージングコンテナは、本体と中仕切りとフタに分かれています。中仕切りを交換したり組み換えを変えたりすることで、様々な形状の瓶類に対応しています。またコンテナは積み重ねができるため、機能的な収納が可能。マイナス85℃~131℃まで対応しているタイプもあります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーズボックス(防水強化タイプ) ケニスフリーズボックス(防水強化タイプ)ケニス(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)12×12適合チューブ(mL)1.2~2.0
フリーズボックス アズワンフリーズボックスアズワン(2件のレビュー)
6,890税込7,579
1箱(10個)
当日出荷
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0付属品引出用シール×10枚材質耐水紙チューブ径(Φmm)10~12
フリーズボックス ケニスフリーズボックスケニス
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐冷・耐水紙製でディープフリーザーで使用可能です。
フリージングコンテナー FC NEG(日電理化硝子)フリージングコンテナー FCNEG(日電理化硝子)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
プラスチックフリーズボックス ケニスプラスチックフリーズボックスケニス
2,298税込2,528
1組(2個)
当日出荷
-90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 フタが半透明なので、フタをしたまま中の確認ができます。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理も簡単に行えます。 PBのフタは蝶番式です。 FPのフタは被せ式です。
材質PPナチュラル・黄滅菌オートクレーブ可能
フリーズラック フナコシフリーズラックフナコシ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
1.5/2.0mLマイクロチューブの凍結保存用ラックです。 液体窒素中で使用可能です。ラックとフタにはドレーン用の穴があり、取り出した時にラック内に液体窒素が残りません。 チューブの整理、確認が容易にできる座標番号付です。
滅菌オートクレーブ可能
フリーズボックス Thermo Fisher ScientificフリーズボックスThermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1ケース(20個)
当日出荷から7日以内出荷
フリーズボックスは極低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。1.2、2mlチューブ用は25/50/81/100本立、4mlチューブ用は81/100本立、5mlチューブ用は100本立があります。
フリーズボックス NUNC(ヌンク)フリーズボックスNUNC(ヌンク)
29,980税込32,978特価
1箱(20個)
当日出荷から翌々日出荷
極低温に耐える非常に強い特殊な板紙で作られています。
フリーズボックス アズワンフリーズボックスアズワン
8,990税込9,889
1袋(10個)
当日出荷
仕様適合チューブ径(Φmm):10~12材質ピュアパック原紙型番AOF-11サイズ(mm)147×147×53アズワン品番1-9414-11チューブ架数(本)10×10
フリージングコンテナ NEG(日電理化硝子)フリージングコンテナNEG(日電理化硝子)
2,598税込2,858
1個(1個)
6日以内出荷
-85℃までの超低温冷凍保存が可能な、特殊合成樹脂製のフリージングコンテナです。透明のフタ(別売)を使用すれば、着霜を防止できます。
傾斜フリーズボックス フリーエス傾斜フリーズボックスフリーエス
1,560税込1,716
1個
当日出荷から翌々日出荷
液体窒素内で使用できます。仕切りが斜めですので、チューブのキャップが重ならず、スムーズな取り出しが可能です。
仕様適合チューブ容量(mL):1.5~2.0、適合チューブ径(mm):Φ13材質耐水紙
フリーズボックス アズワンフリーズボックスアズワン
15,642税込17,206
1箱
翌々日出荷
国際サイズですので多くのラックシステムに適合します。 超低温下でも耐久性があります。
材質ワックス紙適合チューブΦ10~12mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×47
傾斜フリーズボックス ケニス傾斜フリーズボックスケニス
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕切を斜めにすることによりキャップが重ならずスムーズに取り出すことができます。 耐冷・耐水紙製で、ディープフリーザーで使用可能です。
穴サイズ(mm)13×13
フリーズボックス フリーエスフリーズボックスフリーエス
1,540税込1,694
1個
当日出荷
仕様適合チューブ容量(mL):1.5~2.0、適合チューブ径(mm):Φ13材質耐水紙寸法(mm)150×150×50アズワン品番1-5291-03チューブ架数(本)100(10×10)
フリージングコンテナ(フリーズボックス)