フリージングコンテナ(フリーズボックス) :「フリージングコンテナ」の検索結果

フリージングコンテナとは、耐冷保存用収納ケースで特殊加工した合成樹脂でできています。従来は困難とされていたガラス器具のマイナス保存を可能にさせました。フリージングコンテナは、本体と中仕切りとフタに分かれています。中仕切りを交換したり組み換えを変えたりすることで、様々な形状の瓶類に対応しています。またコンテナは積み重ねができるため、機能的な収納が可能。マイナス85℃~131℃まで対応しているタイプもあります。
関連キーワード
262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「孔数」から絞り込む
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-42 型式本体B 寸法(mm)115×190×55H 適合中仕切FC-1、2、3、5、09用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-33 型式本体C 寸法(mm)190×230×80H 適合中仕切FC-4専用
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-52 適合本体FC-6を除くすべてのタイプ 型式No.2 中仕切
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-14 適合本体(FC-4、FC-6を除くすべて) 型式FC-Cフタ 寸法(mm)120×193×20H
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-53 適合本体FC-6を除くすべてのタイプ 型式No.3 中仕切
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)12×12 適合チューブ(mL)1.2~2.0
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)耐熱耐冷コンテナ FOC-1
オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃~131℃)に使用可能。耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。(131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。積み重ね収納もできます。※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。
TGK品番717-04-30-21 寸法(mm)115×190×55 品名セット(フタなし)FOC-1 仕切数(個)60 マス目寸法(mm)16
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0 付属品引出用シール×10枚 材質耐水紙 チューブ径(Φmm)10~12
1箱(10個)
5,790 税込6,369
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃~131℃)に使用可能。耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。(131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。積み重ね収納もできます。※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。
TGK品番717-04-30-22 寸法(mm)111×184×20 品名中仕切(FOC-1用) 仕切数(個)60 マス目寸法(mm)16
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)フリーズラック
1.5/2.0mLマイクロチューブの凍結保存用ラックです。 液体窒素中で使用可能です。ラックとフタにはドレーン用の穴があり、取り出した時にラック内に液体窒素が残りません。 チューブの整理、確認が容易にできる座標番号付です。
滅菌オートクレーブ可能
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
適合チューブ径:最大Φ12.5mm 材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
1箱(10個)
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)フリージングコンテナ
-85℃までの超低温冷凍保存が可能な、特殊合成樹脂製のフリージングコンテナです。透明のフタ(別売)を使用すれば、着霜を防止できます。
1個(1個)
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-34 型式本体D 寸法(mm)190×230×105H 適合中仕切FC-6用
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

バイアル収納に最適。チューブラックとしても活躍。機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。※フタは付属しません。
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-54 適合本体FC-6を除くすべてのタイプ 型式No.4 中仕切
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

バイアル収納に最適。 チューブラックとしても活躍。 機能的に収納して作業効率を高めます。 No.1の実績を誇る普及率。 特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。 中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。 積重ねもできます。 ※フタは付属しません。
寸法(mm)190×230×H105 穴数20個 中仕切No.6×1 穴角(中仕切)42.5mm アズワン品番62-9985-57
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-59 適合本体FC-6を除くすべてのタイプ 型式No.09 中仕切
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-58 適合本体FC-6を除くすべてのタイプ 型式No.08 中仕切
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

-90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 フタが半透明なので、フタをしたまま中の確認ができます。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理も簡単に行えます。 PBのフタは蝶番式です。 FPのフタは被せ式です。
材質PP ナチュラル・黄 滅菌オートクレーブ可能
1組(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
収容数700本(チューブ容量×本/箱×段:1.2・2.0×100×7) 適合フリーズボックス:IFB-CN 材質SUS304 寸法(mm)157×157×420 棚段数(段)7 アズワン品番2-5754-13
1個
15,500 税込17,050
当日出荷

1.5mLマイクロチューブの収納や輸送等に便利なボックスです。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の管理が簡単です。
材質PP 架数50本 寸法(mm)71×153×54 滅菌オートクレーブ可能
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐冷・耐水紙製でディープフリーザーで使用可能です。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フリーズボックスは極低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。1.2、2mlチューブ用は25/50/81/100本立、4mlチューブ用は81/100本立、5mlチューブ用は100本立があります。
1ケース(20個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

15mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、49穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙 穴径(Φmm)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×168×130
1個(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷

5.0mlチューブ用25穴タイプ。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙 穴径(Φmm)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×68 耐冷温度(℃)-80
1個(5個)
4,198 税込4,618
当日出荷

蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です(蓋は一定方向のみかぶせることができます)。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。
材質PC(ポリカーボネート) 使用温度範囲(℃)-196~121
1袋(4個組)
3,812 税込4,193
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-15℃以下を長時間(約2時間)保ちます。貴重な凍結サンプルを卓上でのワーク中の温度上昇から保護します。フリーザーからそのままデスクへ、ワーク終了後はそのままフリーザーへ入れるだけです。コンパクトなサイズで保管場所をとりません。再冷却すれば何度でも繰り返し使用でき、経済的。オートクレーブ不可。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン:シリコンゴム、ケース:ポリカーボネイト 寸法(mm)120×100×66 穴径(Φmm)11.5 深さ(mm)39 適合チューブ1.5mlマイクロチューブ及び胴径Φ11mm以下の凍結保存用チューブ 耐冷温度(℃)-80
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

箱とフタの両方にアルファベットと数字が付いていますので、試料の位置管理が簡単です。
材質紙(表面コート処理済) 架数81(9×9) 適合1.5/2.0mLマイクロチューブ 寸法(mm)132×132×53
1組(12個)
6,798 税込7,478
当日出荷

超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
材質紙(表面は耐水紙仕上げ) 内寸法(mm)140×140×118.2 外寸法(mm)146×146×121
1パック(10個×16本)ほか
12,400 税込13,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、20穴タイプ。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造になっています。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙 穴径(Φmm)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×77×50 耐冷温度(℃)-80
1個(10個)
6,798 税込7,478
4日以内出荷

両面使用できる便利なマイクロチューブ用ラックです。 片面は0.5mL用、裏面は1.5/2.0mL用として使えます。
材質PP 架数0.5mL×96または1.5/2.0mL×96 寸法(mm)210×112×27 滅菌オートクレーブ可能
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れたポリカーポネート製低温貯蔵ボックスです。カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが可能です。番号が振られた方眼が印刷されているため、チューブの管理に適しています。ボックスは積み重ねて保管が可能です。
用途オートクレーブ可(120℃・20分)
1パック(8個)
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック箱・プラスチック仕切、81穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
材質中仕切:ABS、箱:AS 穴径(Φmm)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×131×52
1個(10個)
9,198 税込10,118
当日出荷

国際サイズですので多くのラックシステムに適合します。 超低温下でも耐久性があります。
材質ワックス紙 適合チューブΦ10~12mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×47
1箱
15,642 税込17,206
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、16穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙 穴径(Φmm)31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×123
1セット(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷

衝撃吸収力に優れ、検体輸送中の振動・衝撃による破損を軽減します。耐薬品性・耐寒性に優れています。
1個
2,742 税込3,016
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック箱・プラスチック仕切、100穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
材質中仕切:ABS、箱:AS 穴径(Φmm)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×52
1個(10個)
9,398 税込10,338
4日以内出荷

ポリカーボネート(PC)製で温度変化や衝撃に強く透明度の高いボックス。蓋に配置番号が印字され、サンプル管理が容易。対応温度:-196℃~+121℃ オートクレーブ可"
材質ポリカーボネート(PC) 寸法(mm)133×133×52 穴数81 関連資料(0.9MB)
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

チューブとの隙間ができにくいため、効率的に冷却できます。氷との接触によるコンタミネーションを防止します。クラッシュアイスでの冷却を確実に。
1セット(24本)ほか
19,700 税込21,670
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)