絞り込み
容量(mL)
- 6~7未満(1)
- 9~10未満(1)
- 20~30未満(1)
材質
- ゴム
- アルミ(4)
- ガラス(261)
- シリコン(10)
- スチール(2)
- ステンレス(11)
- ブリキ(1)
- 塩化ビニール(PVC)(12)
- 樹脂(901)
- 耐熱ガラス(10)
ブランド
- アズワン(1)
- ラブディポット(1)
びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。

高気密保存瓶
ラブディポット¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷容器とフタの締め付けが楽にできる外周リング付きの構造です。上部キャップを開けてマイクロシリンジで内容物を取り出せます。材質フタ/PTFE(フッ素樹脂)、フタ部Oリング/バイトン(R)、容器/硼珪酸ガラス
スクリュー管瓶用穴付きゴム栓
アズワン¥899~税込¥989~1個翌々日出荷スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)