びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
ラボランスクリュー管瓶アズワン(14件のレビュー)当日出荷
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)パッキン付き耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明
スクリュー管瓶マルエム[理化学・容器](69件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)パッキンあり
スクリュー管瓶(褐色)マルエム[理化学・容器](35件のレビュー)当日出荷
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス色褐色目盛なし材質(フタ)PP(PPハイシート付き)色(本体)褐色パッキンあり
サンプル管瓶マルエム[理化学・容器](18件のレビュー)当日出荷
キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス色透明目盛なし耐熱温度(℃)本体/約1450、蓋/約60
サンプル管瓶(褐色)マルエム[理化学・容器](4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス色褐色目盛なし耐熱温度(℃)本体/約150、蓋/約60材質(フタ)PE、赤部分/PP
スクリューバイアルヤマト科学¥3,398~税込¥3,738~
1パック(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)2材質ガラス寸法(mm)12×32口形状ねじ口直径(mm)9
TSスクリュー管瓶マルエム[理化学・容器]¥13,980税込¥15,378
1ケース(200本)
当日出荷から8日以内出荷
スクリュー管 褐色 ケース販売マルエム[理化学・容器]当日出荷から翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)色(本体)褐色パッキンあり
ピストン缶ケーエム化学(7件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
角がある蓋なので、開けやすくなっています。
材質(本体)PP材質(キャップ)PP色(キャップ)水色色(本体)白
シリンジバイアルマルエム[理化学・容器]当日出荷から13日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス+ホールキャップ4Fsiパッキン付き材質(本体)硼珪酸ガラス材質(パッキン)4Fsi
アンプル管(硼珪酸ガラス)マルエム[理化学・容器]当日出荷から翌々日出荷
使い切りの薬品や、揮発性の高い液体などを入れておくときには、溶出の少ないガラス製のアンプル管がおすすめです。
2mLスクリューバイアルパックヤマト科学当日出荷から4日以内出荷
キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できる状態でご提供します。
容量(mL)2口形状ねじ口キャップ色青セプタムPTFE/赤シリコン
低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズPROQUALITA当日出荷
セプタム微小破片の脱落を防止した設計で、複数回注入する場合でも再現性よく測定できます。
セプタムやバイアルからの溶出を低減しており、コンタミネーションの抑制ができます。
材質バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、セプタム(接着剤不使用)/フッ素フィルム(耐薬品性はPTFE相当)・シリコン厚さ(mm)(セプタム)Φ8.8×1寸法(mm)Φ9×12×32、(キャップ)9-425容量(mL)2
サンプル瓶Kartell(カルテル)当日出荷から12日以内出荷
フタと本体がラッチで一体になったサンプル容器です。計量用器としても使えます。
サンプル瓶Kartell(カルテル)¥7,898税込¥8,688特価
1ケース(100本)
当日出荷から3日以内出荷
ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。
摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
バイアル瓶マルエム[理化学・容器]当日出荷から10日以内出荷
サンプル管マルエム[理化学・容器]翌々日出荷
確実な密閉性と栓の浮き上がりを解消した、粉末や固体用のサンプリング容器です。押し込み式のキャップで柔らかいタッチの脱着です。
材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PE(赤レンズ部はPP)色透明RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューバイアル(不活性処理済)ヤマト科学¥5,998~税込¥6,598~
1パック(100個)
当日出荷
標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)2仕様ラベル有材質ガラス寸法(mm)12×32口形状ねじ口直径(mm)9
ねじ口びん 標準セットNEG(日電理化硝子)翌々日出荷から6日以内出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
バイアルセット大阪ケミカル当日出荷から6日以内出荷
容量(mL)2.0品名アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル寸法12Φ×32Hmm
クライオジェニックバイアルコーニング¥43,980税込¥48,378
1セット(500本)
翌々日出荷から7日以内出荷
キャップ上部にカラーインサートをセットすることにより、カラーコードによる試料の判別が可能です。γ線滅菌済。液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願い致します。耐熱温度:-196~+121℃
ミニバイアルWheaton翌々日出荷
底がV型形状のため、サンプルを残さず吸引することができます。
ホルダー付きスクリュー管瓶マルエム[理化学・容器]翌々日出荷
仕様ホルダーサイズ:280×155×85mm付属品サンプルケース材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
サンプル管瓶 透明 ケース販売マルエム[理化学・容器]翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)色透明
サンプル管瓶 褐色 ケース販売マルエム[理化学・容器]翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)色褐色
SureSTARTバイアル 1箱(100本入)Thermo Fisher Scientific翌々日出荷から8日以内出荷
環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
スクリュー管 瓶マルエム[理化学・容器]¥11,980税込¥13,178
1ケース(200本)
翌々日出荷
仕様●コード番号:0101-012-111-13材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)容量(mL)2色(本体)透明アズワン品番5-098-71パッキンあり口内径×胴径×全長(mm)Φ5.4×Φ11.7×35
SPC微量保存びん メスキャップタイプSIBATA(柴田科学)翌々日出荷
SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。メスキャップタイプは試薬の出し入れなどのハンドリングに優れています。
スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6PSV9-1シリーズThermo Fisher Scientific当日出荷から翌々日出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2987-68
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります