びん/容器類 :「滅菌」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
大容量のオートクレーブに最適。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
キャップタイプ100
材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
スクリューキャップを液体移送用キャップに加工できるコネクター類のキット。(キャップはついていません)
ガス、化学薬品、オートクレーブによる滅菌が可能。
取り付け:キャップにドリルで16mm径の穴を2つ開けてコネクターを差し込み、ガスケットとナットを締めあわせ、13mm径のチューブをはめる。
材質(コネクタ)ポリプロピレン(PP)
材質(ナット)アセタール(ACL)
材質(ガスケット)シリコンポート
省スペースの角型。本体にハンドグリップが成形済。小型実験器具のオートクレーブや保存に最適。
容量(L)4
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様オートクレーブ可能
キャップタイプ100
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。
動物用飲料水の保存にも使用可能。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様オートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
優れた耐化学薬品性。
オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)。
漏れ防止タイプ。
標準血清用栓の使用が可能。
容量(mL)30
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
キャップタイプ20
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。
材質本体:PC 蓋:PP
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP
耐熱温度(℃)121まで
オートクレーブの可否可
培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。
バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。
キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。
注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE)
付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付
仕様オートクレーブ可能
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
-40℃~+121℃まで使用可能。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様繰り返しオートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。
本体、キャップ共-105℃から+150℃まで使用可能。
個別包装。漏れ防止タイプ。
材質(本体)フッ化エチレンプロピレン
仕様オートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
洗浄およびサンプルの出し入れに便利な広口タイプ。
保管スペースの節約。広いラベル貼付面積。漏れ防止タイプ。
仕様オートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
非常に優れた耐化学薬品性。本体は高い透明度。漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリメチルペンテン(PMP)
仕様オートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。標準血清用栓の使用が可能。
容量(mL)60
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)
キャップタイプ20
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。