RS PRO PP製 細口 カーボーイ容器 20LRS PRO7日以内出荷
RS Pro 目盛り付きカーボーイ、ヘビーデューティ、 20L RS Pro のヘビーデューティカーボーイボトルは、大量の液体やラボソリューションの保管に最適な高品質で Durable な各種ボトルです。RS Pro カーボーイは、ポリプロピレンプラスチック製で、成形目盛りとハンドルを備えており、測定が簡単で、安全に持ち運ぶことができます。Durable キャップにはガイド付きドリル穴もあり、プローブとフィードラインに簡単に取り付けることができます。このボトルはオートクレーブ可能で、安全な洗浄と滅菌が可能で、オートクレーブ装置内部で簡単に行えます。安定性を高めるため、この吸引器ボトルはベースが quat 型で、棚や卓上に保管して安全に搬送できます。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 シェルフ、ベンチトップ、輸送での安定性を高めるスクワットフォームベースです ヘビーデューティポリプロピレンプラスチック製で、耐久性が向上しています 安全で確実な持ち運びを可能にする成形ハンドル 良好な耐薬品性 キャップには、プローブやフィードラインの位置を簡単に確認できる成形ドリルガイドが付いています 成形目盛りにより、すばやく簡単に容量を評価できます オートクレーブ対応で、洗浄や殺菌が簡単です 用途 カーボーイは、カルブイとも呼ばれ、大量の液体や化学薬品を回収及び分配するために一般的に使用される容器の一種です。カーボーイボトルは、次のような分野で一般的に使用されています。 医療用 研究 ラボ 蒸留所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。このボトルは、安全な洗浄と滅菌のためにオートクレーブ装置での使用に適しています。 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012468) 2012468 5l カーボーイ RS 品番( 2012470) 2012470 10L カーボーイ RS 品番( 2012471) 2012471 20L カーボーイ
仕様素材 = PP容量 = 20Lネックタイプ = くびれボトルタイプ = カーボーイ容器目盛 = あり直径 = 350mm
RS PRO PP製 細口 カーボーイ容器 10LRS PRO7日以内出荷
RS Pro 目盛り付きカーボーイ、ヘビーデューティ 10L RS Pro のヘビーデューティカーボーイボトルは、大量の液体やラボソリューションの保管に最適な高品質で Durable な各種ボトルです。RS Pro カーボーイは、ポリプロピレンプラスチック製で、成形目盛りとハンドルを備えており、測定が簡単で、安全に持ち運ぶことができます。Durable キャップにはガイド付きドリル穴もあり、プローブとフィードラインに簡単に取り付けることができます。このボトルはオートクレーブ可能で、安全な洗浄と滅菌が可能で、オートクレーブ装置内部で簡単に行えます。安定性を高めるため、この吸引器ボトルはベースが quat 型で、棚や卓上に保管して安全に搬送できます。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 シェルフ、ベンチトップ、輸送での安定性を高めるスクワットフォームベースです ヘビーデューティポリプロピレンプラスチック製で、耐久性が向上しています 安全で確実な持ち運びを可能にする成形ハンドル 良好な耐薬品性 キャップには、プローブやフィードラインの位置を簡単に確認できる成形ドリルガイドが付いています 成形目盛りにより、すばやく簡単に容量を評価できます オートクレーブ対応で、洗浄や殺菌が簡単です 用途 カーボーイは、カルブイとも呼ばれ、大量の液体や化学薬品を回収及び分配するために一般的に使用される容器の一種です。カーボーイボトルは、次のような分野で一般的に使用されています。 医療用 研究 ラボ 蒸留所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。このボトルは、安全な洗浄と滅菌のためにオートクレーブ装置での使用に適しています。 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012468) 2012468 5l カーボーイ RS 品番( 2012470) 2012470 10L カーボーイ RS 品番( 2012471) 2012471 20L カーボーイ
仕様素材 = PP容量 = 10Lネックタイプ = くびれボトルタイプ = カーボーイ容器目盛 = あり直径 = 280mm
RS PRO PP製 細口 吸引ボトル 10LRS PRO7日以内出荷
RS Pro 目盛り付きアスピリンボトル、ヘビーデューティ、 10L RS Pro の高耐久吸引ボトルをご紹介します。液体やラボのソリューションの保管や放電に最適な高品質で Durable な各種ボトルです。RS Pro 吸引器ボトルはポリプロピレンプラスチック製で、成形された目盛りとハンドルを備えています。測定が簡単で、しっかりと持ち運びできます。Durable キャップには成形ドリル穴もあり、プローブとフィードラインに簡単にアクセスできます。このボトルはオートクレーブ可能で、安全な洗浄と滅菌が可能で、オートクレーブ装置内部で簡単に行えます。安定性を高めるため、この吸引器ボトルはベースが quat 型で、棚や卓上に保管して安全に搬送できます。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 シェルフ、ベンチトップ、輸送での安定性を高めるスクワットフォームベースです ヘビーデューティポリプロピレンプラスチック製で、耐久性が向上しています 安全で確実な持ち運びを可能にする成形ハンドル 液漏れ防止の活栓は、 1/4 回転で開閉します キャップには、プローブやフィードラインの位置を簡単に確認できる成形ドリルガイドが付いています 成形目盛りにより、すばやく簡単に容量を評価できます オートクレーブ対応で、洗浄や殺菌が簡単です EU US FDA 規制に準拠した食品接触用途に適合します 用途 アスピレータボトルは、固体と液体の分離を必要とする用途で一般的に使用される貯蔵ボトルです。吸引ボトルは、重い粒子を底に流して、活栓から安全に液を排出できます。吸引器ボトルは、次のような場所で一般的に使用されます。 医療用 研究 ラボ 蒸留所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 液体をどのように塗布するか 液漏れ防止の元栓は、 1/4 回転で開閉することで、液体を供給するために使用できます。 これはオートクレーブ可能ですか? はい。このボトルは、安全な洗浄と滅菌のためにオートクレーブ装置での使用に適しています。 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012467) 2012467 5L ボトル RS 品番( 2012469) 2012469 10L ボトル
仕様素材 = PP容量 = 10Lネックタイプ = くびれボトルタイプ = 吸引ボトル目盛 = あり直径 = 280mm
RS PRO PP製 細口 カーボーイ容器 5LRS PRO7日以内出荷
RS Pro 目盛り付きカーボーイ、ヘビーデューティ RS Pro のヘビーデューティカーボーイボトルは、大量の液体やラボソリューションの保管に最適な高品質で Durable な各種ボトルです。RS Pro カーボーイは、ポリプロピレンプラスチック製で、成形目盛りとハンドルを備えており、測定が簡単で、安全に持ち運ぶことができます。Durable キャップにはガイド付きドリル穴もあり、プローブとフィードラインに簡単に取り付けることができます。このボトルはオートクレーブ可能で、安全な洗浄と滅菌が可能で、オートクレーブ装置内部で簡単に行えます。安定性を高めるため、この吸引器ボトルはベースが quat 型で、棚や卓上に保管して安全に搬送できます。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 シェルフ、ベンチトップ、輸送での安定性を高めるスクワットフォームベースです ヘビーデューティポリプロピレンプラスチック製で、耐久性が向上しています 安全で確実な持ち運びを可能にする成形ハンドル 良好な耐薬品性 キャップには、プローブやフィードラインの位置を簡単に確認できる成形ドリルガイドが付いています 成形目盛りにより、すばやく簡単に容量を評価できます オートクレーブ対応で、洗浄や殺菌が簡単です 用途 カーボーイは、カルブイとも呼ばれ、大量の液体や化学薬品を回収及び分配するために一般的に使用される容器の一種です。カーボーイボトルは、次のような分野で一般的に使用されています。 医療用 研究 ラボ 蒸留所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。このボトルは、安全な洗浄と滅菌のためにオートクレーブ装置での使用に適しています。 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012468) 2012468 5l カーボーイ RS 品番( 2012470) 2012470 10L カーボーイ RS 品番( 2012471) 2012471 20L カーボーイ
仕様素材 = PP容量 = 5Lネックタイプ = くびれボトルタイプ = カーボーイ容器目盛 = あり直径 = 220mm
RS PRO PP製 細口 吸引ボトル 5LRS PRO7日以内出荷
RS Pro L 目盛り付きアスピリンボトル、ヘビーデューティ RS Pro の高耐久吸引ボトルをご紹介します。液体やラボのソリューションの保管や放電に最適な高品質で Durable な各種ボトルです。RS Pro 吸引器ボトルはポリプロピレンプラスチック製で、成形された目盛りとハンドルを備えています。測定が簡単で、しっかりと持ち運びできます。Durable キャップには成形ドリル穴もあり、プローブとフィードラインに簡単にアクセスできます。このボトルはオートクレーブ可能で、安全な洗浄と滅菌が可能で、オートクレーブ装置内部で簡単に行えます。安定性を高めるため、この吸引器ボトルはベースが quat 型で、棚や卓上に保管して安全に搬送できます。 特長と利点 L 又は 10 を用意しています シェルフ、ベンチトップ、輸送での安定性を高めるスクワットフォームベースです ヘビーデューティポリプロピレンプラスチック製で、耐久性が向上しています 安全で確実な持ち運びを可能にする成形ハンドル 液漏れ防止の活栓は、 1/4 回転で開閉します キャップには、プローブやフィードラインの位置を簡単に確認できる成形ドリルガイドが付いています 成形目盛りにより、すばやく簡単に容量を評価できます オートクレーブ対応で、洗浄や殺菌が簡単です EU US FDA 規制に準拠した食品接触用途に適合します 用途 アスピレータボトルは、固体と液体の分離を必要とする用途で一般的に使用される貯蔵ボトルです。吸引ボトルは、重い粒子を底に流して、活栓から安全に液を排出できます。吸引器ボトルは、次のような場所で一般的に使用されます。 医療用 研究 ラボ 蒸留所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 液体をどのように塗布するか 液漏れ防止の元栓は、 1/4 回転で開閉することで、液体を供給するために使用できます。 これはオートクレーブ可能ですか? はい。このボトルは、安全な洗浄と滅菌のためにオートクレーブ装置での使用に適しています。 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012467) 2012467 5L ボトル RS 品番( 2012469) 2012469 10L ボトル
仕様素材 = PP容量 = 5Lネックタイプ = くびれボトルタイプ = 吸引ボトル目盛 = あり直径 = 220mm
RS PRO HDPE製 広口 吸引ボトル 10LRS PRO7日以内出荷
RS Pro HDPE アスピリンレーターボトル、ハンドル付き、 10L RS Pro の高耐久性吸引ボトルです。化学薬品やラボのソリューションなど、大量の液体の保管や取り出しに最適な高品質で Durable な保存ボトルです。RS Pro 吸引器ボトルは、 HDPE (高密度ポリエチレン)プラスチック製で、耐久性と耐薬品性に優れています。これらの大型液体コンテナは、側面に成形目盛りがあり、内容物の量をすばやく安全に評価できます。RS Pro HDPE 吸引器分配ボトルは、液体を簡単かつ安全に注入できます。また、液漏れ防止シーリング及び識別用の色分けされたねじキャップの LID が付属しています。また、ボトルは持ち運びや運搬に便利な Durable キャリーハンドルと安全なグリップを備えています。RS Pro 吸引器ボトルは硬質設計で、卓上でのディスペンサに最適です。液漏れ防止活栓を備えているので、液体をスムーズに吐出できます。 特長と利点 液体のバルク保管や分注に最適です 液漏れ防止の活栓でスムーズに吐出できます Durable なデザインは HDPE 製です 衝撃及び化学薬品に対する優れた耐性 識別しやすいようにねじキャップの LID が色分けされています Durable キャリーハンドルは、持ち上げと移動に役立ちます 成形目盛りで、体積をすばやく効率的に測定できます EU US FDA 規制に準拠した食品接触用途に適合します 用途 アスピレータボトルは、固体と液体の分離を必要とする用途で一般的に使用される貯蔵ボトルです。吸引ボトルは、重い粒子を底に流して、活栓から安全に液を排出できます。吸引器ボトルは、一般的な液体分注用途にも適しており、以下のような場所で一般的に使用されます。 医療用 研究 ラボ 蒸留所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? いいえ、このボトルはオートクレーブ不可で、オートクレーブ装置では使用しないでください これは卒業していますか。 はい。このカーボーイ貯蔵ボトルは、側面に目盛り(リットル単位、ガロン単位)がはっきりと刻まれているため、容積の評価に役立ちます。 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012464) 2012464 5L RS 品番( 2012466) 2012466 10 L
仕様素材 = HDPE容量 = 10Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 吸引ボトル目盛 = あり直径 = 220mm
RS PRO HDPE製 広口 吸引ボトル 5LRS PRO7日以内出荷
RS Pro HDPE アスピリンレーターボトル、ハンドル付き、 5L RS Pro の高耐久性吸引ボトルです。化学薬品やラボのソリューションなど、大量の液体の保管や取り出しに最適な高品質で Durable な保存ボトルです。RS Pro 吸引器ボトルは、 HDPE (高密度ポリエチレン)プラスチック製で、耐久性と耐薬品性に優れています。これらの大型液体コンテナは、側面に成形目盛りがあり、内容物の量をすばやく安全に評価できます。RS Pro HDPE 吸引器分配ボトルは、液体を簡単かつ安全に注入できます。また、液漏れ防止シーリング及び識別用の色分けされたねじキャップの LID が付属しています。また、ボトルは持ち運びや運搬に便利な Durable キャリーハンドルと安全なグリップを備えています。RS Pro 吸引器ボトルは硬質設計で、卓上でのディスペンサに最適です。液漏れ防止活栓を備えているので、液体をスムーズに吐出できます。 特長と利点 液体のバルク保管や分注に最適です 液漏れ防止の活栓でスムーズに吐出できます Durable なデザインは HDPE 製です 衝撃及び化学薬品に対する優れた耐性 識別しやすいようにねじキャップの LID が色分けされています Durable キャリーハンドルは、持ち上げと移動に役立ちます 成形目盛りで、体積をすばやく効率的に測定できます EU US FDA 規制に準拠した食品接触用途に適合します 用途 アスピレータボトルは、固体と液体の分離を必要とする用途で一般的に使用される貯蔵ボトルです。吸引ボトルは、重い粒子を底に流して、活栓から安全に液を排出できます。吸引器ボトルは、一般的な液体分注用途にも適しており、以下のような場所で一般的に使用されます。 医療用 研究 ラボ 蒸留所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FDA CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? いいえ、このボトルはオートクレーブ不可で、オートクレーブ装置では使用しないでください これは卒業していますか。 はい。このカーボーイ貯蔵ボトルは、側面に目盛り(リットル単位、ガロン単位)がはっきりと刻まれているため、容積の評価に役立ちます。 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012464) 2012464 5L RS 品番( 2012466) 2012466 10 L
仕様素材 = HDPE容量 = 5Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 吸引ボトル目盛 = あり直径 = 175mm
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,968~¥2,698~
UG軟こう壺テラオカ(ANEX)税込¥2,748~¥2,498~
プラ缶テラオカ(ANEX)税込¥2,088~¥1,898~
プラツボテラオカ(ANEX)税込¥2,528~¥2,298~