カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(5)
- 5~6未満(1)
- 8~9未満(6)
- 10~20未満(9)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(21)
- 60~70未満(26)
- 100~200未満(34)
- 200~300未満(37)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(29)
- 1000~2000未満(31)
- 2000~3000未満(11)
- 3000~4000未満(6)
- 4000~5000未満(9)
- 5000~6000未満(4)
- 9000~10000未満(3)
- 10000~20000未満(9)
- 20000~30000未満(14)
- 50000~60000未満(5)
材質
- ガラス(2)
- 樹脂(62)
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- モノタロウ(2)
- 三商(219)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(147)
- アズワン(107)
- マルエム[理化学・容器](103)
- DURAN(83)
- サンプラテック(76)
- NEG(日電理化硝子)(69)
- ナリカ(57)
- エスコ(56)
- SIBATA(柴田科学)(54)
- ケニス(52)
- DESCO(48)
- TAKEMOTO(44)
- 瑞穂化成工業(36)
- コクゴ(32)
- TGK(東京硝子器械)(28)
- フロンケミカル(25)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(24)
- ブランドをもっと見る

Nalgene強化ボトル
Thermo Fisher Scientific¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
広口PP試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥239~税込¥263~1個(1個)翌日出荷耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否可
Nalgene丸型ボトル
Thermo Fisher Scientific¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64
2162チューブコネクター付スクリューキャップ
Thermo Fisher Scientific¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から8日以内出荷培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。 バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。 キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。 注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付仕様オートクレーブ可能材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE)
広口円筒容器
Thermo Fisher Scientific¥3,598~税込¥3,958~1組(4個)翌々日出荷スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。材質本体/PMP、蓋/PPオートクレーブの可否滅菌可
Nalgene大型透明丸型瓶
Thermo Fisher Scientific¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から翌々日出荷目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE色透明目盛あり口内径(Φmm)66
ナルゲン薬品瓶(PP)
Thermo Fisher Scientific¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。仕様オートクレーブ可能 目盛り付材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
2121広口丸型瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷大容量のオートクレーブに最適。材質(本体)ポリプロピレン(PP)キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
褐色細口瓶
Thermo Fisher Scientific¥5,898~税込¥6,488~1組(12本)ほか4日以内出荷から101日以内出荷UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
2016角型瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,998~税込¥4,398~1箱(12本)ほか3日以内出荷から7日以内出荷酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
活栓(カーボーイ、クリアボーイ用)
Thermo Fisher Scientific¥6,998税込¥7,6981個当日出荷NALGENE製品の標準タイプの活栓。内径16mm(5/8インチ)のチューブが接続可能。付属のアダプタを使用すれば、内径6.3~8mmのチューブに適合。活栓のお取替えに便利です。仕様(PP アダプタ)HDPE材質本体/ポリプロピレン、Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター/HDPE(高密度ポリエチレン)
Nalgene ポリカーボネート細口瓶
Thermo Fisher Scientific¥5,398~税込¥5,938~1個ほか3日以内出荷液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。材質本体:PC 蓋:PP
2122大型口角型瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷省スペースの角型。本体にハンドグリップが成形済。小型実験器具のオートクレーブや保存に最適。仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)容量(L)4キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2009角型褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥8,398~税込¥9,238~1箱(12本)ほか3日以内出荷紫外線に敏感な液体、乾燥サンプルの保護に最適。 米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥2,398~税込¥2,638~1箱(12本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,500~税込¥3,850~1箱(12本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,798~税込¥4,178~1箱(12本)翌々日出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥2,998~税込¥3,298~1箱(12本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥2,398~税込¥2,638~1ケース(12本)翌々日出荷から12日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。材質本体 LDPE、キャップ PP目盛無
角型瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,998~税込¥4,398~1セット(12本)ほか3日以内出荷から7日以内出荷繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP目盛有
広口褐色試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥7,398~税込¥8,138~1ケース(12本)翌々日出荷光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
強化瓶 カーボーイ
Thermo Fisher Scientific¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。一体成型のハンドル付。オートクレーブ可能。 漏れ防止タイプ。材質本体・キャップ PP、ガスケット TPE目盛有キャップタイプ83B口内径(Φmm)64
強化瓶
Thermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE目盛無
活栓付丸型瓶 カーボーイ
Thermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から7日以内出荷蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。1Lごとの目盛付。活栓取付け口は本体と一体成型なので、強度に優れ、漏れにくくなっています。活栓口キャップ付。漏れ防止タイプ。大型の4サイズ(10L以上)は肩部に便利なハンドル付。材質本体 LDPE、キャップ PP、アダプタ HDPE活栓有
Nalgene角型ボトル
Thermo Fisher Scientific¥4,098~税込¥4,508~1組(12本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
ポリ滴瓶(遮光タイプ)
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781組(10個)翌日出荷紫外線に敏感な物質の保管に適しています。容量(mL)15材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/PP胴径×全高(Φmm×mm)24.5×74.5
Nalgene活栓付透明丸型瓶
Thermo Fisher Scientific¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE口内径(Φmm)66
Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥7,998~税込¥8,798~1組(12個)ほか3日以内出荷溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~1組(6個)ほか3日以内出荷溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。膨潤しにくく堅牢です。材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
点滴ボトル
Thermo Fisher Scientific¥6,798~税込¥7,478~1組(12本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷片手操作で一滴ずつの分注が可能なボトルです。材質本体/LDPE、蓋/PP
Nalgene 広口IP2ボトル
Thermo Fisher Scientific¥7,198~税込¥7,918~1組(12本)ほか3日以内出荷IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。材質本体:HDPE 蓋:PP
NalgeneエコノミーPE瓶(広口)
Thermo Fisher Scientific¥14,980税込¥16,4781箱(48本)翌日出荷中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体:HDPE 蓋:PP容量(mL)500使用温度(℃)-100~120口内径(Φmm)44胴径×全高(Φmm×mm)73Φ×168アズワン品番64-5229-75
2125強化瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥8,198~税込¥9,018~1ケース(2本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷丈夫で肉厚な広口瓶。 液体、乾燥薬品の包装容器として特別にデザイン。 他の大型瓶と同じ丈夫で肉厚なキャップを使用。 漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2123大型広口角型瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥6,298税込¥6,9281個20日以内出荷品番2122-0010と同デザイン。 本体にハンドグリップが成形済。 乾燥薬品、環境測定用サンプル、試薬、蒸留水の採取、保存、輸送に最適。 省スペースの角型。 出し入れのしやすい広口タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)容量(L)4キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2120広口丸型瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷乾燥薬品や水のサンプリングに最適。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2110広口角型試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥5,498~税込¥6,048~1ケース(12本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 洗浄およびサンプルの出し入れに便利な広口タイプ。 保管スペースの節約。広いラベル貼付面積。漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2007角型試薬瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥5,098~税込¥5,608~1箱(12本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷注入に便利な広口と丈夫な側面。液体、乾燥サンプルの輸送、保存に最適。漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)