カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(6)
- 8~9未満(6)
- 10~20未満(22)
- 20~30未満(8)
- 30~40未満(28)
- 50~60未満(15)
- 60~70未満(26)
- 100~200未満(43)
- 200~300未満(47)
- 400~500未満(3)
- 500~600未満(35)
- 1000~2000未満(41)
- 2000~3000未満(16)
- 3000~4000未満(6)
- 4000~5000未満(12)
- 5000~6000未満(4)
- 9000~10000未満(3)
- 10000~20000未満(9)
- 20000~30000未満(14)
- 50000~60000未満(5)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- モノタロウ(26)
- 三商(718)
- アズワン(298)
- SIBATA(柴田科学)(294)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(200)
- ケニス(194)
- エスコ(180)
- マルエム[理化学・容器](161)
- ナリカ(121)
- サンプラテック(116)
- 瑞穂化成工業(114)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(113)
- NEG(日電理化硝子)(112)
- DURAN(109)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(100)
- コクゴ(89)
- TGK(東京硝子器械)(77)
- オオモリ(60)
- エム・あい(53)
- ブランドをもっと見る

ガラスチューブ(直口)
Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(1000本)ほか当日出荷から6日以内出荷熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。 細胞培養や生化学試験に適しています。材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口
Nalgene強化ボトル
Thermo Fisher Scientific¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
遠心瓶(PPCO)
Thermo Fisher Scientific¥8,898~税込¥9,788~1袋(4個)当日出荷から翌々日出荷各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。 冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121
Nalgene丸型ボトル
Thermo Fisher Scientific¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から12日以内出荷オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64
フリーズボックス
Thermo Fisher Scientific¥20,980~税込¥23,078~1ケース(20個)ほか当日出荷から6日以内出荷フリーズボックスは極低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。1.2、2mlチューブ用は25/50/81/100本立、4mlチューブ用は81/100本立、5mlチューブ用は100本立があります。
広口PP試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥239~税込¥263~1個(1個)翌日出荷耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否可
2162チューブコネクター付スクリューキャップ
Thermo Fisher Scientific¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から7日以内出荷培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。 バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。 キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。 注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付仕様オートクレーブ可能材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE)
PTFEオークリッジ遠沈管
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781包(2本)当日出荷冷却/非冷却遠心用 FEP素材のため、酸、塩基、有機溶媒に耐性あり使用温度範囲(℃)-100~150
Nalgene大型透明丸型瓶
Thermo Fisher Scientific¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から翌々日出荷目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE色透明目盛あり口内径(Φmm)66
2121広口丸型瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷大容量のオートクレーブに最適。材質(本体)ポリプロピレン(PP)キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
広口円筒容器
Thermo Fisher Scientific¥3,598~税込¥3,958~1組(4個)3日以内出荷スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。材質本体/PMP、蓋/PPオートクレーブの可否滅菌可
ナルゲン薬品瓶(PP)
Thermo Fisher Scientific¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。仕様オートクレーブ可能 目盛り付材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
褐色細口瓶
Thermo Fisher Scientific¥5,898~税込¥6,488~1組(12本)ほか4日以内出荷から101日以内出荷UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
2016角型瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,998~税込¥4,398~1箱(12本)ほか3日以内出荷から17日以内出荷酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,500~税込¥3,850~1箱(12本)ほか3日以内出荷試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
遠心沈澱管(丸底) 本体のみ
Thermo Fisher Scientific¥7,998~税込¥8,798~1セット(10本)3日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。材質PC使用範囲0~130℃
遠沈管
Thermo Fisher Scientific¥32,980~税込¥36,278~1ケース(500本)3日以内出荷より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE包装形態バルク入
活栓(カーボーイ、クリアボーイ用)
Thermo Fisher Scientific¥6,998税込¥7,6981個当日出荷NALGENE製品の標準タイプの活栓。内径16mm(5/8インチ)のチューブが接続可能。付属のアダプタを使用すれば、内径6.3~8mmのチューブに適合。活栓のお取替えに便利です。仕様(PP アダプタ)HDPE材質本体/ポリプロピレン、Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター/HDPE(高密度ポリエチレン)
ヘマトクリット毛細管
Thermo Fisher Scientific¥1,998税込¥2,1981箱(200本)当日出荷小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 ●1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ●ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。全長(mm)75±0.02内径(Φmm)1.1~1.2肉厚(mm)0.2±0.02
Nalgene ポリカーボネート細口瓶
Thermo Fisher Scientific¥5,398~税込¥5,938~1個ほか3日以内出荷液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。材質本体:PC 蓋:PP
2122大型口角型瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷省スペースの角型。本体にハンドグリップが成形済。小型実験器具のオートクレーブや保存に最適。仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)容量(L)4キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2007角型試薬瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥5,098~税込¥5,608~1箱(12本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷注入に便利な広口と丈夫な側面。液体、乾燥サンプルの輸送、保存に最適。漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2009角型褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥8,398~税込¥9,238~1箱(12本)ほか3日以内出荷紫外線に敏感な液体、乾燥サンプルの保護に最適。 米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,098~税込¥3,408~1箱(12本)ほか3日以内出荷優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥2,398~税込¥2,638~1箱(12本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥2,998~税込¥3,298~1箱(12本)ほか3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
遠心瓶 PPCO製
Thermo Fisher Scientific¥9,898税込¥10,8881セット(4本)3日以内出荷半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。材質本体 PPCO、キャップ PP容量(mL)500遠心加速度最大:13700×g
細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥2,398~税込¥2,638~1ケース(12本)翌々日出荷から12日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。材質本体 LDPE、キャップ PP目盛無
広口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,798~税込¥4,178~1ケース(12本)3日以内出荷丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
角型瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,998~税込¥4,398~1セット(12本)ほか3日以内出荷から17日以内出荷繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP目盛有
遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)
Thermo Fisher Scientific¥10,980~税込¥12,078~1セット(2本)3日以内出荷遠心強度:50,000×g(冷却)。半透明。オートクレーブ可。使用範囲:-100~150℃。材質本体:FEP キャップ:ETFE
細口褐色試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,798~税込¥4,178~1ケース(12本)3日以内出荷光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
広口褐色試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥7,398~税込¥8,138~1ケース(12本)3日以内出荷光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
強化瓶 カーボーイ
Thermo Fisher Scientific¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。一体成型のハンドル付。オートクレーブ可能。 漏れ防止タイプ。材質本体・キャップ PP、ガスケット TPE目盛有キャップタイプ83B口内径(Φmm)64
強化瓶
Thermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~1本ほか3日以内出荷から4日以内出荷優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE目盛無
丸型瓶 カーボーイ
Thermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から4日以内出荷蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。 肩部に便利な一体成型のハンドル付。 漏れ防止タイプ。1Lごとに目盛が付いています。材質本体 LDPE、キャップ PPキャップタイプ83B
活栓付丸型瓶 カーボーイ
Thermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から7日以内出荷蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。1Lごとの目盛付。活栓取付け口は本体と一体成型なので、強度に優れ、漏れにくくなっています。活栓口キャップ付。漏れ防止タイプ。大型の4サイズ(10L以上)は肩部に便利なハンドル付。材質本体 LDPE、キャップ PP、アダプタ HDPE活栓有