29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thermo Fisher Scientific広口試薬瓶
オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)ほか
3,500 税込3,850
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene活栓付透明丸型瓶
オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)
材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE 口内径(Φmm)66
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific活栓付角型瓶 カーボーイ
微生物培地および他の微生物薬品の調整、貯蔵及び分配に理想的です。オートクレーブ滅菌可能。漏れ防止タイプ。広く扱い易い86mm口径。
材質本体 PPCO、活栓・キャップ PP、アダプタ HDPE 目盛
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene大型透明丸型瓶
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE 口内径(Φmm)66
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP 目盛
1セット(12本)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene丸型ボトル
オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE 口内径(Φmm)64
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificナルゲン薬品瓶(PP)
大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。
仕様オートクレーブ可能 目盛り付 材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene強化ボトル
優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。
材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific強化瓶 カーボーイ
完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。一体成型のハンドル付。オートクレーブ可能。 漏れ防止タイプ。
材質本体・キャップ PP、ガスケット TPE 目盛 キャップタイプ83B 口内径(Φmm)64
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific強化瓶
優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE 目盛
1本ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific角型瓶
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP 目盛
1セット(12本)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificセラムバイヤル
酵母・細菌の培養液の少量保存に適しています。 透明で高いガスバリア性があります。 パイロジェンフリー、細胞無毒性、滅菌済(SAL10-6)です。 トレイごとにシュリンク包装されています。
材質本体/PETG、蓋/HDPE、ライナー/HDPE・LDPE・HDPEの積層 口内径(Φmm)11
1箱(100本)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPE キャップタイプ83B 口内径(Φmm)66
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスと同様な透明性で丈夫。滅菌溶液、化学薬品、培地の保存、分配に最適。低温室、氷温下での使用も可能。強度に優れ、漏れにくい本体と一体成形の活栓取付け口。活栓口キャップ付。5Lごとの目盛付。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ・活栓 PP、ガスケット TPE、アダプタ HDPE キャップタイプ83B 口内径(Φmm)66
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製細口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製広口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific広口円筒容器
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質本体/PMP、蓋/PP オートクレーブの可否滅菌可
1組(4個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific強化瓶(PP)
中身が漏れにくく、耐久性に優れています。 2126タイプは真空状態(常温)で24時間使用可能です。 2226タイプは真空状態(常温)で8時間耐えることができる肉厚構造です。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、キャップシール部/TPE(熱可塑性エラストマー) 耐熱温度(℃)135℃
1包(6本)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ディスポーサブル
仕様●材質:ポリプロピレン●色:ナチュラル●滅菌:未滅菌●オートクレーブ可能 アズワン品番65-4339-41
1セット(1000個)
51,980 税込57,178
6日以内出荷

スクリューキャップ。ライナーレス
仕様●ネジ口規格:15-415●材質:ポリプロピレン●色:白●滅菌:未滅菌●オートクレーブ可能 アズワン品番65-4339-42
1セット(1000個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

仕様●ネジ口規格:13-415●材質:フェノール樹脂●色:黒●滅菌:未滅菌●オートクレーブ可能 アズワン品番65-4339-40
1セット(1000個)
32,980 税込36,278
6日以内出荷

PETG製なので耐衝撃性に優れている。軽量タイプ。Non-Pyrogenic/Non-Cytotoxic
仕様●材質:●▼ボトル:PETG●▼クロージャー:HDPE●容量:1000mL●クロージャーサイズ:38mm●カラー:クリア●滅菌:電子線滅菌(SAL 10-6, USP Class VI)●キャップ保護シール付き アズワン品番65-4342-86
1セット(12本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

。PETG製なので耐衝撃性に優れている。軽量タイプ。Non-Pyrogenic/Non-Cytotoxic
1セット(12本)ほか
16,980 税込18,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PETG製なので耐衝撃性に優れている。軽量タイプ。Non-Pyrogenic/Non-Cytotoxic
仕様●材質:●▼ボトル:PETG●▼クロージャー:HDPE●容量:30mL●クロージャーサイズ:20mm●カラー:クリア●滅菌:電子線滅菌(SAL 10-6, USP Class VI)●キャップ保護シールなし アズワン品番65-4342-87
1セット(48本)
28,980 税込31,878
6日以内出荷

PETG製なので耐衝撃性に優れている。軽量タイプ。Non-Pyrogenic/Non-Cytotoxic
仕様●材質:●▼ボトル:PETG●▼クロージャー:HDPE●容量:250mL●クロージャーサイズ:38mm●カラー:クリア●滅菌:電子線滅菌(SAL 10-6, USP Class VI)●キャップ保護シールなし アズワン品番65-4342-90
1セット(24本)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

PETG製なので耐衝撃性に優れている。軽量タイプ。Non-Pyrogenic/Non-Cytotoxic
1セット(12本)ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペースの角型デザインの活栓付タンク。長持ちする長い耐久性のある構造。ラボの水と試薬の保管と分配に最適。FDA、USP準拠。活栓には5/16インチに対応するホースアダプター付。開口部が広く洗浄しやすいデザイン
仕様●容量:9L●材質:HDPE●オートクレーブ不可 アズワン品番65-4341-97
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

省スペースの角型デザインの活栓付タンク。長持ちする長い耐久性のある構造。ラボの水と試薬の保管と分配に最適。FDA、USP準拠。活栓には5/16インチに対応するホースアダプター付。開口部が広く洗浄しやすいデザイン
仕様●容量:20L●材質:HDPE●オートクレーブ不可 アズワン品番65-4341-98
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

1セット(12本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)