びん/容器類 :「薬品 容器」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
1本ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体)茶色 目盛あり 色(フタ)茶色 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり(白)
1本ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(キャップ・中栓)ポリエチレン(PE)
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
1個(1個)ほか
119 税込131
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプラテックPE広口瓶 遮光
出し入れがしやすく、耐化学薬品にも優れた遮光性のPE瓶です 取手とコックの付いた遮光ボトルです
用途液体の移動、保管に便利です。実験、工場使用。 トラスコ品番557-6423
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

サンプラテック角瓶C型(広口タイプ)
薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです
用途運搬、保管に最適です。 トラスコ品番816-2616
1箱(100個)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE チューブ外径(Φmm)8
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。 フッ素ボトルの約1/5の価格です。 遮光タイプなので揮発性が高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に! 中栓付き。
材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン
1本
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。本体・中栓・キャップはポリエチレン製、コックはポリプロピレン製です。
仕様遮光
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。
容量(L)10 遮光 材質(本体)ポリエチレン 全高(mm)398 口径(Φmm)95 外径(Φmm)217 材質(コック)ポリプロピレン 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(取手)ポリプロピレン 材質(中栓)ポリエチレン ねじ山20A 取手両手
1本
4,898 税込5,388
欠品中

パッキンの耐薬品性が優れたガラス製細口ボトルです。本体色は透明です。
容量(mL)500 材質(本体)ガラス 全高(mm)183 口内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)PP 胴径(Φmm)75.4 色(キャップ)エンジ 材質(パッキン)PE 材質(フィルム)テフロン
1セット(24本)
9,798 税込10,778
12日以内出荷

PFA広口ボトル サンプラテック 動画あり
耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 シール性抜群。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで シャットアウトします。 底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。 PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。
材質PP(ポリプロピレン) 色(キャップ)
1組(100個)ほか
1,998 税込2,198
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理) 耐熱温度(℃)約60 目盛入
1個(1個)
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックPFA平底ジャー
フッ素樹脂製(テフロン)で耐薬品性に優れたメタルフリーの平底サンプル容器です。耐熱、耐寒性にも優れ-196℃~250℃という広いレンジで使用可能です。
材質PFA
1本ほか
8,498 税込9,348
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。 フッ素ボトルの約1/5の価格です。 中栓付き。
材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)
1本
489 税込538
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックPFA丸底ジャー
フッ素樹脂製こ丸底テフロンジャー。耐薬品性はもちろん耐熱、耐寒性にも優れ冷凍やオイルバスなどによる加熱に対応可能です。非粘着性です。
材質PFA
1本
7,098 税込7,808
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックPFAボトル GL45
口部はGL45に準拠しており、他社GL45キャップと相互性があります。 スタンダードタイプのPFAボトルよりも肉厚仕様にしているため本体は強固です。 強い薬剤でも安心してご使用いただけます。 酸やアルカリはもちろん、有機溶剤にも強い耐薬品性。
材質/仕上本体・キャップ:フッ素樹脂PFA 乳白色 タイプ口形状GL45 色(フタ) 口径(mm)38 目盛間隔(mL)100
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックPEボトル
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています 出し入れがしやすく、耐化学薬品性にも優れたPE瓶です ひもを通せる穴がついています(2068、2089のみ)
用途運搬、保管に最適です。 材質ポリエチレン樹脂
1箱(100個)ほか
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)