上部にチューブが着脱しやすいよう少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)接続チューブ:8~10
ポート数2
接続口(mm)外径/Φ10.8、内径/Φ7
アズワン品番1-7395-03
オートクレーブの可否可
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
コネクターキャップ内に付属のバイトン製細径Oリング(大2個、小1個)で外径1~4mmの半硬質・硬質チューブを接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。別途付属の外径1/16"チューブ用PTFEコーンや別売アクセサリーを使えば接液部をオールフッ素樹脂にすることができます。コネクターは脱着でき、各コネクターに対応するボトルキャップ内側には1ヵ所を除き予め外径1/8"のPTFEチューブ(約30cm長)を取り付けています。接続するボトルサイズによりチューブの長さを変えて、各バルブのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。青色キャップ部はポリプロピレン(PP)製、接液する白色ボディはPTFE製、ON/OFFプラグはPCTFE製で、白色ボディトップにSUS304メスネジがあります。キャップの着脱中は既にコネクターキャップへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、GL45キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
白色ボディトップにある2~4個の1/4-28UNFメスネジSUS304製インサート入りのポートへUNFポート用別売アクセサリーや同じオスネジ規格のアダプターを接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。接続チューブライン毎にオールバルブ付きとオールバルブ無しのタイプがあります。ポート間隔はポート数2タイプが9mm、3タイプが8mm、4タイプが5mmです。オ
仕様●バルブ無しポート数:4
アズワン品番65-6891-97
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
白色ボディトップにある2個のメスルアーポートに外径1/8"フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL32ボトルキャップです。メスルアーポートにはルアーポート用別売アクセサリーや市販の各種注射筒のオスルアー部も差し込めます。ポート間隔は6mmです。青色キャップ部はポリプロピレン(PP)製で、接液する白色ボディはPTFE製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
仕様●ポート数:2
アズワン品番65-6892-05
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
白色ボディトップにある2~4個の1/4-28UNFメスネジSUS304製インサート入りのポートへUNFポート用別売アクセサリーや同じオスネジ規格のアダプターを接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。接続チューブライン毎にオールバルブ付きとオールバルブ無しのタイプがあります。ポート間隔はポート数2タイプが9mm、3タイプが8mm、4タイプが5mmです。オールバルブ付きは接続するボトルサイズによりチューブの長さを変えて、各バルブのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。各ポートに対応するボトルキャップ内側には1ヵ所を除き予め外径1/8"のPTFEチューブ(約30cm長)を取り付けています。青色キャップ部はポリプロピレン(PP)製、接液する白色ボディはPTFE製で、ON/OFFプラグはPCTFE製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。ポート部に接続するチューブアダプター等は本製品の"関連製品"をご覧ください。
PPスクリューキャップはオールガラス繊維強化の緑色ポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。
穴径(Φmm)35
耐熱温度(℃)110
アズワン品番63-5644-98
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
外径8mmまでの半硬質・硬質チューブ・ガラス管・金属パイプ等を貫通させて接続するGL45用ボトルキャップです。
オールPTFEスクリューキャップは耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。
耐熱温度(℃)250
GL18コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。オールPTFE製は耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。
耐熱温度(℃)250
アズワン品番63-5644-92
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
オールPTFEスクリューキャップは耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。PPSスクリューキャップは機械的強度がある黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付き(耐熱+230℃)とPTFEメンブレン付き(耐熱+250℃)があります。PTFE張りシリコンガスケットはキャップの耐薬品性を高めると共にボトルネジの不均一性を最上部で補い、またセプタムメンブレンとしても使えます。
耐熱温度(℃)230
アズワン品番63-5644-95
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。