30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)UG軟膏瓶 遮光
可視光線はもちろん、紫外線(200nm)~近赤外線(800m)までシャットアウト。 底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。 PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体) 黒(本体) タイプ遮光
1箱(100個)ほか
2,336 税込2,570
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)UG軟膏瓶 UVカット
クリアタイプで中身・分量・まざり具合が一目でわかります。 底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。 PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体) 本体:クリア、キャップ:青クリア 紫外線遮断率(%)99.97
1箱(100個)ほか
2,336 税込2,570
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
9,999 税込10,999
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)規格瓶 赤Cap栓付
容量(mL)200 TGK品番0323-05-84-24 規格13-K 胴径(Φmm)×高さH(mm)58×115
1箱(90本)
11,048 税込12,153
22日以内出荷

仕様白キャップ・ポリ中栓付き 材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
1箱(24本)ほか
4,732 税込5,205
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(120本)ほか
12,949 税込14,244
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(35本)ほか
5,762 税込6,338
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
10,494 税込11,543
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

規格No.6 容量(mL)55 胴径(Φmm)×高さH(mm)40.5×74
1箱
16,216 税込17,838
欠品中

TGK(東京硝子器械)PE広口びん CH-1000 75入
箱入りです
本体寸法(mm)98×166 寸法(mm)フタ外径:約89 、 フタ内径:約87 材質PE 容量(L)1
1箱
17,523 税込19,275
5日以内出荷

中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1箱(50本)ほか
14,900 税込16,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコン・Mキャップ
試験管への装着・脱着がスムーズにできるように設計されCキャップと同様に使用できます。リング状にフックが付いていますので、密封度がより高く遠沈管用に適します。
用途培養用
1箱(10個)
653 税込718
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャップ、本体ともに高密度のポリエチレンを使用。 シールアップバイアルの専用キャップは、パッキンを必要としない特殊形状になっており、サンプルもれを防ぎます。
容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)Φ28×H61
1箱
39,300 税込43,230
6日以内出荷

種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425 容量(mL)1.5
1箱(100個)ほか
2,690 税込2,959
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)カウンティングバイアル
バイアルはほとんどの液体シンチレーションカウンターに使用でき、バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。 白キャップは密封性がよく、文字の書入れも可能です。
1箱(500本)ほか
74,900 税込82,390
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425 本体寸法(mm)12Φ×32H 容量(mL)1.5
1箱(1000個)
23,300 税込25,630
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PTFEディスクのみ 10MIL
種類8-425用アクセサリ キャップ種類8-425
1箱(1000個)
4,490 税込4,939
6日以内出荷

1箱(500個)ほか
26,500 税込29,150
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425 容量(mL)1.5
1箱(100個)ほか
3,090 税込3,399
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)バイアルのみ
容量(mL)2.0
1箱(100個)ほか
2,190 税込2,409
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)バイアルセット
容量(mL)2.0
1箱(100本)ほか
4,290 税込4,719
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ドロッパーボトル
1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様本体/チップ材質:LDEP・キャップ材質:PP・白
1箱(25本)
7,237 税込7,961
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌 目盛なし
1箱(10個)ほか
13,068 税込14,375
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425 本体寸法(mm)12Φ×32H 容量(mL)1.5
1箱(1000個)
21,500 税込23,650
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)μインサート
LaPhaクリンプバイアルにもセット可能。
タイプLaPhaバイアル用マイクロインサート
1箱(500本)ほか
16,500 税込18,150
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌
1箱(10個)ほか
12,870 税込14,157
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425 容量(mL)1.5
1箱(1000個)ほか
26,900 税込29,590
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類8-425用アクセサリ キャップ種類8-425用
1箱(1000個)
98,900 税込108,790
6日以内出荷

種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425 本体寸法(mm)12Φ×32H 容量(mL)1.5
1箱(100個)ほか
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425 本体寸法(mm)12Φ×32H 容量(mL)1.5
1箱(1000個)ほか
24,200 税込26,620
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)