絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: びん/容器類

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
3,670件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボーイ フロロテクト 細口 単品販売 アズワンアイボーイ フロロテクト 細口 単品販売アズワン
439税込483
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
サークルポット アスベルサークルポットアスベル
269税込296
1個
当日出荷
スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで、密閉性に優れています。積み重ねが可能です。
用途目盛付き(100mL刻み)銀イオン抗菌加工
ヘッドスペース用クリンプバイアル ヤマト科学ヘッドスペース用クリンプバイアルヤマト科学
5,298税込5,828
1パック(100個)
当日出荷から5日以内出荷
確実な密封を確保するために、口部上端に傾斜角をつけてあります。
材質ガラス形状平底透明
プラ壺(半透明) アズワンプラ壺(半透明)アズワン
4,257税込4,683
1箱(100個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
内容物が容易に確認できます。
材質PP(ポリプロピレン)
ゴムキャップ マルエム[理化学・容器]ゴムキャップマルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
2,798税込3,078
1ケース(100本)
当日出荷から7日以内出荷
材質SBR(スチレンブタジエン混合)
800CAP(41.5Φ)No.1(白) TAKEMOTO800CAP(41.5Φ)No.1(白)TAKEMOTO
63税込69
1個
当日出荷
持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量キャップです。
トラスコ品番772-5990材質PP幅(mm)42高さ(mm)30質量(g)8奥行(mm)42
バイアル用キャップ アズワンバイアル用キャップアズワン
3,168税込3,485
1袋(100個)
当日出荷
青キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用 DURAN青キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用DURAN
2,698税込2,968
1袋(2個)
当日出荷
●HPLCねじ口キャップの2、3ポートに取り付けるGL14規格のねじ口キャップです。 ・外部との通気や送液等の際にチューブ類やディスクカプセル等の固定に使用します。 ・HPLC2、3ポート専用のインサートと組み合わせて使用します。
材質ポリプロピレン型式GL-14
アラムPFAジャー アラムアラムPFAジャーアラム
2,098税込2,308
1個
当日出荷
耐薬品性抜群の密封容器です。 インジェクションによる一体モールド成型の為、継ぎ目は一切ありません。 キャップは二重シール構造で、完全に外気を遮断します。キャップ付は積み重ねることが出来ます。
材質PFA
PPクリアジャー NIKKO(ニッコーハンセン)PPクリアジャーNIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
粉体やペーストに最適な広口容器。 口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。 中栓で内容物漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
パック容器 BeHAUSパック容器BeHAUS(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途粉体や粘度の高いものの保管や移動に材質ポリエチレン中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
広口丸型容器 BOLL広口丸型容器BOLL
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅広い用途に利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
PPバイアル瓶 マルエム[理化学・容器]PPバイアル瓶マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1箱(400本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/3SPPハイシート目盛なし
PET容器 三宝化成PET容器三宝化成(1件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
仕様キャップ付材質(本体)PET(ポリエチレンテフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
スチロール容器3型 瑞穂化成工業スチロール容器3型瑞穂化成工業
399税込439
1個
当日出荷
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
サンプラ(R)クイックボトル サンプラテックサンプラ(R)クイックボトルサンプラテック
12,980税込14,278
1箱(100本)ほか
当日出荷
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いPEボトルです。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 キャップがクリアなので上から内容物の確認ができます。
ねじ口洗浄びん(ムエンケ式) SIBATA(柴田科学)ねじ口洗浄びん(ムエンケ式)SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)外径(Φmm)[ゴム止め]81目盛(mL)100材質(パッキン)PTFE材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)仕様ISO ねじGL-45
ペットボトル(目盛りなし) アズワンペットボトル(目盛りなし)アズワン(1件のレビュー)
11,583税込12,741
1箱(100本)
当日出荷
ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
アルミシール Aタイプ NEG(日電理化硝子)アルミシール AタイプNEG(日電理化硝子)
689税込758
1パック(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
丸底プラツボ(軟膏容器)(深型) ケーエム化学丸底プラツボ(軟膏容器)(深型)ケーエム化学
1,398税込1,538
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
丸底で最後まで指が届きます。
タイプ未滅菌
未滅菌 SK軟膏容器 B型 シンリョウ未滅菌 SK軟膏容器 B型シンリョウ
2,198税込2,418
1ケース(100個)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
底を丸く仕上げていますので、薬を入れる際に空気が残りにくいです。フタの側面に凹凸をつけることで、開閉しやすくなっております。
材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン
メジューム瓶 茶 ケニスメジューム瓶 茶ケニス
2,098税込2,308
1個(50mL)ほか
4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
材質【本体】硼珪酸ガラスJR-1【キャップ】フェノール樹脂【パッキン】シリコン PTFEライナー耐熱温度(℃)最大180オートクレーブの可否
ねじ口びん 標準セット NEG(日電理化硝子)ねじ口びん 標準セットNEG(日電理化硝子)
8,898税込9,788
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
ポリ角型瓶 1L テラオカポリ角型瓶 1Lテラオカ
159税込175
1個
翌々日出荷
ポリエチレンを5倍発泡したソフトロンパッキンをキャップの内側に固定することによって、中栓の取り外しの時間的ロスをなくし、キャップ締めをワンタッチで行えます
仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:118×55×h200mm、口径/24mmアズワン品番67-9129-22
20LBL用中栓 取手付中栓 三宝化成20LBL用中栓 取手付中栓三宝化成
139税込153
1個
翌々日出荷
20LBL容器用の取っ手付き中栓です。
仕様●材質:LDPE●色調:ナチュラル●サイズ:ツバ外径60mm×中栓径52.5mm×全高12mmアズワン品番62-2706-08
硝子瓶(細口茶色)キャップ付 サンプラテック硝子瓶(細口茶色)キャップ付サンプラテック
9,598税込10,558
1ケース(580mL×24本)ほか
8日以内出荷から17日以内出荷
遮光タイプの細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP色(キャップ)エンジ
フッ素ガスコーティング容器 NIKKO(ニッコーハンセン)フッ素ガスコーティング容器NIKKO(ニッコーハンセン)
379税込417
1本(50mL)ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
有機溶剤の耐薬品性向上
用途有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
ねじ口瓶チューブ接続キャップ GL45 Rockerねじ口瓶チューブ接続キャップ GL45Rocker
2,698税込2,968
1個
当日出荷
手持ちのGL45規格の瓶に設置し、トラップや廃液ボトル、吸引ボトルとして利用できます。
付属品シリコンチューブ(内径Φ4mm、外径Φ8mm、長さ約100mm)材質PPサイズ(キャップ)GL45外径(Φmm)(接続部)6アズワン品番4-3534-01
キャップ 大阪ケミカルキャップ大阪ケミカル
2,098税込2,308
1箱(100個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
品名アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル
フードパック 丸型タイプ 簡易食品容器 MSシリーズ 本体のみ アズワンフードパック 丸型タイプ 簡易食品容器 MSシリーズ 本体のみアズワン
1,050税込1,155
1袋(100枚)
翌々日出荷
仕様本体のみ材質エコAPET
NPボトル 広口 NPWシリーズ ニッコーNPボトル 広口 NPWシリーズニッコー
49税込54
1本
当日出荷
材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
PS製ストレージボトル コーニングPS製ストレージボトルコーニング
8,798税込9,678
1箱(12本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
培地、バッファー、その他の水溶液の保存に使用できるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです。 45mmのネックサイズのCorningフィルタシステムまたはボトルトップフィルタに接続して使用できます。
材質ポリスチレン(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌ネック径(Φmm)45
ねじ口びん用キャップ ポート2 アイシスねじ口びん用キャップ ポート2アイシス(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数2
軟膏壺(P缶) シントー化学軟膏壺(P缶)シントー化学
2,098税込2,308
1箱(100個)
4日以内出荷から7日以内出荷
滅菌無滅菌
スチロール瓶 シントー化学スチロール瓶シントー化学
49税込54
1本ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
透明度が高く内容物が良く見えます。
透明
2162チューブコネクター付スクリューキャップ Thermo Fisher Scientific2162チューブコネクター付スクリューキャップThermo Fisher Scientific
7,598税込8,358
1個
当日出荷から7日以内出荷
培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。 バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。 キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。 注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE)付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付仕様オートクレーブ可能
広口メジューム瓶用  キャップ PYREX(パイレックス)広口メジューム瓶用 キャップPYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ねじ規格GL45
広口メジュームびん(青キャップ付) IWAKI(AGCテクノグラス)広口メジュームびん(青キャップ付)IWAKI(AGCテクノグラス)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。
材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PPキャップ4506CAP材質(シールリング)PP
シリコンゴムキャップ バラ 三商シリコンゴムキャップ バラ三商
72税込79
1個
4日以内出荷
びん/容器類