絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: びん/容器類

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
3,670件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sボトル 三商Sボトル三商
109税込120
1個
当日出荷から11日以内出荷
中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
マルチボトル用 三商マルチボトル用三商(5件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷
PTFEシール栓 三商PTFEシール栓三商
1,498税込1,648
1個
当日出荷
不使用の穴をふさげます。
材質PTFEねじ規格M-6
バルサム瓶用 三商バルサム瓶用三商
419税込461
1個
当日出荷
全長(mm)85
バルサム瓶 硬質ガラス製 三商バルサム瓶 硬質ガラス製三商(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
耐久性に優れた硬質ガラス製。バルサム棒が付属します。
容量(mL)30高さ(mm)95(フタ含む)胴径(Φmm)38
ポリ(PE)細口瓶 白 コクゴポリ(PE)細口瓶 白コクゴ(2件のレビュー)
51税込56
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
口内径(Φmm)12
規格瓶用キャップ アズワン規格瓶用キャップアズワン
1,030税込1,133
1セット(50個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチポンプ DESCOワンタッチポンプDESCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ワンタッチ、白色、角型、120cc、高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ロック機能はございません。
容量(mL)120仕様アメリカ製メンダ純正製品材質高密度ポリエチレン質量(g)68タイプ角型
マヨネーズびん ナリカマヨネーズびんナリカ
1,500税込1,650
1組(10個)
当日出荷
容量(mL)240材質ガラス(金属蓋付)外寸法(Φ×Hmm)55×110
注入口セプタム ヤマト科学注入口セプタムヤマト科学
12,980税込14,278
1パック(50個)
当日出荷
ノンスティックブリード/温度最適化(BTO)セプタム 低ブリードで「MS」キャピラリカラム用にも最適 空焼き済み
寸法(mm)11最高使用温度(℃)400
広口バイアル用マイクロボリュームインサート ヤマト科学広口バイアル用マイクロボリュームインサートヤマト科学
18,980税込20,878
1パック(100個)
当日出荷
コニカルインサート 不活性化ガラスインサート 樹脂足付
用途微量サンプル分析充填量(最大)320μL、(推奨)250μL
広口角瓶用キャップ KAUTEX広口角瓶用キャップKAUTEX
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別1500/2500/4000mL用材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ80規格固形物用UN規格対応
ハイベッセル容器 アズワンハイベッセル容器アズワン
1,445税込1,590
1個
当日出荷から翌々日出荷
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、 キャップ/PP(ポリプロピレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
広口茶色瓶 瑞穂化成工業広口茶色瓶瑞穂化成工業(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)
PETスクリューバイアル NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアルNIKKO(ニッコーハンセン)
3,298税込3,628
1箱(10mL×50本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
セラーメイト 取手付密封ビン 星硝セラーメイト 取手付密封ビン星硝(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パッキンはシリコン、金具はステンレスで丈夫で衛生的。金具がステンレスの密封びん
材質(本体・フタ)ソーダガラス、(パッキン)シリコーン樹脂、(金具)ステンレススチール容量(L)1サイズ1L質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.6×10.6×17.7
PTFEバイアル瓶アダプタ SEKIYAPTFEバイアル瓶アダプタSEKIYA
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
バイアル瓶を直接使用し、エバポレーターで濃縮できるため、濃縮のためにフラスコに移し替える際の作業が軽減されます。
材質(パッキン)バイトン
Nalgene大型透明丸型瓶 Thermo Fisher ScientificNalgene大型透明丸型瓶Thermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)66
Φ81x150mm/500ml 広口ポリ容器(10個) エスコΦ81x150mm/500ml 広口ポリ容器(10個)エスコ
2,820税込3,102
1個
当日出荷
容量(mL)500材質ポリエチレン仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-6B内径(Φmm)44寸法(直径Φ×高さH)(mm)81×150
500ml PET容器(12個) エスコ500ml PET容器(12個)エスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
容量(mL)500材質PET仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-116質量(g)42寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×201
オーバーキャップ マルエム[理化学・容器]オーバーキャップマルエム[理化学・容器]
1,198税込1,318
1ケース(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質PE
スクリューカップ マルエム[理化学・容器]スクリューカップマルエム[理化学・容器]
17,980税込19,778
1ケース(50個)ほか
翌々日出荷
材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ4Fハイシート付
ガロン瓶 アズワンガロン瓶アズワン
9,455税込10,401
1セット(6本)
当日出荷
メディウム瓶角型 PYREX(パイレックス)メディウム瓶角型PYREX(パイレックス)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ねじ口びん液切リング DURANねじ口びん液切リングDURAN
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
型式GL-32ねじ規格GL-32
試薬びん 広口 SIBATA(柴田科学)試薬びん 広口SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から33日以内出荷
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。 ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
標準規格瓶 広口 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口NIKKO(ニッコーハンセン)
9,498税込10,448
1箱(75本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(40本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
PTFE分解容器 サンプラテックPTFE分解容器サンプラテック
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
保存瓶 フタつまみ付き DURAN保存瓶 フタつまみ付きDURAN(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き) SIBATA(柴田科学)SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き)SIBATA(柴田科学)
8,998税込9,898
1本ほか
当日出荷から36日以内出荷
異物がびんの中に入り込み難いオーバーキャップが付属されているので、試験検査の一時保存等に便利です。
ねじ口瓶用 キャップ(軟質チューブ用) アズワンねじ口瓶用 キャップ(軟質チューブ用)アズワン
12,870税込14,157
1個
当日出荷
上部にチューブが着脱しやすいように少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にコネクターに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。"
材質PP(ポリプロピレン)適合チューブ内径(Φmm)6~8接続口径(Φmm)外径/ Φ9、内径/ Φ6オートクレーブの可否不可
ピアースバイアル 大阪ケミカルピアースバイアル大阪ケミカル
4,798税込5,278
1箱(12本)
当日出荷
外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
仕様オートクレーブ滅菌可能材質高品質ボロシリケイトガラス製
パッククリーン アズワンパッククリーンアズワン
17,900税込19,690
1ケース(120本)ほか
当日出荷
密閉性・耐薬品性に優れています。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
スナップカップ(サンプル瓶) マルエム[理化学・容器]スナップカップ(サンプル瓶)マルエム[理化学・容器]
12,980税込14,278
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
熱衝撃に強い硼硅酸(ホウケイサン)ガラス使用。キャップ付だから試料を安心して保管できます。
仕様オーバーキャップ付材質本体/硼硅酸ガラス、オーバーキャップ/PE(ポリエチレン)
アンプル管(硼珪酸ガラス) マルエム[理化学・容器]アンプル管(硼珪酸ガラス)マルエム[理化学・容器]
7,998税込8,798
1箱(150本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
使い切りの薬品や、揮発性の高い液体などを入れておくときには、溶出の少ないガラス製のアンプル管がおすすめです。
材質硼珪酸ガラス
ポリ滴びん TGK(東京硝子器械)ポリ滴びんTGK(東京硝子器械)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
二重びん
容量(mL)30仕様シリコンスポイト1mL付き材質PP(ポリプロピレン樹脂)タイプゴム帽タイプ
シリコン・Mキャップ TGK(東京硝子器械)シリコン・MキャップTGK(東京硝子器械)
653税込718特価
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
試験管への装着・脱着がスムーズにできるように設計されCキャップと同様に使用できます。リング状にフックが付いていますので、密封度がより高く遠沈管用に適します。
用途培養用
蓋つきプラスチック容器 星形 アーテック[学校教材・教育玩具]蓋つきプラスチック容器 星形アーテック[学校教材・教育玩具]
128税込141
1個
3日以内出荷
かわいい星形のプラスチック容器!かわいい星形デザインのプラスチック容器です。容量200mlで、色水やラメ、ビーズを入れると簡単にスノードームやオブジェが作れます。軽くて扱いやすいので、子どもの工作やイベントワークショップにもぴったりです。シールを貼ってデコレーションすれば、オリジナルのインテリア小物としても楽しめます。
セット内容本体のみ材質PET寸法(mm)85×105×43適合年齢(歳)6歳
イオンクロマト用バイアル瓶キット アイデックイオンクロマト用バイアル瓶キットアイデック
41,980税込46,178
1ケース(5箱×100セット)
欠品中
HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
セット内容スクリューバイアル瓶 1.5mL PP 透明 メモリ付、セプタム付スクリューキャップ 青 (PTFE/シリコン、スリット)材質PP、セプタム:PTFE/シリコン・スリット瓶:透明、キャップ:青容量(mL)1.5規格9mm用口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9材質(キャップ)PPサイズ(mm)11.6×32
びん/容器類