絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: びん/容器類

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
3,669件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JPボトル 1ケース JPシリーズ アズワンJPボトル 1ケース JPシリーズアズワン
13,365税込14,702
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
詰替え容器(ミストスプレー) ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ミストスプレー)ミリオン・ジオサービス
2,698税込2,968
1組(50mL×10本)ほか
3日以内出荷
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのミストスプレーで、ステンレス製のスプリングを採用しています。また、きめ細かいミスト噴射が可能です。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ミストスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)セット数10本組関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
減容容器 アズワン減容容器アズワン
299税込329
1個
当日出荷
柔らかい素材を使用し、使用後は折りたたんで廃棄できるためゴミの減容化が可能です。
材質本体・パッキン/PE、キャップ/PP
スポイト瓶 透明 SCHOTT/DURANスポイト瓶 透明SCHOTT/DURAN
2,598税込2,858
1個
当日出荷
スポイトと瓶は摺合加工されています。
仕様透明材質本体・スポイト/ソーダ石灰ガラス、スポイトゴム/天然ゴム摺合せNS 14/15
フリー容器(角ボトル) GA(グリーンエース)フリー容器(角ボトル)GA(グリーンエース)
169税込186
1個
当日出荷から翌日出荷
正方形の角形瓶です。丸型と比較して、棚のスペースが節約できます。 耐薬品性・耐衝撃性に優れ、広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
RoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)60材質PE
ねじ口びん 標準セット 透明 10mL SV-10 NEG(日電理化硝子)ねじ口びん 標準セット 透明 10mL SV-10NEG(日電理化硝子)
8,598税込9,458
1箱(50本)
当日出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
外径×高さH(Φmm×mm)24×45透明材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP容量(mL)10アズワン品番3-3640-12
スポイトびん用シリコンキャップ ナリカスポイトびん用シリコンキャップナリカ
950税込1,045
1セット(10個)
当日出荷
スポイトびん(注文コード:50454794、50454724、50454733、50451529、50451538、50451547、50455546、50455555、50455564、50455607、50455616、50455625)の補充部品です。無色・茶色・各サイズ共通部品です。
仕様適合スポイトびん:丸形・角形・30mL・60mL・120mL・各色共通種別スポイトびん用シリコンキャップ(10個組)材質シリコン
ねじ口びん赤キャップ GL-45 パッキンなし 10入 SIBATA(柴田科学)ねじ口びん赤キャップ GL-45 パッキンなし 10入SIBATA(柴田科学)
9,898税込10,888
1袋(10個)
当日出荷
パッキン付属無しのGL-45キャップです。
用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです赤(フタ)質量(g)20アズワン品番64-8272-48
バイアル瓶アダプター マルエム用 石井理化機器製作所バイアル瓶アダプター マルエム用石井理化機器製作所
9,498税込10,448
1個
当日出荷から8日以内出荷
ロータリーエバポレーターのテーパージョイントに接続し、バイアル瓶・ねじ口瓶・スクリュー管のねじ口をアダプターのネジ部に取り付け濃縮を行うPTFE製のアダプターです。
タイプマルエム対応共通15/25材質パッキン:フッ素ゴム
キャップ 大阪ケミカルキャップ大阪ケミカル
2,098税込2,308
1箱(100個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
品名アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル
広口T型瓶 アズワン広口T型瓶アズワン
1,188税込1,307
1本
当日出荷
材質パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶) ケニス広口サンプル瓶(マヨネーズ瓶)ケニス
9,998税込10,998
1組(100個)
当日出荷
中栓付の広口瓶です。
材質本体:ガラス 蓋:PP 中栓:PE
ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色) ケニスねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)ケニス
8,498税込9,348
1組(50本)ほか
6日以内出荷
全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ソフトロンPP貼り
SPボトル 広口 三商SPボトル 広口三商
739税込813
1個
欠品中
中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
容量(mL)2000材質PP質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
軟膏壺(P缶) シントー化学軟膏壺(P缶)シントー化学
2,098税込2,308
1箱(100個)
4日以内出荷から7日以内出荷
滅菌無滅菌
PTFE/ニトリルパッキン NEG(日電理化硝子)PTFE/ニトリルパッキンNEG(日電理化硝子)
4,498税込4,948
1セット(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ポリエチレン 細口 規格瓶 三商ポリエチレン 細口 規格瓶三商(1件のレビュー)
62税込68
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
集気瓶用ガラスフタ 三商集気瓶用ガラスフタ三商
89税込98
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ねじ口瓶用 黒キャップGL45 三商ねじ口瓶用 黒キャップGL45三商
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質フェノール樹脂穴径(Φmm)26ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)180
共栓広口試薬瓶 白 CL3120シリーズ climbing(クライミング)共栓広口試薬瓶 白 CL3120シリーズclimbing(クライミング)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
材質並ガラス
標準規格瓶 丸型細口 ニッコー標準規格瓶 丸型細口ニッコー(1件のレビュー)
46税込51
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル
PFAトラップ瓶 NR-1420シリーズ フロンケミカルPFAトラップ瓶 NR-1420シリーズフロンケミカル
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷
腐食性ガスのトラップ瓶や各種有機溶媒のインピンジャーとしてご使用できます。チューブはキャップに溶接しています。
ディスポPPサンプル保存容器 PWシリーズ アズワンディスポPPサンプル保存容器 PWシリーズアズワン
5,390税込5,929
1箱(100個)ほか
当日出荷
密閉性、操作性に優れたスナップキャップ仕様です。エコノミーなサンプル保存容器です。
広口試薬瓶 茶 アズワン広口試薬瓶 茶アズワン
1,287税込1,416
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
滅菌検体容器 スクリューキャップ付 VWR滅菌検体容器 スクリューキャップ付VWR
8,498税込9,348
1箱(100個)
当日出荷
強酸、塩基、大部分の有機溶剤に耐性がある半透明の容器です。容器にはスクリューキャップが付属しています。
用途目盛付(10mL刻み)EOG滅菌済(個包装)種別スクリューキャップアズワン品番3-9995-01
ねじ口瓶用キャップ 青GL-45用 SCHOTT/DURANねじ口瓶用キャップ 青GL-45用SCHOTT/DURAN
4,998税込5,498
1袋(5個)
当日出荷
キャップに開けた穴に孔径0.2μmのPTFEメンブレンフィルターが付いており、液体やホコリは通さず気体だけ透過します。キャップを閉めたままオートクレーブが可能です。
仕様仕様:オートクレーブ滅菌可能材質PP最高使用温度(℃)140アズワン品番1-8234-11穴径(mm)Φ9
CE用クリンプ/スナップバイアル ヤマト科学CE用クリンプ/スナップバイアルヤマト科学
3,298税込3,628
1パック(100個)
当日出荷
容量(mL)1材質ポリプロピレン口形状広口
ハンドル付き広口角瓶(キャップ付き) KAUTEXハンドル付き広口角瓶(キャップ付き)KAUTEX
2,498税込2,748
1個
当日出荷
容量(mL)4400材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)(口径×キャップ外径×底×高さ)Φ109×Φ120×142角×263アズワン品番3-6865-02
PE広口瓶A型(中栓付) 高橋化成PE広口瓶A型(中栓付)高橋化成
99税込109
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質HDPE
Φ61x64mm/105ml 広口ポリ容器 エスコΦ61x64mm/105ml 広口ポリ容器エスコ
275税込303
1個
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)105材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-31高さ(mm)64内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
100ml PET容器 エスコ100ml PET容器エスコ
175税込193
1個
当日出荷
容量(mL)100材質PET仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-101質量(g)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×111
バイアル瓶 マルエム[理化学・容器]バイアル瓶マルエム[理化学・容器]
4,898税込5,388
1ケース(50本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
PM-700用シリンダー(PD用) TAKEMOTOPM-700用シリンダー(PD用)TAKEMOTO
109税込120
1個
当日出荷
高粘度の吐出が可能なボトルです。 詰替え向けと高粘度の吐出が可能なボトルです。
材質PEトラスコ品番772-6058幅(mm)21高さ(mm)122質量(g)11奥行(mm)21
角型容器 アズワン角型容器アズワン
54税込59
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。
水槽 アズワン水槽アズワン
3,564税込3,920
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス3.3耐熱温度(℃)300
細口ボトル VITLAB細口ボトルVITLAB
439税込483
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ねじ口びん3ポートキャップ DURANねじ口びん3ポートキャップDURAN
14,400税込15,840
1袋(2個)
当日出荷
●GL-45規格のねじ口キャップに、3コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。●HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。●従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
試薬びん SIBATA(柴田科学)試薬びんSIBATA(柴田科学)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から33日以内出荷
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
標準規格瓶 広口 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口NIKKO(ニッコーハンセン)
9,498税込10,448
1箱(75本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル丸型広口 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口NIKKO(ニッコーハンセン)
8,598税込9,458特価
1箱(50本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
びん/容器類