絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: びん/容器類

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
3,669件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポイト瓶ガラス角型 BeHAUSスポイト瓶ガラス角型BeHAUS
709税込780
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途溶液の保存・液体点滴に仕様スポイト付材質本体:ソーダガラス、ホールキャップ:PP(ポリプロピレン)、スポイト:硼珪酸ガラス、スポイトゴム:天然ゴム、オーバーキャップ:ユリア樹脂
サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓付) サンプラテックサンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓付)サンプラテック(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
マース容器 BOLLマース容器BOLL(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
粉体や粘度の高い物の保管・移動に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用) DURAN広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用)DURAN
959税込1,055
1本
当日出荷
ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
仕様キャップ(青・GLS-80用)材質DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)ねじ口規格(GL)GL-45材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-8210-11口内径×胴径×高さ(mm)外径Φ86×40
ねじ口びん角型(透明) キャップ付き DURANねじ口びん角型(透明) キャップ付きDURAN
2,188税込2,407
1本
当日出荷から12日以内出荷
●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
スクリュー管瓶SCC(褐色) アズワンスクリュー管瓶SCC(褐色)アズワン
11,286税込12,415
1箱(10本×5袋)ほか
当日出荷
クリーンルーム用ガラスボトル
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ねじ口管瓶 NEG(日電理化硝子)ねじ口管瓶NEG(日電理化硝子)
8,898税込9,788
1箱(50個)ほか
当日出荷
フリージングコンテナの使用によりガラス瓶では困難なマイナス温度での保存が可能です。
用途血清保存用・試料保存用
ジャー(PFA) TGK(東京硝子器械)ジャー(PFA)TGK(東京硝子器械)
2,150税込2,365
1個
当日出荷から9日以内出荷
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
ねじ口瓶用 キャップ(軟質チューブ用) アズワンねじ口瓶用 キャップ(軟質チューブ用)アズワン
12,870税込14,157
1個
当日出荷
上部にチューブが着脱しやすいように少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にコネクターに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。"
材質PP(ポリプロピレン)適合チューブ内径(Φmm)6~8接続口径(Φmm)外径/ Φ9、内径/ Φ6オートクレーブの可否不可
PTFE 分解容器(PTFE) アズワンPTFE 分解容器(PTFE)アズワン
15,444税込16,988
1個
当日出荷から12日以内出荷
PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし) サビレックスPFAジャー(キャップ付き・目盛りなし)サビレックス
4,590税込5,049
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
規格瓶SCC アズワン規格瓶SCCアズワン
21,100税込23,210
1箱(24本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
規格瓶(透明広口)をSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
材質並ガラス目盛なし材質(フタ)PP材質(中栓)PE
ナルゲン薬品瓶(PP) Thermo Fisher Scientificナルゲン薬品瓶(PP)Thermo Fisher Scientific
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。
仕様オートクレーブ可能 目盛り付材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
PE細口瓶 サンプラテックPE細口瓶サンプラテック
8,698税込9,568
1ケース(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。 100ml以上は中栓付です。 5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
材質PE目盛PE(ポリエステル)
スピードコルクボーラー 12本組 野中理化器製作所スピードコルクボーラー 12本組野中理化器製作所
11,980税込13,178
1セット(12本組)
当日出荷
特殊溝付きの刃により、従来品より孔開け作業がスピードアップできます。また、ハンドルカバーがついているので手を痛めません。
仕様刃の外径寸法・♯1:5Φmm・♯2:6.5Φmm・♯3:8Φmm・♯4:9.5Φmm・♯5:11Φmm・♯6:12.5Φmm・♯7:14Φmm・♯8:15.5Φmm・♯9:17Φmm・♯10:18.5Φmm・♯11:20Φmm・♯12:21.5ΦmmTGK品番737-51-72-01スペース開けた孔は、外径寸法よりも小さめです。種類12本組孔開け範囲(Φmm)約4.5~21
サンプル瓶 Kartell(カルテル)サンプル瓶Kartell(カルテル)
5,698税込6,268特価
1ケース(50本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。 摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
材質PE(ポリエチレン)
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付三商
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×122(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし) サンプラテックポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし)サンプラテック
87税込96
1個(1個)
翌日出荷
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP
スポイドボトル 瑞穂化成工業スポイドボトル瑞穂化成工業
1,398税込1,538
1組(10本)
翌日出荷から6日以内出荷
ボトルを絞ると液が出るようになっています。別売で4色のカラーノズルキャップがございます(標準付属はホワイトです)。
付属品目盛材質PE口内径(Φmm)15入数10本
バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ 大阪ケミカルバイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ大阪ケミカル
8,298税込9,128
1箱(100セット)
5日以内出荷から6日以内出荷
寸法(mm)Φ12×32容量(mL)1.5材質(本体)硼珪酸ガラス口径タイプ広口(10-425)セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
ポップアップドラムフィルゲージ ジャストライトポップアップドラムフィルゲージジャストライト
7,298税込8,028
1個
当日出荷
ドラム缶内の液体が一定量を超えるとゲージが上がり始め、オーバーフローを防止します。黄色のキャップを外してドラム缶の通気口へねじ込みます。
用途廃液処理や、空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止用に。材質ポリエチレン赤、黄品名ポップアップドラムフィルゲージ
TEF/ゴムセプタム付き Cr-Cap 11030209シリーズ La-Pha-PackTEF/ゴムセプタム付き Cr-Cap 11030209シリーズLa-Pha-Pack
2,198税込2,418
1箱(100個)
5日以内出荷
オートサンプラーバイアルセプタム付クリンプキャップ(11mm)
仕様キャップ穴サイズ(mm):5.5厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:11キャップサイズ(mm)11材質(キャップ)アルミ色(キャップ)アズワン品番65-2753-59セプタムTEF 透明/ ゴムオレンジ
ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
13,980税込15,378
1箱(50組)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
低アルカリ製法耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/無色、キャップ/白底形状平底
スクリューバイアル 9-425 透明 メモリ付 1.5mL 6ESV9-1シリーズ Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル 9-425 透明 メモリ付 1.5mL 6ESV9-1シリーズThermo Fisher Scientific
6,198税込6,818
1箱(100本)
12日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
材質PP容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6適合バイアル寸法(mm)12×32アズワン品番67-2986-98バイアル透明(メモリ付)
タフボーイ mm アズワンタフボーイ mmアズワン
309税込340
1本
翌々日出荷
高耐久ボトル、タフボーイ!肉厚で耐久性に優れており、真空減圧(常温)で24時間使用可能です。オプションキャップを使用する事で、液体移送やサンプルの真空一時保管が可能です。
材質本体・キャップ/PP、パッキン/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)115
アイボトルNEO 茶褐色 アズワンアイボトルNEO 茶褐色アズワン
2,520税込2,772
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
らくらく中栓ボトル アズワンらくらく中栓ボトルアズワン
94税込103
1本
翌々日出荷
中栓の着脱操作不要!中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
アイボーイ 細口用フタ IBSシリーズ アズワンアイボーイ 細口用フタ IBSシリーズアズワン
16税込18
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様●材質:PP(ポリプロピレン)
細口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌) bitstrong細口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌)bitstrong
3,698税込4,068
1袋(25本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。細口で液体を注ぎやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP褐色(遮光)
バイオボトル 3L(イエロートップ) DGMバイオボトル 3L(イエロートップ)DGM
30,980税込34,078
1式(6個)ほか
4日以内出荷
バイオボトルは感染性物質(病原体/検体)の輸送に関する国連規格に適合した容器です。UN2900やUN2814などのカテゴリーA、UN3373のカテゴリーBの国内外の輸送に使用可能です。特に国内では、国連規格容器が感染症法対応の容器となっており、厚生労働省の一種~四種病原体の輸送に使用できます。海外で実績のある製品です。国連規格容器(UNマーク取得)なので、UN2814、UN2900(カテゴリーA)、UN3373(カテゴリーB)両方の輸送に使用できます。(PI620/PI650)航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送はもちろん、国内でも感染症法対応ですので使用できます。95kPa耐圧試験済みボトル、吸収材(70mL)、緩衝材、ラベル、4GUカートン外装箱のキットなので、試験管などの1次容器を入れるだけで3重包装となります。※商品写真は一例です。※バイオボトルのボトル底部に刻印されている日付はボトルの金型を成型した日付です。バイオボトルの製造日ではありませんのでご注意ください。※製造年につきましては、3次容器(カートン)に印字されているUNマークをご確認ください。
プラ缶 3-31 サンプラテックプラ缶 3-31サンプラテック
1,898税込2,088
1箱
7日以内出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)29×11H容量(mL)3色(キャップ)入数(本)100
サンプラ PEタフボトル広口 サンプラテックサンプラ PEタフボトル広口サンプラテック
119税込131
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
いつものポリ瓶の肉厚版!頑丈で強固。
材質HDPE/LDPE
スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズThermo Fisher Scientific
2,798税込3,078
1箱(100本)
翌々日出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2986-96
広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズエスコ
905税込996
1個
翌日出荷
仕様●容量(L):2●胴径(mm):126●高さ(mm):245●入数:1個●材質:ポリエチレン●フタ内径:85mm●重量:174g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-99
詰替え容器(MSキャップ) ミリオン・ジオサービス詰替え容器(MSキャップ)ミリオン・ジオサービス
749税込824
1組(50mL×10本)ほか
3日以内出荷
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)セット数10本組関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
SGボトル 白 FCキャップ付 三商SGボトル 白 FCキャップ付三商(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ Agilent Technologies圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップAgilent Technologies
4,098税込4,508
1組(100個)
7日以内出荷
タイプ圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップキャップ色セプタムPTFE/ シリコン
セプタム付スクリューキャップ ケニスセプタム付スクリューキャップケニス
5,298税込5,828
1組(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)1寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色
ポリ角型規格瓶(中栓付) 瑞穂化成工業ポリ角型規格瓶(中栓付)瑞穂化成工業
129税込142
1個
4日以内出荷
正方形なので隙間なく収納できます。中栓付。目盛付。 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ※当該製品の原材料は適合しておりますが、製造工程における製造管理基準には適合しておりません。
用途液体の保存・保管等材質本体・蓋/HDPE、中栓/LDPE(目盛入)RoHS指令(10物質対応)対応
低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズ PROQUALITA低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズPROQUALITA
2,398税込2,638
1箱(100個)
当日出荷
セプタム微小破片の脱落を防止した設計で、複数回注入する場合でも再現性よく測定できます。 セプタムやバイアルからの溶出を低減しており、コンタミネーションの抑制ができます。
材質バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、セプタム(接着剤不使用)/フッ素フィルム(耐薬品性はPTFE相当)・シリコン厚さ(mm)(セプタム)Φ8.8×1寸法(mm)Φ9×12×32、(キャップ)9-425容量(mL)2
びん/容器類