絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: びん/容器類

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
3,669件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ Agilent Technologies圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップAgilent Technologies
4,098税込4,508
1組(100個)
7日以内出荷
タイプ圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップキャップ色セプタムPTFE/ シリコン
セプタム付スクリューキャップ ケニスセプタム付スクリューキャップケニス
5,298税込5,828
1組(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)1寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色
ポリ角型規格瓶(中栓付) 瑞穂化成工業ポリ角型規格瓶(中栓付)瑞穂化成工業
129税込142
1個
4日以内出荷
正方形なので隙間なく収納できます。中栓付。目盛付。 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ※当該製品の原材料は適合しておりますが、製造工程における製造管理基準には適合しておりません。
用途液体の保存・保管等材質本体・蓋/HDPE、中栓/LDPE(目盛入)RoHS指令(10物質対応)対応
低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズ PROQUALITA低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズPROQUALITA
2,398税込2,638
1箱(100個)
当日出荷
セプタム微小破片の脱落を防止した設計で、複数回注入する場合でも再現性よく測定できます。 セプタムやバイアルからの溶出を低減しており、コンタミネーションの抑制ができます。
材質バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、セプタム(接着剤不使用)/フッ素フィルム(耐薬品性はPTFE相当)・シリコン厚さ(mm)(セプタム)Φ8.8×1寸法(mm)Φ9×12×32、(キャップ)9-425容量(mL)2
HPLC溶媒ボトル びんのみ DURANHPLC溶媒ボトル びんのみDURAN
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
液クロ向けの展開溶媒ボトルです。
用途HPLC等の移動相溶媒タンク用材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GL45
20mmΦ用脱機プライヤー型 大阪ケミカル20mmΦ用脱機プライヤー型大阪ケミカル
19,980税込21,978
1個
当日出荷
型式DK-20タイプ20mmΦ用アズワン品番5-121-04
PFAボトル GL45 サンプラテックPFAボトル GL45サンプラテック
11,980税込13,178
1本
当日出荷
口部はGL45に準拠しており、他社GL45キャップと相互性があります。 スタンダードタイプのPFAボトルよりも肉厚仕様にしているため本体は強固です。 強い薬剤でも安心してご使用いただけます。 酸やアルカリはもちろん、有機溶剤にも強い耐薬品性。
材質/仕上本体・キャップ:フッ素樹脂PFA乳白色タイプ口形状GL45色(フタ)口径(mm)38目盛間隔(mL)100
栓付褐色試薬瓶 目盛付き アズワン栓付褐色試薬瓶 目盛付きアズワン
2,970税込3,267
1本
当日出荷から12日以内出荷
300~500nmの波長から内容物を保護します。目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質硼珪酸ガラス
滅菌サンプル容器 個包装タイプ 120mL アズワン滅菌サンプル容器 個包装タイプ 120mLアズワン
18,810税込20,691
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス7の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
容量(mL)120材質本体/PP、キャップ/PE口径×外径×高さ(mm)Φ60×Φ54×78
オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 青スクリューキャップ+スリットセプタム LLG Labwareオートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 青スクリューキャップ+スリットセプタムLLG Labware
5,298税込5,828
1袋(100個)
当日出荷
キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。
仕様セプタムスリットあり(PTFE/シリコン)(スクリューキャップ) 青材質(キャップ)PPアズワン品番3-9527-23
オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 青スクリューキャップ+セプタム LLG Labwareオートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 青スクリューキャップ+セプタムLLG Labware
2,598税込2,858
1袋(100個)
翌々日出荷
キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。
(スクリューキャップ) 青材質(キャップ)PP
広口角瓶 固形物用UN規格対応/ソリッド KAUTEX広口角瓶 固形物用UN規格対応/ソリッドKAUTEX
209税込230
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
材質本体/HDPE
メディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付き コーニングメディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付きコーニング
3,298税込3,628
1本
当日出荷
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐える事ができます。 外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
仕様遮光材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)86×176×30容量(mL)500ねじ規格GL-45アズワン品番1-4993-05
PC製角型ストレージボトル コーニングPC製角型ストレージボトルコーニング
15,980税込17,578
1箱(24本)
翌々日出荷から4日以内出荷
ガラスやポリスチレン、PET製のボトルより強度が強く、割れにくいポリカーボネート製のボトルです。 調整・サンプリング・保存に適しています。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。 121℃、15psi、20分で一度オートクレーブ可能です。複数回のオートクレーブは強度に影響するのでお勧めしません。
材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45ネック径(Φmm)45
PET製角型ストレージボトル コーニングPET製角型ストレージボトルコーニング
8,098税込8,908
1箱(24本)
当日出荷から翌々日出荷
培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。
材質PET(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)規格パイロジェンフリーねじ規格GL45包装個別包装
茶 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBBシリーズ HARIO茶 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBBシリーズHARIO
3,298税込3,628
1本
当日出荷から12日以内出荷
専用リング付で液切れが良いです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可
ねじ口規格(GL)GL-45色(フタ)
バイアル瓶 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 瓶のみ 無色NEG(日電理化硝子)
6,298税込6,928
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス無色底形状平底口形状ゴム栓口
ホールキャップ(全サイズ共通) 10個 ナリカホールキャップ(全サイズ共通) 10個ナリカ
350税込385
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
スクリュー管 ナリカスクリュー管ナリカ
7,000税込7,700
1セット(50本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ガラス
万国点眼器 馬野化学容器万国点眼器馬野化学容器
2,798税込3,078
1箱(100個)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質(本体)PP滅菌未滅菌材質(キャップ)PP材質(ノズル)PE
ポリエチレン(PE)平角缶2ヶ口 三宝ポリエチレン(PE)平角缶2ヶ口三宝
1,398税込1,538
1缶ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
2,398税込2,638
1箱(12本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2105広口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)Thermo Fisher Scientific
3,500税込3,850
1箱(12本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)仕様オートクレーブ可能材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)目盛付バイアルNEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1ケース(10本)
4日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
口内径(Φmm)32.5材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
広口メジューム瓶  茶色 PYREX(パイレックス)広口メジューム瓶 茶色PYREX(パイレックス)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
ペットボトル 取手 コクゴペットボトル 取手コクゴ
69税込76
1個
当日出荷
ペットボトル注ぎ口:内径Φ30mm用の取手です。 大容量のペットボトルも注ぎ易くなり
材質(本体)-色(本体)クリア色(フタ)材質(フタ)-材質(中栓)-
共通試薬瓶広口 白 IWAKI(AGCテクノグラス)共通試薬瓶広口 白IWAKI(AGCテクノグラス)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
ガス洗浄瓶 l専用瓶 三商ガス洗浄瓶 l専用瓶三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
目盛目安目盛入り
Mキャップ 三商Mキャップ三商
699税込769
1セット(10個)
5日以内出荷
外形状はCキャップと類似していますが、Cキャップは内側の凸状が縦に入っているのに対し、Mキャップはリング状にフックが付いているので密封度が高くなります。細胞保存用、遠心沈殿用として最適で、繰り返し滅菌も可能です。
材質シリコンゴム
オーバーキャップ(PE) 三商オーバーキャップ(PE)三商
1,198税込1,318
1セット(50個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
材質PE
PP細口ボトル 三商PP細口ボトル三商
88税込97
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付 三商ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付三商
6,698税込7,368
1個
当日出荷
遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。
容量(L)20材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム全高(mm)450外径(Φmm)305口内径(Φmm)99コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
パイプ用キャップ 三商パイプ用キャップ三商(1件のレビュー)
479税込527
1セット(10個)
当日出荷
種別Φ13mm用材質塩化ビニル
ETFEフェルール&コネクター 三商ETFEフェルール&コネクター三商
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
チューブを固定したい場合にご使用下さい。
硬質チューブ用ボトルキャップ 三商硬質チューブ用ボトルキャップ三商
6,898税込7,588
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボトルキャップの取付け・取外し中に既にコネクターの接続済みチューブが捩れることなく、キャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。
軟質チューブ用キャップGL45 三商軟質チューブ用キャップGL45三商
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボトルキャップの取り付け・取り外し中に既にコネクターに接続済のチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。PP製。
保存瓶(スタンダードカプセル) 三商保存瓶(スタンダードカプセル)三商
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
中栓、外栓ともに透明摺合せの二重栓になっていて気密性がとても高く、揮発性の高い溶媒の保存や、貴重な試薬や分析のために調整したサンプルの保存等に適しています。
外栓共通24中栓共通15
万能つぼ 茶 三商万能つぼ 茶三商(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
4日以内出荷
ご使用後の後処理をよりスムーズにするために底と内部のふち所にアールをつけ作業をより簡単に出来るようにしました。
材質並ガラス
SG(ガラス)ボトル 茶 三商SG(ガラス)ボトル 茶三商
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
材質(キャップ)PPSパッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
共栓広口試薬瓶 茶 CL3121シリーズ climbing(クライミング)共栓広口試薬瓶 茶 CL3121シリーズclimbing(クライミング)
1,788税込1,967
1本
当日出荷
材質並ガラス
びん/容器類