絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: びん/容器類

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
3,669件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
封印ボトル専用ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトル専用ノズルNIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
種別TL専用ノズルアズワン品番3-374-11
ネジ口メディウム瓶SCC 白 2070シリーズ アズワンネジ口メディウム瓶SCC 白 2070シリーズアズワン
1,950税込2,145
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途オートクレーブ可仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PPねじ口規格(GL)GL-45
グッドボーイ フロロテクト アズワングッドボーイ フロロテクトアズワン
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
アズラボスクリューキャップ付セル アズワンアズラボスクリューキャップ付セルアズワン
27,100税込29,810
1個
10日以内出荷
キャップ付きで気密性に優れています。
オートサンプラー用マイクロバイアル LLG Labware LLG Labwareオートサンプラー用マイクロバイアル LLG LabwareLLG Labware(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1袋(100本)
翌々日出荷
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
仕様キャップ規格9-425材質硼珪酸ガラスサイズΦ11.6×32mm
細口試薬瓶 白 アズワン細口試薬瓶 白アズワン(1件のレビュー)
1,188税込1,307
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ソーダ石灰ガラス
広口角瓶 アズワン広口角瓶アズワン
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途固形物用UN規格対応
PC広口ボトル オートクレーブ対応 WPCシリーズ TriForestPC広口ボトル オートクレーブ対応 WPCシリーズTriForest
629税込692
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
遠心機に使用可能です(GS3ローターに対応)。PP製のキャップがしっかりと内容物の漏れを防ぎます。ボトル・キャップ共にオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。
用途目盛りなしオートクレーブ可 ※オートクレーブ滅菌の際は、キャップを外して行ってください。
PBTねじ口キャップ用ガスケット DURANPBTねじ口キャップ用ガスケットDURAN
899税込989
1個
当日出荷
1~7まで番号が振られており、シリンジ突き刺し孔の識別が可能です。セルフシーリング構造の為、シリンジ突き刺し後も密閉性を保持します。
材質BIIR(臭素化ブチルゴム)アズワン品番3-9184-02オートクレーブの可否可(121℃・20分)
集気びん(普及型) ガラスふた付 ナリカ集気びん(普及型) ガラスふた付ナリカ
1,370税込1,507
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
低価格な集気びん。中国製。
付属品ガラス製ふた
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ DURANねじ口びん(メジュームびん) びんのみDURAN
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
容量(L)2材質ほうけい酸ガラス全高(mm)262ねじ口規格(GL)45胴外径(Φmm)136
ねじ口びん 細口 TGK(東京硝子器械)ねじ口びん 細口TGK(東京硝子器械)
218税込240
1本
3日以内出荷
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
スクリューバイアル(不活性処理済) ヤマト科学スクリューバイアル(不活性処理済)ヤマト科学
3,970税込4,367特価
1パック(100個)
当日出荷
標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)2仕様ラベル有材質ガラス寸法(mm)12×32直径(mm)9
ガス洗浄瓶 SIMAXガス洗浄瓶SIMAX
14,980税込16,478
1式
翌々日出荷
摺合せ29/32材質硼珪酸ガラス
ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)2ポート アイシスねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)2ポートアイシス
15,980税込17,578
1個
欠品中
上部にチューブが着脱しやすいよう少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)接続チューブ:8~10ポート数2接続口(mm)外径/Φ10.8、内径/Φ7アズワン品番1-7395-03オートクレーブの可否
広口角瓶用キャップ KAUTEX広口角瓶用キャップKAUTEX
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別500/750/1000mL用材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ54規格固形物用UN規格対応
サンプラ(R) PE広口下口活栓付遮光瓶 サンプラテックサンプラ(R) PE広口下口活栓付遮光瓶サンプラテック
4,398税込4,838
1個
当日出荷
コック付の10L広口下口ポリ瓶。茶色いボトルで紫外線を完全遮光!
容量(L)10仕様遮光トラスコ品番557-6407材質PEねじ山20A
PETスクリューバイアル(中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアル(中栓なし)NIKKO(ニッコーハンセン)
3,898税込4,288
1箱(50本)
当日出荷
パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。
材質本体/PET、蓋/PP使用温度範囲(℃)-40~70
PFAボトル広口(中栓なし) ケニスPFAボトル広口(中栓なし)ケニス
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
PFAボトル 酸洗浄パック 広口タイプ アズワンPFAボトル 酸洗浄パック 広口タイプアズワン
7,623税込8,385
1個
当日出荷
酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFAタイプW・広口タイプ
フッ素樹脂(PFA)広口試薬瓶(中栓ナシ) フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)広口試薬瓶(中栓ナシ)フロンケミカル
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールPFA製です。 薬液保存用として手軽に利用できます。
用途実験用材質PFA質量(g)50
Φ124x96mm/0.80L 密閉容器(丸型/目盛付) エスコΦ124x96mm/0.80L 密閉容器(丸型/目盛付)エスコ
450税込495
1個
当日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)800材質ポリプロピレン仕様フタはねじ式、抗菌仕様エスコ品番EA508AN-5寸法(直径Φ×高さH)(mm)124×96目盛間隔100mL
Φ108x80mm/480ml 密閉容器(丸型/目盛付) エスコΦ108x80mm/480ml 密閉容器(丸型/目盛付)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)480材質ポリプロピレン仕様フタはねじ式、抗菌仕様エスコ品番EA508AN-3寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×80目盛間隔100mL
Φ89x120mm/480ml 密閉容器(丸型/目盛付) エスコΦ89x120mm/480ml 密閉容器(丸型/目盛付)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)480材質ポリプロピレン仕様フタはねじ式、抗菌仕様エスコ品番EA508AN-2寸法(直径Φ×高さH)(mm)89×120目盛間隔50mL
Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器 エスコΦ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器エスコ
170税込187
1個
翌々日出荷
容量(mL)200材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-122高さ(mm)115質量(g)30内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31胴径(Φmm)58
90x90x172mm/1 L 角型広口ポリ容器(10個) エスコ90x90x172mm/1 L 角型広口ポリ容器(10個)エスコ
3,780税込4,158
1個
当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)1000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-4B寸法(mm)90×90×172内径(Φmm)【ふた】44目盛間隔100mL
セントバイアルG マルエム[理化学・容器]セントバイアルGマルエム[理化学・容器]
7,798税込8,578
1ケース(100本)
7日以内出荷から10日以内出荷
材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ4Fハイシート付
ギヤーパッキン マルエム[理化学・容器]ギヤーパッキンマルエム[理化学・容器]
4,998税込5,498
1ケース
当日出荷から12日以内出荷
アプリケーターSS250 No.1(N)バラ TAKEMOTOアプリケーターSS250 No.1(N)バラTAKEMOTO
199税込219
1個
当日出荷
液量調整に便利な目盛付ボトルです。
容量(mL)331トラスコ品番772-5809材質低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)57透明高さ(mm)189質量(g)32奥行(mm)57
PST-1100ポンプ用落し蓋(ツマミ付) 乳白 TAKEMOTOPST-1100ポンプ用落し蓋(ツマミ付) 乳白TAKEMOTO
159税込175
1個
当日出荷
高粘度の吐出が可能なボトルです。 詰替え向けと高粘度の吐出が可能な落とし蓋です。
トラスコ品番772-6031材質PP幅(mm)98高さ(mm)13質量(g)15奥行(mm)98
PM-700No.1(N)厚紙並ベ 3・4番型 TAKEMOTOPM-700No.1(N)厚紙並ベ 3・4番型TAKEMOTO
349税込384
1個
当日出荷
高粘度の吐出が可能なボトルです。
容量(mL)815トラスコ品番772-5957材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)110透明高さ(mm)110質量(g)63.8奥行(mm)110
PM-1000用シリンダー(PD用) TAKEMOTOPM-1000用シリンダー(PD用)TAKEMOTO
109税込120
1個
当日出荷
高粘度の吐出が可能なボトルです。 詰替え向けと高粘度の吐出が可能なシリンダーです。
材質PEトラスコ品番772-5981幅(mm)21高さ(mm)160質量(g)15.6奥行(mm)21
PM-1000No.1(N)厚紙並ベ 5・6番型 TAKEMOTOPM-1000No.1(N)厚紙並ベ 5・6番型TAKEMOTO
349税込384
1個
当日出荷
高粘度の吐出が可能なボトルです。
容量(mL)1132トラスコ品番772-5965材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)109透明高さ(mm)151質量(g)77.5奥行(mm)109
BHL-2000KNo.1(N) TAKEMOTOBHL-2000KNo.1(N)TAKEMOTO
819税込901
1個
当日出荷
持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量ボトルです。
容量(mL)2220トラスコ品番772-5922材質高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)104透明高さ(mm)309質量(g)142奥行(mm)104
BHL-1000 No.1(N) 3-4番型 TAKEMOTOBHL-1000 No.1(N) 3-4番型TAKEMOTO
469税込516
1個
当日出荷
持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量ボトルです。
容量(mL)1083トラスコ品番772-5914材質高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)83透明高さ(mm)248質量(g)83奥行(mm)83
バイアル用平底インサート アズワンバイアル用平底インサートアズワン
1,782税込1,960
1個
当日出荷
GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。インサートで少量サンプル(300μL、250μL)に対応できます。
容量(μL)300型番300-Iアズワン品番2-866-13
PTFE円筒容器 アズワンPTFE円筒容器アズワン
3,400税込3,740
1個
当日出荷
グッドボーイ褐色瓶 アズワングッドボーイ褐色瓶アズワン
891税込980
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
ねじ口びんパッキン DURANねじ口びんパッキンDURAN
3,398税込3,738
1袋(10個)ほか
当日出荷
●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。
ねじ規格GL-45
ねじ口びん液切リング 水キャップ用 DURANねじ口びん液切リング 水キャップ用DURAN
2,998税込3,298
1袋(16個)
4日以内出荷
●ユーティリティねじ口ボトル専用の液切リングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
材質ポリプロピレン型式GL-45アズワン品番61-4412-48
びん/容器類