絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: びん/容器類

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
3,669件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グッドボーイ褐色瓶 アズワングッドボーイ褐色瓶アズワン
891税込980
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
ねじ口びん液切リング 水キャップ用 DURANねじ口びん液切リング 水キャップ用DURAN
2,998税込3,298
1袋(16個)
4日以内出荷
●ユーティリティねじ口ボトル専用の液切リングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
材質ポリプロピレン型式GL-45アズワン品番61-4412-48
ガロンびんアダプター ねじ口びん用 DURANガロンびんアダプター ねじ口びん用DURAN
6,898税込7,588
1個
欠品中
●ガロンびんにねじ口びん用キャップを取り付けるためのアダプターです。●キャップ側がGL45、ガロンびん側はGL38です。
材質ポリプロピレン型式GL-38ねじ規格GL-38
KUBIREボトル サンプラテックKUBIREボトルサンプラテック
439税込483
1個
当日出荷
小さな手でも持ちやすいKUBIREがついた洗浄瓶&ボトル!ハンドリング性が良く、手にピッタリフィット!滑って落としたりする危険性を軽減します。小さな容量のボトルに小分けする際も安心です。ジャバラノズルとビー玉おもりを採用。360°どんな角度からでも使用可能で、最後まで薬液を無駄にしません。
容量(L)1トラスコ品番483-6383
Jボトル角型広口 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型広口NIKKO(ニッコーハンセン)
9,998税込10,998
1箱(50本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
PE沈殿瓶 サンプラテックPE沈殿瓶サンプラテック
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
石灰水の沈殿瓶としてもご使用いただけます。
材質(本体)ポリエチレン材質(キャップ)ポリエチレンキャップ広口材質(中栓)ポリエチレン
スポイト瓶 BOLLスポイト瓶BOLL
999税込1,099
1個
当日出荷
各種実験用の容器として広い分野として使用できます。
材質本体・ピペット:ソーダガラス、フタ:AS樹脂、ゴム球:天然ゴム、ホールキャップ:PP
SAポリカーボネイト保存ポット(目盛無) TKGSAポリカーボネイト保存ポット(目盛無)TKG(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(本体)ポリカーボネイト目盛なし耐熱温度(℃)-30~120材質(フタ)18-8ステンレス
アイボーイ細口びん(γ線滅菌済) アズワンアイボーイ細口びん(γ線滅菌済)アズワン
169税込186
1本
翌々日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
カラーシリコンWキャップ TGK(東京硝子器械)カラーシリコンWキャップTGK(東京硝子器械)
999税込1,099
1袋(10個)
4日以内出荷から10日以内出荷
ガス洗浄瓶(ムインケ式) climbing(クライミング)ガス洗浄瓶(ムインケ式)climbing(クライミング)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から12日以内出荷
種子瓶(タコ型) アズワン種子瓶(タコ型)アズワン(2件のレビュー)
2,396税込2,636
1本
当日出荷
仕様タコ型材質並ガラス
細口瓶(HDPE) アズワン細口瓶(HDPE)アズワン(2件のレビュー)
515税込567
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
スクリュー管瓶用 ギヤーパッキン マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶用 ギヤーパッキンマルエム[理化学・容器]
599税込659
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
材質PPハイシート耐熱温度(℃)100以下
サンプラ(R)PPボトル細口 サンプラテックサンプラ(R)PPボトル細口サンプラテック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1ケース(100本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
パッキン不要、中栓なし。作業性に優れたワンタッチボトル。低コストなボトル。
材質PP
スポイトびん Kartell(カルテル)スポイトびんKartell(カルテル)(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
PE製ピペット・ゴム帽付き。高さHはピペットを含まないボトル本体の高さです。
材質PE(ポリエチレン)
細口瓶 三宝細口瓶三宝(3件のレビュー)
839税込923
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様中栓付き材質PE(ポリエチレン樹脂)白色
シリンジバイアル NEG(日電理化硝子)シリンジバイアルNEG(日電理化硝子)
20,980税込23,078
1ケース(96本)ほか
4日以内出荷
穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。HPLC用オートサンプラーに適します。微量採集・検査に威力を発揮します。
スペース微量採集・検査に威力を発揮します。
アルミシール Bタイプ NEG(日電理化硝子)アルミシール BタイプNEG(日電理化硝子)
759税込835
1パック(25個)ほか
4日以内出荷
秤量びん マーク無 相番入 TGK(東京硝子器械)秤量びん マーク無 相番入TGK(東京硝子器械)
1,690税込1,859
1本
3日以内出荷
材質BC管(2級硬質ガラス)
コルクボーラー用 ハンドルカバー ケニスコルクボーラー用 ハンドルカバーケニス
979税込1,077
1個
当日出荷
サンプル瓶 差込式 NEG(日電理化硝子)サンプル瓶 差込式NEG(日電理化硝子)
5,498税込6,048
1パック(50本)ほか
4日以内出荷
カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)
用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
穴あきキャップ AZ(エーゼット)穴あきキャップAZ(エーゼット)
199税込219
1個
翌々日出荷
用途混合計量タンク用の穴あきキャップ材質PP形状キャップ:六角形状グリーン質量(g)(約)17適合品番混合計量タンク:F058/F059/861/F050/F051寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)69×69×21
ニューカップ マルエム[理化学・容器]ニューカップマルエム[理化学・容器]
1,398税込1,538
1組(100個)
翌々日出荷
材質PP入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー管(透明) マルエム[理化学・容器]スクリュー管(透明)マルエム[理化学・容器]
7,798税込8,578
1組(100本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
液体用のサンプル管です。蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PP パッキン/PPハイシート透明RoHS指令(10物質対応)対応
液体窒素容器 LNCシリーズ アズワン液体窒素容器 LNCシリーズアズワン
59,900税込65,890
1台
翌々日出荷
強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。
材質アルミニウム合金
規格瓶SCC アズワン規格瓶SCCアズワン
29,900税込32,890
1箱(10袋×10本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
バルサム瓶 アズワンバルサム瓶アズワン
2,630税込2,893
1個
翌々日出荷
チューブ加工品につき美しい仕上りです。
アイボーイ広口びんSCC アズワンアイボーイ広口びんSCCアズワン
2,079税込2,287
1本
翌々日出荷
ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル中栓無しで水漏れをシャットアウト!。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質PP容量(mL)2000温度(℃)蒸気殺菌:130耐熱温度(℃)使用可能(常用):110アズワン品番7-2102-06胴径×高さ×口内径(mm)Φ120×243×Φ65
PTFEジャー 38シリーズ アズワンPTFEジャー 38シリーズアズワン
4,752税込5,227
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
肉厚のPTFEジャーです。
材質PTFE
PPボトル GL45 アズワンPPボトル GL45アズワン
1,040税込1,144
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様目盛の精度:±5%材質本体・キャップ/PP規格DIN EN 285キャップタンパーエビデント式 GL45オートクレーブの可否可(121℃ 200kPa)
UltraClean、18 mm スクリューキャップ、ヘッドスペースバイアル用セプタム付 ヤマト科学UltraClean、18 mm スクリューキャップ、ヘッドスペースバイアル用セプタム付ヤマト科学
19,980税込21,978
1セット(100個)
8日以内出荷
キャップ/セプタム、スクリュー、ヘッドスペース、18mm、銀スチール、マグネティック、PTFE/シリコンセプタム (オモテ: 白、ウラ: 青)
タイプスクリューキャップサイズ(mm)18材質(キャップ)スチールキャップ色シルバー最高耐熱温度(℃)180セプタムBlue PTFE/silicone
PETスクリューバイアル 好川産業PETスクリューバイアル好川産業
149税込164
1本
翌々日出荷
中栓・パッキンなしでも液漏れ防止します本体は透明度に優れたPET樹脂仕様です耐薬品性、耐加水分解性に優れております
用途サンプル保存・研究開発・医療用途など多くの分野材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)入数(本)1
DIN規格 シールリング ZDINSRシリーズ コンサスDIN規格 シールリング ZDINSRシリーズコンサス
529税込582
1個
24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手用ガスケットです。
S/BS洗浄瓶用中栓 #47・ツバ大 三宝化成S/BS洗浄瓶用中栓 #47・ツバ大三宝化成
23税込25
1個
12日以内出荷
洗浄瓶用の詰め替え中栓です。
仕様●材質:LDPE●色調:ナチュラル●サイズ:ツバ外径23mm×中栓径12.5mm×全高10mmアズワン品番62-2705-79
アイボーイ 広口用フタ IBHシリーズ アズワンアイボーイ 広口用フタ IBHシリーズアズワン
26税込29
1個
当日出荷
仕様●材質:PP(ポリプロピレン)
ガス抜きプライヤー アズワンガス抜きプライヤーアズワン
1,190税込1,309
1個
当日出荷
あらゆるガス缶に対応出来るスリップジョイント式。 ガス抜時にガスが飛び散らない、ゴム製の飛散防止キャップ付き。 手袋をつけたままでもしっかり握れるラバーグリップ。 特殊形状のプライヤー部分が缶をしっかり保持します。
仕様●重量:153gアズワン品番68-4100-71
細口試薬びん (遮光) ナリカ細口試薬びん (遮光)ナリカ
260税込286
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
液体試薬用側面のスリットから残量が見える。
材質ポリエチレン製口内径(Φmm)24スリットありRoHS指令(10物質対応)対応
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x120mm/610mL EA508AM-77シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x120mm/610mL EA508AM-77シリーズエスコ
575税込633
1個
当日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):610●胴径(mm):99●高さ(mm):120●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:144.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-35
トリガーボトル トリガースプレー付 MTAシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)トリガーボトル トリガースプレー付 MTAシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
449税込494
1本
10日以内出荷
手になじむ形状のため、容易に噴霧できます。
仕様●満注容量(mL):532●口内径×胴径×高さ(mm):Φ20.2×Φ70.0×178.0●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、スプレーノズル/ポリプロピレン(PP)●※トリガーはT-95白/白(1601-62)が付属しています。アズワン品番65-9171-62
びん/容器類