絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: びん/容器類

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
3,669件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトルNIKKO(ニッコーハンセン)
109税込120
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
ワンタッチで使用可能。 簡単につぶすことが可能。 廃棄費用の低減を実現。 持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。 広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。
用途食品(業務用)、工業薬品、洗剤等使用温度範囲(℃)0~70
フロー瓶 マルエム[理化学・容器]フロー瓶マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
19,980税込21,978
1ケース(70本)ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
材質本体(ソーダガラス)+キャップSハイシート付+ポリ栓(PE)付
ヒンジケース マルエム[理化学・容器]ヒンジケースマルエム[理化学・容器]
3,998税込4,398
1ケース(50本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
サンプル管瓶 本体のみ マルエム[理化学・容器]サンプル管瓶 本体のみマルエム[理化学・容器]
3,998税込4,398
1ケース(50本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
ピンバイアル用キャップ・ノズル マルエム[理化学・容器]ピンバイアル用キャップ・ノズルマルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
7税込8
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
適合各型共通
ピンバイアル マルエム[理化学・容器]ピンバイアルマルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
6,898税込7,588
1ケース(150本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様本体のみ材質PP(ポリプロピレン)
キャップ マルエム[理化学・容器]キャップマルエム[理化学・容器]
759税込835
1ケース(100個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
オーバーキャップ マルエム[理化学・容器]オーバーキャップマルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
1,298税込1,428
1ケース(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質PE
PBPI-500 No.1(N)ミラーマット並ベ TAKEMOTOPBPI-500 No.1(N)ミラーマット並ベTAKEMOTO
279税込307
1個
当日出荷
安定感があり、シンプルな容器です。 幅広い用途にお使いいただけます。
容量(mL)543トラスコ品番772-5949材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)67透明高さ(mm)169質量(g)42奥行(mm)67
800用スパウト・ポリ袋・CAPセット付 TAKEMOTO800用スパウト・ポリ袋・CAPセット付TAKEMOTO(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量スパウドです。
材質PPトラスコ品番772-6007幅(mm)42高さ(mm)68質量(g)11奥行(mm)42
バイアル瓶用フタ アズワンバイアル瓶用フタアズワン
7,128税込7,841
1箱(100個)
当日出荷
容量(mL)アルミキャップ20用型番201201-SCキャップサイズ(mm)Φ20アズワン品番2-869-11
バイアル瓶用キャップ アズワンバイアル瓶用キャップアズワン
7,900税込8,690
1個
当日出荷
アズワン品番2-867-12
バイアル用樹脂脚付インサート アズワンバイアル用樹脂脚付インサートアズワン
9,900税込10,890
1個
当日出荷
容量(μL)250型番250-IPアズワン品番2-866-14
PTFE円筒容器 アズワンPTFE円筒容器アズワン
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
PFAボトル(中栓付) アズワンPFAボトル(中栓付)アズワン
3,620税込3,982
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプ細口
広口ボトル VITLAB広口ボトルVITLAB
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
ネジ口瓶丸白 DURANネジ口瓶丸白DURAN(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
青蓋
規格瓶用 中栓 SEKIYA規格瓶用 中栓SEKIYA
989税込1,088特価
1箱(100個)ほか
当日出荷
ガロンびんアダプター ねじ口びん用 DURANガロンびんアダプター ねじ口びん用DURAN
6,898税込7,588
1個
欠品中
●ガロンびんにねじ口びん用キャップを取り付けるためのアダプターです。●キャップ側がGL45、ガロンびん側はGL38です。
材質ポリプロピレン型式GL-38ねじ規格GL-38
メンブレンフィルターセット ねじ口びん2.3ポートキャップ用 DURANメンブレンフィルターセット ねじ口びん2.3ポートキャップ用DURAN
7,498税込8,248
1個
当日出荷
●HPLC2,3ポートねじ口キャップ用のメンブレンフィルターと赤キャップのセットです。●フィルターを取り付けることで無菌状態の保持に役立ちます。
材質PBT/EPDM/バイトン
ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付 DURANねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付DURAN
14,980税込16,478
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
ねじ口びんパッキン 黒キャップ用 SI DURANねじ口びんパッキン 黒キャップ用 SIDURAN
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
●カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。
用途黒キャップGL-25用材質シリコンゴム、片面PTFE張り
ねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付 DURANねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付DURAN
26,980税込29,678
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付 DURANねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付DURAN
17,980税込19,778
1箱(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
細口バイアル用マイクロインサート 大阪ケミカル細口バイアル用マイクロインサート大阪ケミカル
11,980税込13,178
1パック(100本)
当日出荷
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)-TGK品番149-04-34-29種別0.1mL樹脂脚付インサート材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン寸法(mm)Φ12×32材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32キャップタイプ-材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番1-1388-07
洗浄びん円筒フィルター付 1000ml SIBATA(柴田科学)洗浄びん円筒フィルター付 1000mlSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
TPXテクノボトル NIKKO(ニッコーハンセン)TPXテクノボトルNIKKO(ニッコーハンセン)
9,998税込10,998
1箱(10本)ほか
3日以内出荷
オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
用途サンプル保存容器材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)20~121
標準規格瓶 広口角型 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口角型NIKKO(ニッコーハンセン)
9,798税込10,778
1箱(48本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
Jボトル角型細口 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型細口NIKKO(ニッコーハンセン)
9,698税込10,668
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型広口滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
19,980税込21,978
1箱(50本)ほか
12日以内出荷から62日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
ストレージボトル 角型 コーニングストレージボトル 角型コーニング
19,980税込21,978
1箱(24個)
翌々日出荷
培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。
仕様γ線滅菌済材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ角型
軟膏ビン BeHAUS軟膏ビンBeHAUS
279税込307
1個
翌々日出荷
用途薬品などの小分け保存に材質ポリエチレン
角型標本瓶 サンプラテック角型標本瓶サンプラテック(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
角型ですので、効率よく保管できます。アクリル製で透明性抜群です。
サンプラ(R) ベッセル サンプラテックサンプラ(R) ベッセルサンプラテック
2,498税込2,748
1本
当日出荷
大容量の寸胴タイプ容器。ペースト容器として。本体が寸胴なのでペースト材料など、粘度の高い試料の保存や運搬に最適です。蓋には取っ手が成型されており、持ち運びしやすい形状になっています。本体、キャップ、中栓の材質はポリエチレン製です。
容量(L)3.5トラスコ品番836-2221全高(mm)258口内径(Φmm)147フタ外径(Φmm)164胴径(Φmm)159中栓
サンプラ(R) PFAガス洗浄瓶 サンプラテックサンプラ(R) PFAガス洗浄瓶サンプラテック
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷から92日以内出荷
オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFEチューブ外径(Φmm)8
軟膏容器 BOLL軟膏容器BOLL
299税込329
1個
翌々日出荷
幅広い用途に利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
広口丸型容器 BOLL広口丸型容器BOLL
769税込846
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
幅広い用途に利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
グッドボーイ SCC アズワングッドボーイ SCCアズワン
792税込871
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)98
セキュリティーボトル 丸型 アズワンセキュリティーボトル 丸型アズワン
9,880税込10,868
1ケース(100本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
広口ガラスボトル用 キャップ アズワン広口ガラスボトル用 キャップアズワン
505税込556
1パック(10個)
当日出荷
70ネジ用のキャップです。
材質キャップ/ブリキ、パッキン/PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番1-4984-04仕様70ネジ用
びん/容器類