絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: びん/容器類

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
3,669件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップバイアル(ND11)透明(ハイリカバリー)1.5mL 6PRV11-TR1シリーズ Thermo Fisher Scientificスナップバイアル(ND11)透明(ハイリカバリー)1.5mL 6PRV11-TR1シリーズThermo Fisher Scientific
44,980税込49,478
1箱(100本)
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:1.5mL●バイアル:透明(ハイリカバリー)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-24
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)赤/白 1mm 100個入 6ASC9ST1シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)赤/白 1mm 100個入 6ASC9ST1シリーズThermo Fisher Scientific
5,898税込6,488
1箱(100個)
翌々日出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-26
ボラ 軟質チューブ用GLS80ボトルキャップ BOHLENDERボラ 軟質チューブ用GLS80ボトルキャップBOHLENDER
24,980税込27,478
1個
欠品中
軟質チューブが着脱しやすい90°角度付きポリプロピレン(PP)製コネクター付きネジ規格GLS80ボトルキャップです。コネクターには加圧や吸引源からの各チューブが接続でき、液体・ガスの送廃液容器用ボトルキャップに適しています。青色キャップ、灰色ボディおよびキャップ内側のコネクターはPP製で、ボディ部にバイトン製Oリング付きです。キャップの着脱中はコネクターに既に接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
仕様●ポート数:2●適用チューブ内径(mm):8~10●接続口(mm):外径/9と12(2段構造)、内径/6●耐熱:+110℃アズワン品番65-9641-58
遮光型広口ポリ容器 EA508AKシリーズ エスコ遮光型広口ポリ容器 EA508AKシリーズエスコ
135税込149
1個
当日出荷から翌日出荷
遮光性に優れています。
ポリ容器(クリアー)Φ96.0x167mm/1000mL EA508AF-43シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ96.0x167mm/1000mL EA508AF-43シリーズエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0398●容量(mL):1000●胴径(mm):96●高さ(mm):167●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:72mm●重量:78.6g●耐熱温度:約60℃アズワン品番65-9260-75
サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ 日本理化学器械(NRK)サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ日本理化学器械(NRK)
7,998税込8,798
1ケース(100本)ほか
10日以内出荷から23日以内出荷
ドロッパーボトル 8mL Thermo Scientific Nalgeneドロッパーボトル 8mLThermo Scientific Nalgene
7,498税込8,248
1箱(1ケース×25本)
5日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)USP Class VI液漏れ防止構造中身の確認が容易細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):8●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):62.9●キャップ付き高さ(mm):64.6●本体外径(mm):19.7●未滅菌アズワン品番65-5637-43
仕様認証付スクリューバイアルキット ラベル付 2mL 100組 6AKシリーズ Thermo Fisher Scientific仕様認証付スクリューバイアルキット ラベル付 2mL 100組 6AKシリーズThermo Fisher Scientific
10,590税込11,649
1セット(100組)
4日以内出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様認証付きキットは、製造プロセスにおける製造仕様規格を満たしていることが保証されています。
仕様●バイアル:褐色(ラベル付)●セプタム:PTFE(アイボリー)、シリコンラバー(赤)●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●入数:100組入●Performance Level 2材質バイアル:ガラス、キャップ:ポリプロピレン容量(mL)2アズワン品番67-2987-35
プラ缶 3-35 サンプラテックプラ缶 3-35サンプラテック
4,698税込5,168
1箱
12日以内出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)60×15H容量(mL)20色(キャップ)入数(本)100
プラ缶 3-39 サンプラテックプラ缶 3-39サンプラテック
479税込527
1個
7日以内出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)87×56H容量(mL)200色(キャップ)入数(本)1
PE広口大型瓶 サンプラテックPE広口大型瓶サンプラテック
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
20Lの大型ポリ瓶。持ち手用のへこみで移動時に便利です。
材質ポリエチレン容量(L)20外径×高さH(Φmm×mm)290×445口径(Φmm)96目盛入数(個)3
エコノ滅菌瓶 サンプラテックエコノ滅菌瓶サンプラテック
12,880税込14,168
1セット(100本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ローコストの滅菌瓶。
材質本体:PE、キャップ:PP
硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様 サンプラテック硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様サンプラテック
9,998税込10,998
1セット(24本)ほか
9日以内出荷から12日以内出荷
未開封かが一目でわかる本体色が茶色の細口ガラスボトルです。
材質(本体)ガラス口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP色(キャップ)上部パーツは半透明、下部パーツは青色材質(パッキン)PE材質(フィルム)テフロン
PEクリーンボトル丸型 (UN規格) サンプラテックPEクリーンボトル丸型 (UN規格)サンプラテック
9,998税込10,998
1組
10日以内出荷
UN規格適合の小型クリーンボトル
材質HDPEナチュラル口内径(Φmm)31
ボールオイラー角ボトル 350mL 大澤ワックスボールオイラー角ボトル 350mL大澤ワックス
199税込219
1個
5日以内出荷
先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利。容器が半透明で内容物が見やすい。先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。
仕様●容器の材質:本体/ポリエチレン(PE)、ノズル/ポリプロピレン(PP)アズワン品番67-2480-02
ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 6PCVシリーズ Thermo Fisher Scientificヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 6PCVシリーズThermo Fisher Scientific
7,798税込8,578
1箱(100本)
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 透明/青(ソフト)/青 100個入 6PSC9ST101シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 透明/青(ソフト)/青 100個入 6PSC9ST101シリーズThermo Fisher Scientific
8,598税込9,458
1箱(100個)
欠品中
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)、スリット(ソフト)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 3アズワン品番67-2987-87
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズThermo Fisher Scientific
6,898税込7,588
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
セプタム付スクリューキャップ(13-425)1.5mm 100個入 Thermo Fisher Scientificセプタム付スクリューキャップ(13-425)1.5mm 100個入Thermo Fisher Scientific
8,398税込9,238
1箱(100個)
12日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1.5mm●キャップ:黒●セプタムサイズ:13mm●キャップ穴サイズ:8.5mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-52
スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL 不活性ガラス 100本入 Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL 不活性ガラス 100本入Thermo Fisher Scientific
11,980税込13,178
1箱(100本)
欠品中
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:不活性ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-22
広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズエスコ
5,240税込5,764
1セット(6個)
翌日出荷
広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズエスコ
265税込292
1個
当日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):150●胴径(mm):67●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:57mm●重量:43g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-25
秤量瓶 550シリーズ 日本理化学器械(NRK)秤量瓶 550シリーズ日本理化学器械(NRK)
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷
仕様●直径 mm:50●高さ mm:30●コード番号:550-5030アズワン品番65-8671-98
スクリューバイアル(9-425)ラベル付 SureStop 2mL ガラス 6PSV9シリーズ Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)ラベル付 SureStop 2mL ガラス 6PSV9シリーズThermo Fisher Scientific
5,598税込6,158
1箱(100本)
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)SureStop※●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 3アズワン品番67-2987-70
広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x99mm/310mL EA508AM-74シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x99mm/310mL EA508AM-74シリーズエスコ
360税込396
1個
当日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):310●胴径(mm):83●高さ(mm):99●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:73mm●重量:75.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-29
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズThermo Fisher Scientific
8,398税込9,238
1箱(100個)
翌々日出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、PTFE(赤)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 3アズワン品番67-2987-82
仕様認証付スクリューバイアルキット ラベル付 2mL 100組 6AKシリーズ Thermo Fisher Scientific仕様認証付スクリューバイアルキット ラベル付 2mL 100組 6AKシリーズThermo Fisher Scientific
10,980税込12,078
1セット(100組)
4日以内出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様認証付きキットは、製造プロセスにおける製造仕様規格を満たしていることが保証されています。
スクリューバイアル(9-425)褐色 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-2シリーズ Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)褐色 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-2シリーズThermo Fisher Scientific
40,980税込45,078
1ケース(10セット×100本)
5日以内出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 2アズワン品番67-2988-73
スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-1シリーズ Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-1シリーズThermo Fisher Scientific
33,980税込37,378
1ケース(10セット×100本)
4日以内出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 2アズワン品番67-2988-72
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x109mm/560mL EA508AM-76シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x109mm/560mL EA508AM-76シリーズエスコ
4,770税込5,247
1セット(10個)
8日以内出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):560●胴径(mm):99●高さ(mm):109●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:120.6g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-34
チューブタグ BOHLENDERチューブタグBOHLENDER
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
配管ラインのカラーコード化や油性ペンでの記入・ラベル貼付に便利です。簡単に着脱でき、繰り返し使用できます。オールポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。白、赤、青、紫、黄緑が各色計5個入の袋単位の販売です。
仕様●適用チューブ外径:0.4mm・1/64"~6.35mm・1/4"●記入・ラベル用スペースサイズ(mm):13×40●サイズ(mm):13×60アズワン品番65-9642-07
ポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズ エスコポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズエスコ
545税込600
1個
翌日出荷
本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):140●胴径(mm):52●高さ(mm):96.5●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:49mm●重量:50g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-63
ステリバイアル(テフロンコーティングゴム栓、キャップ付)透明 SBシリーズ 三田理化工業ステリバイアル(テフロンコーティングゴム栓、キャップ付)透明 SBシリーズ三田理化工業
8,298税込9,128
1箱(10本)
48日以内出荷
純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、テフロンコーティングゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)全数・外観検査実施サイズ、色など用途に合わせて選べます
広口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色)bitstrong
2,598税込2,858
1袋(8mL×100本)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP褐色
細口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong細口試薬ボトル(HDPE 白色)bitstrong
2,298税込2,528
1袋(125mL×25本)ほか
6日以内出荷
・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP白色
ふらん瓶 100/102用 シリコン製ゴムカラーのみ 三商ふらん瓶 100/102用 シリコン製ゴムカラーのみ三商
299税込329
1個
5日以内出荷
規格100/102用
SGボトル 茶 FCキャップ付 三商SGボトル 茶 FCキャップ付三商
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。 茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
小型PPネジ口瓶 広口 NIKKO(ニッコーハンセン)小型PPネジ口瓶 広口NIKKO(ニッコーハンセン)
7,598税込8,358
1袋(30mL×100本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
少量サンプル容器
材質PP
広口ボトル PPCO 2105シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトル PPCO 2105シリーズThermo Scientific Nalgene
7,198税込7,918
1袋(6本)ほか
4日以内出荷
優れた薬品耐性オートクレーブ可液漏れ防止構造
材質本体/PPCO、キャップ/PP
びん/容器類