絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: びん/容器類

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
3,669件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口ボトル LDPE 2103シリーズ Thermo Scientific Nalgene広口ボトル LDPE 2103シリーズThermo Scientific Nalgene
6,598税込7,258
1袋(6本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
金属、有機物の溶出が低い液漏れ防止構造
材質本体/LDPE、キャップ/PP
広口スクリューキャップ用セプタム Agilent Technologies広口スクリューキャップ用セプタムAgilent Technologies
2,398税込2,638
1組(100個)
7日以内出荷
タイプ広口スクリューキャップ用セプタム
スタンダードフィルタバイアル(Thomson社) ケニススタンダードフィルタバイアル(Thomson社)ケニス
54,980税込60,478
1組(100本)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
様々なサンプルに使用できる一般的なフィルタバイアルで、各社のオートサンプラーに使用可能です。 プレスリットキャップを採用しています。
材質ポリプロピレン製バイアル容量(μL)450(最大ろ過量)適合バイアル寸法(mm)12×32
スクリューバイアル ケニススクリューバイアルケニス
4,798税込5,278
1組(100本)ほか
4日以内出荷
材質ポリプロピレン容量(mL)1.5口径(Φmm)6(バイアル)メモリー適合バイアル寸法(mm)11.6×32ガラス色半透明
スクリューキャップチューブ WATSONスクリューキャップチューブWATSON
14,980税込16,478
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
2つのシールポイントでしっかりシーリングされ、Oリングレスでも高い気密性でサンプルの漏れ・蒸発を防ぎます。 再遠心時の位置決め等に使用するマーカー(切り欠き)が、チューブのフランジ部分にあり便利です。
形状自立型容量(mL)0.5規格RNase/DNase/Human DNAフリー最大遠心力(xg)17000(水0.5mL 15分間)
スクリューキャップチューブ WATSONスクリューキャップチューブWATSON
18,980税込20,878
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
再遠心時の位置決め等に使用するマーカー(切り欠き)が、チューブのフランジ部分にあり便利です。 Oリングには、内部加圧に強いシリコンラバーを使用し、液体窒素(気相)やディープフリーザーでの凍結保存が可能です。
形状自立型容量(mL)0.5規格RNase/DNase/Human DNAフリー最大遠心力(xg)17000(水0.5mL 15分間)
軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]軽量規格瓶マルエム[理化学・容器]
7,998税込8,798
1組(50本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
耐薬品性に優れた軽量タイプで褐色の小型試料保存瓶です。
材質本体/ソーダガラス、蓋/PP、パッキン/4Fハイシート
ねじ口瓶(茶 青蓋付 ISOLAB) ISOLABねじ口瓶(茶 青蓋付 ISOLAB)ISOLAB
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。 硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。
材質本体/硼珪酸ガラス、蓋/フェノール樹脂、シリコン PTFEライナーパッキン付口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +ソフトロンPP貼りパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +ソフトロンPP貼りパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1箱(50組)
当日出荷から10日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。 パッキンは、リーズナブルタイプ。 ソフトロンの柔らかな弾力。 マイナス保存が可能。 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 用途:スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ソフトロンPP貼り瓶/無色、キャップ/白底形状平底口形状ねじ口
アルミキャップ 青 schuett-biotec GmbHアルミキャップ 青schuett-biotec GmbH
369税込406
1個
当日出荷
スチール羽がクランプとなり、容器にしっかり固定します。
材質アルミニウム
遮光・PET広口瓶 PLCシリーズ Qorpak遮光・PET広口瓶 PLCシリーズQorpak
369税込406
1個
当日出荷
材質ボトル/PET、キャップ/PP、ライナー/PEフォーム
石英ネジ口バイアル 10本入 QVSシリーズ アズワン石英ネジ口バイアル 10本入 QVSシリーズアズワン
31,900税込35,090
1箱(10本)
当日出荷
SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。 熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。 紫外線透過率90%以上です。 本体・キャップ・パッキンともにオートクレーブ・乾熱滅菌(180℃)可能です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン・フッ素樹脂耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120
試料保存容器 14-955シリーズ Thermo Fisher Scientific試料保存容器 14-955シリーズThermo Fisher Scientific
9,998税込10,998
1箱(10個)ほか
当日出荷から121日以内出荷
密閉性に優れたスナップキャップタイプです。
材質本体/PP、キャップ/LDPE耐用温度(℃)-100~100
細口ボトル 4L Polylab細口ボトル 4LPolylab
1,698税込1,868
1個
当日出荷
試薬の保存や搬送に使用可能です。
材質PP穴径(Φmm)タグ用11.35容量(L)4口径(Φmm)27フタ外径(Φmm)41.35寸法(Φ×mm)150×340アズワン品番4-4467-01
ガロン瓶・セーフティコート GLCシリーズ Qorpakガロン瓶・セーフティコート GLCシリーズQorpak
54,980税込60,478
1箱(4本)ほか
10日以内出荷
外側にコーティングが施されているため、衝撃による破損防止および破損した場合の飛散を防止します。
ガス洗浄瓶 Borosilガス洗浄瓶Borosil
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硼珪酸ガラスチューブ径(Φmm)8
秤量瓶 Borosil秤量瓶Borosil
739税込813
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
ガラススポイト(角形用) ナリカガラススポイト(角形用)ナリカ
520税込572
1セット(10個)
当日出荷から14日以内出荷
角形スポイトびん(注文コード:50454794、50454724、50454733、50451529、50451538、50451547)の補充部品です。無色・茶色共通部品です。対応容量をご確認の上、お買い求めください。
材質ガラス
ねじ口びん黒キャップ GL-45 パッキンなし 10入 SIBATA(柴田科学)ねじ口びん黒キャップ GL-45 パッキンなし 10入SIBATA(柴田科学)
7,098税込7,808
1袋(10個)
当日出荷
パッキン付属無しのGL-45キャップです。
用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです。黒(フタ)質量(g)20アズワン品番64-8272-47
シリコンパッキン センサー用 穴なし SIBATA(柴田科学)シリコンパッキン センサー用 穴なしSIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。キャップはフェノール樹脂製、121℃オートクレーブ滅菌に十分な耐熱性があります。
用途カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。材質シリコン
広口ポリ容器(帯電防止) エスコ広口ポリ容器(帯電防止)エスコ
255税込281
1本
翌日出荷
広口タイプ 通常のポリ瓶に”帯電防止”という新たな機能を持たせました。 パーティクル付着の防止、内容物の絶縁破壊の危険性防止など、ポリ瓶では意外と無かった機能が付加されました。 特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果が期待できます。
PFA高純度ハイグレードボトル TGK(東京硝子器械)PFA高純度ハイグレードボトルTGK(東京硝子器械)
18,100税込19,910
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
注ぎやすく防滴仕様の容器です。 フタは液漏れに強く内フタは不要です。 ボトルの洗浄が簡単になり、微量の薬液残留も減少させます。 PFA用マーカーでボトルに記入できます。
付属品通常フタ適合フタGL45/50mLのみ33mLねじフタ材質PFA
1.5mL広口透明バイアルのみ 10-425 TGK(東京硝子器械)1.5mL広口透明バイアルのみ 10-425TGK(東京硝子器械)
2,998税込3,298
1箱(100個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425容量(mL)1.5
シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個 ジーエルサイエンスシリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個ジーエルサイエンス
45,980税込50,578
1セット(1000個)
当日出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)厚さ(mm)1
減容ボトル アズワン減容ボトルアズワン
149税込164
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用後簡単に折りたたんで、容積を削減!
仕様(容積減率)50~60%材質本体/PE、ノズル・キャップ/PP
Φ36.5x74.0mm/ 50mlポリ容器(押込フタ式/10個 エスコΦ36.5x74.0mm/ 50mlポリ容器(押込フタ式/10個エスコ
2,130税込2,343
1セット(10個)
翌日出荷
材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)37胴径(Φmm)36.5アズワン品番64-7860-38入数10個
Φ25.5x46.5mm/ 10mlポリ容器(押込フタ式/10個 エスコΦ25.5x46.5mm/ 10mlポリ容器(押込フタ式/10個エスコ
1,010税込1,111
1セット(10個)
翌日出荷
材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)24胴径(Φmm)25.5アズワン品番64-7860-85入数10個
Φ33x 68mm/  30ml 細口ポリ容器 エスコΦ33x 68mm/ 30ml 細口ポリ容器エスコ
80税込88
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)約7.5胴径(Φmm)33アズワン品番64-7860-77関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
Φ36.5x74.0mm/ 50ml ポリ容器(押込フタ式) エスコΦ36.5x74.0mm/ 50ml ポリ容器(押込フタ式)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)37胴径(Φmm)36.5アズワン品番64-7860-73
Φ28.0x63.5mm/ 25ml ポリ容器(押込フタ式) エスコΦ28.0x63.5mm/ 25ml ポリ容器(押込フタ式)エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)27胴径(Φmm)28アズワン品番64-7860-72
Φ25.5x46.5mm/ 10ml ポリ容器(押込フタ式) エスコΦ25.5x46.5mm/ 10ml ポリ容器(押込フタ式)エスコ
105税込116
1個
翌日出荷
材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)24胴径(Φmm)25.5アズワン品番64-7860-71
Φ20.0x43.5mm/  5ml ポリ容器(押込フタ式) エスコΦ20.0x43.5mm/ 5ml ポリ容器(押込フタ式)エスコ
90税込99
1個
翌日出荷
材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)19胴径(Φmm)20アズワン品番64-7860-70
Φ170x325mm/5L 遮光型広口ポリ容器 エスコΦ170x325mm/5L 遮光型広口ポリ容器エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン容量(L)5内径(Φmm)85胴径(Φmm)170
Φ 81x150mm/500ml 遮光型広口ポリ容器(10個 エスコΦ 81x150mm/500ml 遮光型広口ポリ容器(10個エスコ
2,860税込3,146
1パック
翌日出荷
材質ポリエチレン内径(Φmm)44胴径(Φmm)81入数10個
Φ 37x 40mm/ 30ml 遮光型広口ポリ容器 エスコΦ 37x 40mm/ 30ml 遮光型広口ポリ容器エスコ
100税込110
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン内径(Φmm)28.5胴径(Φmm)37
Φ37.5x49mm/0.03L 広口ポリ容器 エスコΦ37.5x49mm/0.03L 広口ポリ容器エスコ
110税込121
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン容量(mL)30高さ(mm)49胴径(Φmm)37.5
11mmΦ用脱機プライヤー型 大阪ケミカル11mmΦ用脱機プライヤー型大阪ケミカル
16,980税込18,678
1個
欠品中
型式DK-11タイプ11mmΦ用
穴開PP蓋セプタムスリット入 大阪ケミカル穴開PP蓋セプタムスリット入大阪ケミカル
4,198税込4,618
1箱(100個)
4日以内出荷
仕様穴あきPPスナップキャップ セプタム付 スリット入 入数単位:本参照型番CS11SBW-S入数100セプタム青PTFE/白シリコン
穴無青蓋 セプタム付貯蔵用 大阪ケミカル穴無青蓋 セプタム付貯蔵用大阪ケミカル
2,398税込2,638
1箱(100個)
6日以内出荷
仕様入数単位:本 穴無青キャップ セプタム付 貯蔵用参照型番CS09RW-STキャップタイプ9-425入数100セプタム赤PTFE/白シリコン
穴開黒蓋 セプタム付 大阪ケミカル穴開黒蓋 セプタム付大阪ケミカル
2,398税込2,638
1箱(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様入数単位:本 穴あき黒キャップ セプタム付入数100セプタム赤PTFE/白シリコン
びん/容器類