絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: びん/容器類

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
3,669件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプルカップ 三商サンプルカップ三商
8,198税込9,018
1セット(1000個)
6日以内出荷から7日以内出荷
MVバイアル 三商MVバイアル三商
19,980税込21,978
1セット(100個)ほか
7日以内出荷
ホールキャップ白、ギヤーパッキン付
クリーンコンテナ 120ml 滅菌済 三商クリーンコンテナ 120ml 滅菌済三商
18,980税込20,878
1セット(200個)
6日以内出荷
液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。
容量(mL)120材質本体:PP、キャップ:PE目盛20mL毎100mL上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3キャップ色
クリーンコンテナ 150ml 三商クリーンコンテナ 150ml三商
13,980税込15,378
1セット(200個)
7日以内出荷
クリーンルーム内にて製造され個別包装されています。採尿カップや食品サンプルの保存等に。
容量(mL)150材質本体:PP、キャップ:PE目盛20mL毎100mL上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3キャップ色
スチロールねじ瓶 No.7 三商スチロールねじ瓶 No.7三商
9,998税込10,998
1セット(50個)
7日以内出荷
容量(mL)75材質本体:PS、キャップ:PP種別No.7上径×下径×高さH(mm)49.2×47.0×78.8
スチロールねじ瓶 No.6 三商スチロールねじ瓶 No.6三商
6,998税込7,698
1セット(50個)
5日以内出荷
容量(mL)48材質本体:PS、キャップ:PP種別No.6上径×下径×高さH(mm)42.9×41.2×70.6
スチロールねじ瓶 No.5 三商スチロールねじ瓶 No.5三商
12,980税込14,278
1セット(100個)
7日以内出荷
容量(mL)40材質本体:PS、キャップ:PP種別No.5上径×下径×高さH(mm)41.0×39.8×66.6
スチロールねじ瓶 No.4 三商スチロールねじ瓶 No.4三商
7,298税込8,028
1セット(100個)
7日以内出荷
容量(mL)20材質本体:PS、キャップ:PP種別No.4上径×下径×高さH(mm)32.3×31.1×59.2
スチロールねじ瓶 No.3 三商スチロールねじ瓶 No.3三商
7,398税込8,138
1セット(100個)
7日以内出荷
容量(mL)14材質本体:PS、キャップ:PP種別No.3上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×52.1
PPバイアル瓶 PV-7 白 三商PPバイアル瓶 PV-7 白三商
26,980税込29,678
1セット(300個)
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)50口内径×胴径×全長(mm)20.8×35.2×75.3
PPバイアル瓶 PV-5 白 三商PPバイアル瓶 PV-5 白三商
28,980税込31,878
1セット(500個)
9日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)22口内径×胴径×全長(mm)14.3×27.4×58.9
PP滅菌瓶 広口 三商PP滅菌瓶 広口三商
219税込241
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛
丸キーパー 三商丸キーパー三商
409税込450
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質本体:PP、フタ:PE
パックエース 三商パックエース三商
14,980税込16,478
1セット(50個)ほか
4日以内出荷
内面が垂直ですので、粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。液体、粉体、粘性のあるもの、ペースト状試料などの保管容器にご使用下さい。
材質本体・キャップ:ポリプロピレン、中栓:軟質ポリエチレン
シール容器 三商シール容器三商
959税込1,055
1セット(3個)ほか
7日以内出荷
保存用ケース、密閉容器としてご使用下さい。
材質本体:PS、フタ:PE
スピードボーラー 三商スピードボーラー三商
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
ゴム栓やコルク栓などの穴開け用にご使用頂けます。押出し棒付。
種別6本組ハンドル付
コルクボーラー 三商コルクボーラー三商
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゴム栓やコルク栓などの穴開け用にご使用頂けます。押出し棒付。
SMサンプル瓶 ラバー付金キャップ 三商SMサンプル瓶 ラバー付金キャップ三商
39税込43
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
種別ラバー付金キャップ
SGボトル38mm用 コネクターキャップ 三商SGボトル38mm用 コネクターキャップ三商
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
SGボトルねじ規格38用のコネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8インチのチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます(別売)。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)。
付属品PPS製穴アキカバーキャップねじ規格38フランジ外径(Φmm)31胴外径×高さ(mm)25×20
SGボトル38mm用穴あきキャップ 三商SGボトル38mm用穴あきキャップ三商
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
SGボトルねじ規格38用の穴アキキャップにシリコン栓をセットしています。
ねじ規格38材質(キャップ)PPS
セーフティープラグボトル 三商セーフティープラグボトル三商
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
高品質の肉厚ガラスを使用、内部圧力は-20℃の低温でも100psig(約7kg/cm2)の耐圧性があります。内ネジの密封特性とFETFE0リングがダブルシーリングとして付いていますので、しっかりと容器を密封し高いシール性を保ちます。揮発性の強い低沸点物の貯蔵に最適です。高品質の肉厚ガラスと完全に不活性なPTFEアダプターで出来ています。破損しにくい肉厚ガラスを使用していますが、更に安全性を高める為、容器外側全体を透明なフィルムでコーティングしてあります。
種子瓶 タコ形 三商種子瓶 タコ形三商
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品コルク栓
SMサンプル瓶 キャップ 三商SMサンプル瓶 キャップ三商(1件のレビュー)
29税込32
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ガラス細口ねじ口瓶 白 三商ガラス細口ねじ口瓶 白三商(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(24個)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
赤キャップポリ中栓付
ニューモルトン栓 三商ニューモルトン栓三商
249税込274
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
3カ所ツメ付
材質ステンレス
セーフティキャップ 三商セーフティキャップ三商
10,980税込12,078
1セット(1000個)
5日以内出荷から7日以内出荷
サンプルのコンタミネーションを防ぎます。密閉性が高く、臨床検体からのエアロゾルを防止し、 感染のリスクを低減します。
材質ポリエチレン
ディスポPPキャップ 三商ディスポPPキャップ三商
939税込1,033
1セット(100個)ほか
7日以内出荷
柔らかい固定ツメでスムーズ脱着低価格・オートクレーブ可
ハンドデキャッパー 三商ハンドデキャッパー三商
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
早く簡単にアルミシールを取外すハンドクリップタイプのアルミシールオープナーです。
フリップトップ用 三商フリップトップ用三商
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
新タイプの締機です。キャップには、フリップキャップを使用します。プラスチックのクリップトップ部分をとるとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にフリップキャップをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。
種別ハンドクリッパー
硝子製ガートル イルリ 三商硝子製ガートル イルリ三商
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
容量(mL)500材質硬質硝子ノズル口径(Φmm)9胴径×全長(mm)71×255
硝子製ガートル 三商硝子製ガートル三商
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
万能つぼ ステンレス製 三商万能つぼ ステンレス製三商
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
材質SUS304種別ステンレス製
穴明キャップ GL-14 三商穴明キャップ GL-14三商
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
種別GL14材質(キャップ)PPS(ポリフェニリンサルファイト)材質(ノズル)PFA(4ふっ化エチレン)材質(Oリング)FEPノズル径(Φmm)8
酸素瓶 三商酸素瓶三商
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
容量(mL)100仕様0.1mL単位で実容量表示栓共通19胴外径×高さ(mm)46×105(栓のぞく)
シリコン内面コートスクリューバイアル 三商シリコン内面コートスクリューバイアル三商
2,998税込3,298
1セット(10個)
4日以内出荷
撥液性があり、表面滑性が向上。また、容器への吸着を抑制し、力価変動を防止。品質安定性・安全性が向上し、作業効率の改善に効果を発揮。真空パック包装によりゴミの混入を防ぎます。オートクレーブ可(121℃ 20分)。
共通摺合せ試薬瓶 三商共通摺合せ試薬瓶三商
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せ。
FDキャップ 三商FDキャップ三商
379税込417
1個
4日以内出荷
材質フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー付
PNキャップ 三商PNキャップ三商
329税込362
1個
4日以内出荷
PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)は熱可塑性プラスチックでスーパーエンジニアリングプラスチックという高性能樹脂に分類され、優れた耐熱性・耐薬品性を有します。
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)連続使用温度(℃)170~200
細口試薬びん ナリカ細口試薬びんナリカ
2,250税込2,475
1個
4日以内出荷
ディスポーザブル・バイアル コクゴディスポーザブル・バイアルコクゴ
25,900税込28,490
1箱(2000本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
フタはPE
びん/容器類