絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: びん/容器類

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
3,669件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートサンプラー用バイアル LLG Labware 13-425シリーズ LLG Labwareオートサンプラー用バイアル LLG Labware 13-425シリーズLLG Labware
3,898税込4,288
1袋(100本)
翌々日出荷
GC、LCオートサンプラー(島津・ウォーターズ)に適しています。
容量(mL)4
ヘッドスペースバイアル LLG Labware用キャップ LLG Labwareヘッドスペースバイアル LLG Labware用キャップLLG Labware
9,298税込10,228
1袋(100個)
翌々日出荷
ヘッドスペースバイアル LLG Labware LLG Labwareヘッドスペースバイアル LLG LabwareLLG Labware
7,298税込8,028
1袋(100本)
翌々日出荷
ヘッドスペースサンプラー(島津・アジレント)に適しています。
ねじ口瓶用キャップ アズワンねじ口瓶用キャップアズワン
29,300税込32,230
1個
当日出荷
取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
仕様適合キャップサイズ:GL45、チューブ接続部ねじ規格:GL14材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサラファイド)、チューブ接続部/PTFE(四フッ化エチレン)アズワン品番3-9506-01
PFAミニバイアル 耐薬品性 アズワンPFAミニバイアル 耐薬品性アズワン
4,290税込4,719
1個
当日出荷
耐薬品性に優れております。別売のハンドレンチを2個上下で挟んで使用することで容易に開閉ができます。
食品検体容器 スクリューキャップタイプ アズワン食品検体容器 スクリューキャップタイプアズワン
11,400税込12,540
1箱(1個×100袋)
翌々日出荷
モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたままでも開閉できます。
用途EOG滅菌済(個包装)容量(mL)160アズワン品番2-3259-05
ボクセル アズワンボクセルアズワン
1,640税込1,804
1個
当日出荷
容器の伸縮膜により補完物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。透明容器のため、内容物の確認が可能です。
寸法(mm)75×82×16アズワン品番3-8472-01
細口丸瓶遮光 500A アズワン細口丸瓶遮光 500Aアズワン
539税込593
1個
当日出荷
用途液体用UN規格対応(UN1H1/X1.9/250)容量(mL)500アズワン品番3-6986-11
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ BOLA静電気拡散性ねじ口瓶用キャップBOLA
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しています。耐薬品性に優れています。
材質キャップ/静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)、チューブ接続部/静電気拡散性PTFE適合チューブ外径(Φmm)最大8耐熱温度(℃)-20~+200ねじサイズキャップ/GL45、チューブ接続部/GL14抵抗値(Ω)10^6
棒びん (ねじ蓋式) ナリカ棒びん (ねじ蓋式)ナリカ
290税込319
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
仕様ねじぶた式
ねじ口びん (スチロール製) ナリカねじ口びん (スチロール製)ナリカ
1,500税込1,650
1組(10個)
3日以内出荷
容量(mL)20寸法(mm)Φ31×62
集気びん(アルミ製ふた付き)L SIMAX ナリカ集気びん(アルミ製ふた付き)L SIMAXナリカ
2,288税込2,517
1個
4日以内出荷
国内で丁寧に加工された高品質の集気びん。クリアで歪みがないため、中のようすがはっきりと確認できます。
付属品アルミ製ふた
規格瓶 茶 赤Cap栓付 TGK(東京硝子器械)規格瓶 茶 赤Cap栓付TGK(東京硝子器械)
6,098税込6,708
1箱(35本)ほか
22日以内出荷
規格瓶 白 赤Cap栓付 TGK(東京硝子器械)規格瓶 白 赤Cap栓付TGK(東京硝子器械)
12,980税込14,278
1箱(120本)ほか
22日以内出荷
バキュームバイアル メラミン NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル メラミンNEG(日電理化硝子)
22,980税込25,278
1箱(25個)ほか
4日以内出荷
ねじ口瓶白 瓶のみ NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶白 瓶のみNEG(日電理化硝子)
5,198税込5,718
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
PTFE装置用ボトル容器 フロン工業PTFE装置用ボトル容器フロン工業
50,980税込56,078
1個
17日以内出荷
PFA耐圧ジャー フロン工業PFA耐圧ジャーフロン工業
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
耐圧(MPa)0.5
PFAガス洗浄瓶 フロン工業PFAガス洗浄瓶フロン工業
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質PFA製フィルター(TFボール)5μ
シンチレーション用バイアル アズワンシンチレーション用バイアルアズワン
22,999税込25,299特価
1箱(1000個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
低拡散ポリエチレンバイアルは、非常に高価なPTFE製バイアルの代替品として長時間測定に必要な低レベルサンプル測定用に開発されました。高性能ガラスバイアルは低カリウムホウケイ酸ガラス製で高いUV透過率(≧90%)を持つ標準バイアルです。Oximate Vialは、ポリエチレンまたはガラス製で、パーキンエルマーサンプルオキシダイザー用に設計された特殊なキャップが特徴です。
一体型インサート付バイアル ヤマト科学一体型インサート付バイアルヤマト科学
14,980税込16,478
1パック(100個)
当日出荷
仕様スクリュートップ 固定インサート付材質ガラス透明容量(μL)300サンプル量300μL
メジューム瓶 Thermo Fisher Scientificメジューム瓶Thermo Fisher Scientific
5,298税込5,828
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
ねじ口ガス洗浄瓶 SIMAXねじ口ガス洗浄瓶SIMAX
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
ミニバイアル WheatonミニバイアルWheaton
36,980税込40,678
1箱(12本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
底がV型形状のため、サンプルを残さず吸引することができます。
CCスクリュー管 マルエム[理化学・容器]CCスクリュー管マルエム[理化学・容器]
6,498税込7,148
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から17日以内出荷
天面がフラットのため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート
セーフティ広口瓶 Wheatonセーフティ広口瓶Wheaton
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
樹脂コーティングのため滑りにくく、破損した場合も破片が飛び散りにくいです。
材質本体/ソーダ石灰ガラス(USP TypeIII適合)、キャップ/フェノール樹脂
広口瓶 KAUTEX(R) KAUTEX広口瓶 KAUTEX(R)KAUTEX
359税込395
1本
翌々日出荷
目盛が青文字で見やすいです。中栓なしでも密閉度が高いボトルです。洗浄しても落ちにくい耐久インクを使用しています。キャップは力を入れずに開けやすいグリップ形状です。
材質PP(ポリプロピレン)仕様オートクレーブ可(121℃)種別KAUTEX
角型容器 アズワン角型容器アズワン
159税込175
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。
容量(mL)250材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
PET-Vバイアル マルエム[理化学・容器]PET-Vバイアルマルエム[理化学・容器]
2,898税込3,188
1箱(20本)
6日以内出荷から7日以内出荷
最後の一滴までピペッティングしやすい形状になっています。
サンプラ(R) PE取手付細口瓶 サンプラテックサンプラ(R) PE取手付細口瓶サンプラテック
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
10L細口ポリ瓶。取手付きで持ち運びが便利です。
容量(L)10材質(取手)PP仕様中栓付トラスコ品番557-6261材質PE取手両手
フラン瓶 IWAKI(AGCテクノグラス)フラン瓶IWAKI(AGCテクノグラス)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
BOD測定に適した、100mLと102mLのJIS規格対応フラン瓶です。 ●均量タイプは容量誤差±1%の精度です。 ●ガラスカップ付属タイプは、ボトルへの空気の混入を防ぐことができます。 ●棒栓には互換性があり、栓を取り替えても容量公差は保証されます。
摺栓19/22
スピードコルクボーラーホルダー ケニススピードコルクボーラーホルダーケニス(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
ポリ滴瓶(遮光タイプ) Thermo Fisher Scientificポリ滴瓶(遮光タイプ)Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1組(10個)
当日出荷
紫外線に敏感な物質の保管に適しています。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/PP胴径×全高(Φmm×mm)24.5×74.5
規格瓶 ケニス規格瓶ケニス
2,598税込2,858
1組(20本)ほか
翌日出荷
スクリューキャップ式で気密性に優れています。中栓付です。
材質本体/ガラス、蓋/PP、パッキン/PE、中栓/PE
ねじ口角びん 黒キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)ねじ口角びん 黒キャップ付 DURANSIBATA(柴田科学)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
スチロール棒瓶 サンプラテックスチロール棒瓶サンプラテック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(10個)
翌日出荷
透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。 押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
材質本体/PS、蓋/PE
PE軟こう容器 ケニスPE軟こう容器ケニス
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
中栓とスクリューキャップが付いたPE軟こう瓶です。
材質本体・中栓/PE、蓋/PP
Z-155-C110-1-290(90-0)露出154mm TAKEMOTOZ-155-C110-1-290(90-0)露出154mmTAKEMOTO(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
仕様適量噴霧できる機能性スプレートラスコ品番819-9681幅(mm)28高さ(mm)201質量(g)9.6奥行(mm)28名称スプレー(キャップ付)
ニューアンプルカッター マルエム[理化学・容器]ニューアンプルカッターマルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
9,598税込10,558
1袋(100個)
当日出荷
種別ハート型材質アズワン品番5-124-22
広口瓶5Lキャップ 瑞穂化成工業広口瓶5Lキャップ瑞穂化成工業
219税込241
1個
当日出荷
瑞穂化成工業の「0092 広口瓶5L」専用のキャップです。
用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)適合0092、0092BR、0092BK基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
びん/容器類