絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: びん/容器類

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
3,669件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
臭いのリセット ワイドレンジ用オプション フォトレックス臭いのリセット ワイドレンジ用オプションフォトレックス
56,980税込62,678
1枚
24日以内出荷
臭気・VOC(揮発性有機化合物)をすばやく吸着・中和除去。臭いの原因となる化学物質を物理的・化学的に捕獲し破壊して脱臭・消臭。即効性・脱臭性能に優れ、人体にも安心。マスキング剤不使用。ナノ化した天然鉱物を使用したエアーカートリッジが臭いの原因物質を吸着・分解します。
アズワン品番64-2326-42
臭いのリセット ワイドレンジ用オプション フォトレックス臭いのリセット ワイドレンジ用オプションフォトレックス
71,980税込79,178
1セット(10枚)
7日以内出荷
粒径の小さな粉塵(ホコリ・ダスト・アレルゲンなど)を除去。エアーカートリッジの保護。ナノ化した天然鉱物を使用したエアーカートリッジが臭いの原因物質を吸着・分解します。
アズワン品番64-2326-44
共栓キャップ PP製 Polylab共栓キャップ PP製Polylab
259税込285
1パック(10個)
翌々日出荷
ガラス栓代わりにボトルやフラスコの栓として使用可能です。掴みやすい形状のため、ガラス栓より開栓が容易です。
材質PP
ビオラモローラーボトル 2000mL 12個入 RBシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモローラーボトル 2000mL 12個入 RBシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
10,980税込12,078
1箱(12袋×1個)
翌々日出荷
ベントフィルター付きキャップによりコンタミなく閉鎖系でのガス交換ができます。細胞の大量培養に!
仕様●ワーキングボリューム:180~260mL●表面積(cm2):850材質本体/PS、キャップ/HDPE、フィルター/PVDF容量(mL)2000表面処理無しキャップベントフィルターキャップメンブレン疎水性PVDF 0.22μmアズワン品番4-2670-03
バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色 NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色NEG(日電理化硝子)
14,980税込16,478
1箱(100本)
6日以内出荷
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
仕様●規格(ゴム栓):中●底型:平底材質強化硬質ガラス型式V-3B寸法(mm)外径/18、高さ/33、肉厚/1.0、口内径/9.1、口外径/14.8無色容量(mL)3アズワン品番62-9977-94
ハードボトル 広口タイプ HBWシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)ハードボトル 広口タイプ HBWシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。広口タイプで液体の注入・注出が容易にできます。
材質PP
大型瓶SCC PFA製 アズワン大型瓶SCC PFA製アズワン
104,000税込114,400
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外栓/PFA、中栓/PTFE耐熱温度(℃)樹脂:260
角型瓶 フラット型 1箱 アズワン角型瓶 フラット型 1箱アズワン
12,276税込13,504
1箱(14本)ほか
翌々日出荷
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
生理検体保管容器 COREDISH(R) ノーマル 1ケース 10個入 M971-Dシリーズ アズワン生理検体保管容器 COREDISH(R) ノーマル 1ケース 10個入 M971-Dシリーズアズワン
15,900税込17,490
1ケース(10個)
翌々日出荷
内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。開閉部のOリングで液漏れを防止します。付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
材質本体/PS、Oリング/シリコンゴム寸法(mm)本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15タイプノーマル耐熱温度(℃)-80~+80
広口メディウム瓶 2080Mシリーズ アズワン広口メディウム瓶 2080Mシリーズアズワン
3,180税込3,498
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
洗浄や試料の出入れが容易です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)80
メディウム瓶SCC PYREX(R)オレンジキャップ付き アズワンメディウム瓶SCC PYREX(R)オレンジキャップ付きアズワン
2,210税込2,431
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
硼珪酸ガラス製で耐熱性、耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で140℃まで耐えることができます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・液切れリング/PPねじ口規格(GL)45
四角培養瓶クローズドシステム γ線滅菌済 CCシリーズ アズワン四角培養瓶クローズドシステム γ線滅菌済 CCシリーズアズワン
12,100税込13,310
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
広口丸型遮光瓶SCC 茶 アズワン広口丸型遮光瓶SCC 茶アズワン
2,790税込3,069
1パック
翌々日出荷から12日以内出荷
中栓付きのスタンダードボトル堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
細口丸型遮光瓶SCC 茶 アズワン細口丸型遮光瓶SCC 茶アズワン
1,600税込1,760
1パック
翌々日出荷
中栓付きのスタンダードボトル堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
検体サンプリング容器 160mL 1箱 1個×100袋入 アズワン検体サンプリング容器 160mL 1箱 1個×100袋入アズワン
12,200税込13,420
1箱(100袋×1個)
翌々日出荷
個包装滅菌済みで、検体サンプルの一時保管に適しています。少ない回転数で閉まる操作性・密閉性に優れたスクリューキャップです。
材質本体/PP、フタ/PE寸法(mm)Φ67×83容量(mL)160目盛(mL)20~120(20刻み)アズワン品番4-6543-01
規格瓶SCC 茶褐色 アズワン規格瓶SCC 茶褐色アズワン
30,700税込33,770
1箱(10袋×10本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE
ボトルキャップ GL80 0 176シリーズ アズワンボトルキャップ GL80 0 176シリーズアズワン
12,800税込14,080
1個
翌々日出荷
HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に使用可能です。
材質PPポートGL18
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ アズワン静電気拡散性ねじ口瓶用キャップアズワン
17,800税込19,580
1個
翌々日出荷
ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しており、耐薬品性にも優れています。
耐熱温度(℃)-20~+200抵抗値10^6Ω
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ チューブコネクター D 874シリーズ アズワン静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ チューブコネクター D 874シリーズアズワン
7,990税込8,789
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様チューブコネクター材質静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)耐熱温度(℃)-20~+200抵抗値10^6ΩねじサイズGL45
TEF/ブチル/ゴムセプタム付き Cr-Cap 11030300シリーズ La-Pha-PackTEF/ブチル/ゴムセプタム付き Cr-Cap 11030300シリーズLa-Pha-Pack
2,798税込3,078
1箱(100個)
48日以内出荷
オートサンプラーバイアルセプタム付クリンプキャップ(11mm)
仕様キャップ穴サイズ(mm):5.5厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:11キャップサイズ(mm)11材質(キャップ)アルミ色(キャップ)アズワン品番65-2753-60セプタムTEF 透明/ ブチル赤/ ゴムオレンジ
PTFE/Si/PTFEセプタム付き Cr-Cap La-Pha-PackPTFE/Si/PTFEセプタム付き Cr-CapLa-Pha-Pack
7,598税込8,358
1箱(100個)
5日以内出荷
オートサンプラーバイアルセプタム付クリンプキャップ(11mm)
仕様キャップ穴サイズ(mm):5.5厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:11キャップサイズ(mm)11材質(キャップ)アルミ色(キャップ)アズワン品番65-2753-62セプタムPTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤
PTFE/Si/PTFEセプタム付き La-Pha-PackPTFE/Si/PTFEセプタム付きLa-Pha-Pack
7,699税込8,469
1箱(100個)
6日以内出荷から48日以内出荷
オートサンプラーバイアルセプタム付スナップキャップ(11mm)。
仕様キャップ穴サイズ(mm):6厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:11キャップサイズ(mm)11材質(キャップ)ポリエチレン
PTFE/Si +スリットセプタム付き Sn-Cap La-Pha-PackPTFE/Si +スリットセプタム付き Sn-CapLa-Pha-Pack
9,998税込10,998
1箱(100個)
5日以内出荷
オートサンプラーバイアルセプタム付スナップキャップ(11mm)
仕様キャップ穴サイズ(mm):6厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:11キャップサイズ(mm)11材質(キャップ)ポリエチレン
Cr-Vial 透明 La-Pha-PackCr-Vial 透明La-Pha-Pack
2,598税込2,858
1箱(100本)
7日以内出荷
オートサンプラーバイアルクリンプバイアル(11mm)。
材質ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップサイズ(mm)11適合バイアル寸法(mm)11.6×32アズワン品番65-2752-93バイアル透明
1.5mL Sn-Vial 透明 L 11090644シリーズ La-Pha-Pack1.5mL Sn-Vial 透明 L 11090644シリーズLa-Pha-Pack
3,298税込3,628
1箱(100個)
5日以内出荷
オートサンプラーバイアルスナップバイアル(11mm)
材質ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップサイズ(mm)11適合バイアル寸法(mm)11.6×32アズワン品番65-2753-04バイアル透明ラベル付
1.5mL Sn-Vial 褐色 L 11090645シリーズ La-Pha-Pack1.5mL Sn-Vial 褐色 L 11090645シリーズLa-Pha-Pack
3,498税込3,848
1箱(100個)
5日以内出荷
オートサンプラーバイアルスナップバイアル(11mm)
材質ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップサイズ(mm)11適合バイアル寸法(mm)11.6×32アズワン品番65-2753-05バイアル褐色ラベル付
0.1mL 不活性ガラスインサート 脚付き 100個入 La-Pha-Pack0.1mL 不活性ガラスインサート 脚付き 100個入La-Pha-Pack
20,980税込23,078
1箱(100個)
5日以内出荷
オートサンプラーバイアル。インサート(10-425用)。
材質バイアル:不活性ガラス形状脚付適合バイアル寸法(mm)5.7×29アズワン品番65-2753-35
ハイベッセル容器 近畿容器ハイベッセル容器近畿容器
199税込219
1個
翌々日出荷
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
ハイブロック容器 BBL-30/CBL-30/SBL-30Fシリーズ 近畿容器ハイブロック容器 BBL-30/CBL-30/SBL-30Fシリーズ近畿容器
499税込549
1個
翌々日出荷
ブロックキャップは、冷蔵・冷凍庫の開閉時や運搬時に振動を与えても倒れにくく天面のマルチスタッキング形状により様々な積み重ねができます。円筒形の本体容器に対してキャップを四角形にすることで保冷環境で冷気が廻り、内容物を安定して保管できます。容器の全パーツがポリエチレン製。冷凍環境下で衝撃を与えた際にも割れにくくなっています。小容量では珍しい中栓仕様のため、内容物の鮮度を保ちます。3条ネジの採用で開閉スピードがアップし、大容量のサンプルを使用する際の作業時間を短縮します。内容物を入れた状態で直接攪拌機にかけられます。
材質本体・キャップ・中栓/HDPE内容量(mL)33口内径(Φmm)39.5外径(mm)53.5
サンプル瓶 無色 差込式ポリ栓 Aタイプ 付 NEG(日電理化硝子)サンプル瓶 無色 差込式ポリ栓 Aタイプ 付NEG(日電理化硝子)
5,498税込6,048
1箱(50組)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
低アルカリ製法硬質ガラス製簡易保存バイアル。カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。瓶は全自動成形です。用途:サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用※液体には、適さない場合もあります。
材質瓶/硬質中性ガラス、ポリ栓/高圧ポリエチレン
ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
21,980税込24,178
1箱(20組)
翌々日出荷から10日以内出荷
低アルカリ製法耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/無色、キャップ/白肉厚(mm)2t外径(Φmm)50口内径(Φmm)32.5底形状平底
ハイパーピュアボトル 最内層フッ素樹脂 青 1箱 コダマ樹脂ハイパーピュアボトル 最内層フッ素樹脂 青 1箱コダマ樹脂
19,980税込21,978
1箱(4本)ほか
24日以内出荷
半導体用高純度薬品容器として、新たな成型技術により生まれた高品質・高精度な多機能容器です。最内層にクリーン樹脂、中間位バリア層を設けることにより、薬品の気体透過を極限まで抑えたクリーンでハイバリアな多層容器原料メーカーと共同して添加剤を含まない原料「ハイクリーン原料を開発」従来のクリーン原料に比べてパーティクルが1/10以下となります。UNマーク取得(KY-672-1除く)改ざん防止(ロックキャップ)機能付き
仕様最内層:フッ素樹脂
ネジ口メディウム瓶 14395シリーズ KIMBLEネジ口メディウム瓶 14395シリーズKIMBLE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
目盛やマーキングスポットは耐薬品性のある白色エナメル塗料で印字されています。
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 3.3/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassA要件 準拠)、キャップ/PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)開口部:30ねじ口規格(GL)45
スチロールスクリュー管瓶 1箱 アズワンスチロールスクリュー管瓶 1箱アズワン
20,097税込22,107
1箱(300本)ほか
33日以内出荷
肉厚で割れにくく、耐久性に優れています。透明度が高く、サンプル観察に適しています。
シリンジレスフィルターバイアル 1箱 100本入 FVシリーズ アズワンシリンジレスフィルターバイアル 1箱 100本入 FVシリーズアズワン
20,900税込22,990
1箱(100本)
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンジ・シリンジフィルター・バイアルを一体化したような商品で、バイアルに移す手間やプラスチックの廃棄量を減らすことができます。HPLC分析前のサンプル前処理の手間と時間を削減できます。
仕様●最大ろ過容量:400μL●最低ろ過容量:100μL材質キャップ・チューブ/PP、ガスケット/PE、セプタム/シリコンラバー(PTFEコート)寸法(mm)Φ12.4×33.5残液量(μL)50
エコロジーLDPEボトル 0303シリーズ アズワンエコロジーLDPEボトル 0303シリーズアズワン
259税込285
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
サトウキビを原料としたバイオプラスチック94.5%配合のボトルです。
材質LDPE(バイオマスプラスチック配合94.5%)
アルミキャップ Mシリーズ アズワンアルミキャップ Mシリーズアズワン
2,280税込2,508
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。
仕様オートクレーブ滅菌:済
アイボトルNEO アズワンアイボトルNEOアズワン
1,535税込1,689
1個
10日以内出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に適します液切れしやすいシールリング付きです。滅菌済品は、オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
らくらく中栓ボトル 1箱 アズワンらくらく中栓ボトル 1箱アズワン
9,108税込10,019
1箱(40本)ほか
翌々日出荷
中栓の着脱操作が必要ありません!キャップに残り続ける設計となっているため、キャップ開閉時に中栓の取付・取外し操作が必要ありません。キャップ天面の中栓取付け部には小さなクリアランスがあるため、微小なキャップ緩みの際、中栓が本体から脱離しにくく液漏れしにくい構造です。※液漏れなしを保証するものではありません。中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。キャップ開閉時の中栓着脱操作が不要です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
ねじ口瓶丸型SCC デュラン(R)青キャップ付き 透明 アズワンねじ口瓶丸型SCC デュラン(R)青キャップ付き 透明アズワン
4,356税込4,792
1本
翌々日出荷
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP透明ねじ口規格(GL)45
びん/容器類