絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: びん/容器類

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
3,669件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ口びんSCC 標準セット 透明 1箱 SVシリーズ アズワンねじ口びんSCC 標準セット 透明 1箱 SVシリーズアズワン
13,500税込14,850
1箱(5袋×10本)
翌々日出荷から12日以内出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーを使用してください。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(110mLのみメラミン)、パッキン/ソフトロンPP透明
ねじ口びんSCC 標準セット 茶褐色 1箱 SVシリーズ アズワンねじ口びんSCC 標準セット 茶褐色 1箱 SVシリーズアズワン
30,800税込33,880
1箱(5袋×10本)
翌々日出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーを使用してください。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(110mLのみメラミン)、パッキン/ソフトロンPP茶褐色
UMサンプル瓶SCC アズワンUMサンプル瓶SCCアズワン
1,620税込1,782
1本
翌々日出荷
ボトル
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE容量(mL)900アズワン品番7-2221-05
PFA蒸発容器 アズワンPFA蒸発容器アズワン
9,490税込10,439
1個
翌々日出荷
底がくぼんでいるため、サンプルが中心に溜まりやすくなっています。
材質本体/PFA、蓋/PE耐熱温度(℃)-200~+260
PFA瓶 細口 BZHシリーズ アズワンPFA瓶 細口 BZHシリーズアズワン
12,800税込14,080
1本
翌々日出荷
GL規格のPFA瓶です。
材質PFAねじ口規格(GL)32
PFA瓶 広口 BZHシリーズ アズワンPFA瓶 広口 BZHシリーズアズワン
16,200税込17,820
1本
翌々日出荷
GL規格のPFA瓶です。
材質PFAねじ口規格(GL)45
広口ポリ容器 (中蓋付き) エスコ広口ポリ容器 (中蓋付き)エスコ
6,030税込6,633
1セット(5個)
翌日出荷
中ぶた付き。ふたは、ねじ式。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
材質ポリエチレン高さ(mm)300質量(g)264容量(L)3胴径(Φmm)145フタ内径(Φmm)85
PET容器 エスコPET容器エスコ
1,900税込2,090
1袋(12個)
翌日出荷
ふたはねじ式。
材質本体:PET 蓋:ポリプロピレン容量(mL)100高さ(mm)111質量(g)15胴径(Φmm)41
細口試薬びん(無色) ナリカ細口試薬びん(無色)ナリカ
1,700税込1,870
1個
10日以内出荷
液体試薬用
材質ガラス無色
アダプタ 100mLふらん瓶用 東亜DKKアダプタ 100mLふらん瓶用東亜DKK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様電気伝導率表示範囲:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)容量(mL)100
細口試薬びん(茶色)60mL ナリカ細口試薬びん(茶色)60mLナリカ
1,750税込1,925
1個
10日以内出荷
液体試薬用
材質ガラス寸法(mm)胴径46×全高96茶色容量(mL)60内径(Φmm)21
SPC微量保存びん 平栓タイプ SIBATA(柴田科学)SPC微量保存びん 平栓タイプSIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1本(1本)
翌々日出荷
SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。
材質ほうけい酸ガラス-1
SPC微量保存びん メスキャップタイプ SIBATA(柴田科学)SPC微量保存びん メスキャップタイプSIBATA(柴田科学)
4,498税込4,948
1本(1本)
翌々日出荷
SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。メスキャップタイプは試薬の出し入れなどのハンドリングに優れています。
材質ほうけい酸ガラス-1
プロテクトプラスコート耐圧ねじ口びん びんのみ DWK Life Sciencesプロテクトプラスコート耐圧ねじ口びん びんのみDWK Life Sciences
189,800税込208,780
1箱(10本)
翌々日出荷
特殊な加工により-100~+150kPaに対応しています。形状はISO4796-1:2016に準拠HPLCキャップと組み合わせることで「HPLCの溶媒供給」や「各種システムへの試薬の供給」「廃液貯蔵」等として利用が可能です。
材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GL-45
プロテクトプラスコートねじ口びん 茶かっ色 びんのみ DWK Life Sciencesプロテクトプラスコートねじ口びん 茶かっ色 びんのみDWK Life Sciences
89,980税込98,978
1箱(10本)ほか
翌々日出荷
びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。
材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GL-45
スクリューキャップ PP Thermo Scientific Nalgeneスクリューキャップ PPThermo Scientific Nalgene
3,198税込3,518
1包(12個)
5日以内出荷から63日以内出荷
Nalgene細口ボトル・広口ボトル用交換用キャップ
スクリューキャップ HDPE 712151シリーズ Thermo Scientific Nalgeneスクリューキャップ HDPE 712151シリーズThermo Scientific Nalgene
3,898税込4,288
1包(12個)
63日以内出荷
Nalgene細口ボトル・広口ボトル用交換用キャップ
PP角型容器/PP長角 1袋 100個入 テラオカPP角型容器/PP長角 1袋 100個入テラオカ
3,398税込3,738
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
PP製の角型容器です、インジェクション成型で肉厚のある、しっかりとした半透明の容器です、少量のサンプルを入れる際に便利です
フッ素樹脂 PTFE 分解容器 アズワンフッ素樹脂 PTFE 分解容器アズワン
59,900税込65,890
1個
48日以内出荷
オールPTFE製。
ブラックパンサープライヤー AGシリーズ アズワンブラックパンサープライヤー AGシリーズアズワン
2,560税込2,816
1個
8日以内出荷
新たな機能、使いやすさを追求したブラックモデルの登場。
仕様●材質:ステンレススチール/アルミ
プライヤー PM-6シリーズ アズワンプライヤー PM-6シリーズアズワン
469税込516
1個
8日以内出荷
開口を調整できるスリップジョイント式。しっかり掴める噛みつきの良い歯部構造。独自の加工によりスベリ、ヘタリが少なく耐久性に優れています。
ホイルトップ生体サンプル容器 1箱 100キット入 Thermo Fisher Scientificホイルトップ生体サンプル容器 1箱 100キット入Thermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1箱(100キット)
63日以内出荷
検体の採取から、保管、輸送まで、これだけで完了、機械化された製造で、品質が安定、検体採取前に製品が未開封であることを確認可能、使い方、1.ホイルトップのフタをはがし、ドナーにカップを渡す、2.検体採取後、バイアルに、3.0 mLの尿を入れ、カチッと音がするまでフタを閉める、3.バイアルを梱包バッグに、必要に応じて書類をポケット側に入れる、4.梱包バッグの青いライナーを外し、ポケットの上にフラップを折って封入する
FlipTopバイアル Thermo Fisher ScientificFlipTopバイアルThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1箱(140個)ほか
63日以内出荷
さまざまな液体・固体サンプルの収集・輸送・保管に使用できます、サンプルの容器内壁への吸麓が少ないポリプロピレン製、高い気密性と漏れ防止構造、ヒンジ式のキャップは片手で簡単にバイアルの開閉が可能でキャップのコンタミネーションや取り違えも防止、VETHC500、02CC、10CCCLは高透明バイアル
平型軟膏壺 D-6 30個入 シントー化学平型軟膏壺 D-6 30個入シントー化学
3,998税込4,398
1箱(30個)
9日以内出荷
浅型で大容量の軟膏壺です。広口タイプ。
平型軟膏壺 D-5 50個入 シントー化学平型軟膏壺 D-5 50個入シントー化学
3,698税込4,068
1箱(50個)
9日以内出荷
浅型で大容量の軟膏壺です。広口タイプ。
モレナイ軟膏容器 E-65 50個入 シントー化学モレナイ軟膏容器 E-65 50個入シントー化学
3,698税込4,068
1箱(50個)
9日以内出荷
液漏れしにくい様フタにインナーリングがついています。水溶液や軟膏練り機に使用できます。本体の底は丸い形状のため最後まで内容物(軟膏薬)を取り出しやすい。
モレナイ軟膏容器 E-53 50個入 シントー化学モレナイ軟膏容器 E-53 50個入シントー化学
3,598税込3,958
1箱(50個)
9日以内出荷
液漏れしにくい様フタにインナーリングがついています。水溶液や軟膏練り機に使用できます。本体の底は丸い形状のため最後まで内容物(軟膏薬)を取り出しやすい。
モレナイ軟膏容器 E-24 100個入 シントー化学モレナイ軟膏容器 E-24 100個入シントー化学
2,898税込3,188
1箱(100個)
9日以内出荷から10日以内出荷
液漏れしにくい様フタにインナーリングがついています。水溶液や軟膏練り機に使用できます。本体の底は丸い形状のため最後まで内容物(軟膏薬)を取り出しやすい。
モレナイ軟膏容器 E-112 50個入 シントー化学モレナイ軟膏容器 E-112 50個入シントー化学
4,898税込5,388
1箱(50個)
9日以内出荷
液漏れしにくい様フタにインナーリングがついています。水溶液や軟膏練り機に使用できます。本体の底は丸い形状のため最後まで内容物(軟膏薬)を取り出しやすい。
クリアボトル HDPE 細口 HDシリーズ 堀内硝子クリアボトル HDPE 細口 HDシリーズ堀内硝子
19,980税込21,978
1箱(50本)ほか
13日以内出荷
成形からブローエアーまで、クリーンフィルターで一貫した管理を実施しています。ボトル内部へのコンタミネーションを防止した電子材料向けの商品です。洗浄不要でそのまま使用が可能です。※商品到着後、3か月以内に使用することをお勧めします。
仕様●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)
固定用ガラスビン 蓋付 日新EM固定用ガラスビン 蓋付日新EM
2,298税込2,528
1セット(10本)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
耐薬品性に優れたポリエチレン製の蓋でしっかり密栓できます。固定・脱水・置換処理に適したガラスビンです。
培地ボトル 角型 PETG 個別包装 滅菌済み 24個入 Celltreat培地ボトル 角型 PETG 個別包装 滅菌済み 24個入Celltreat
21,999税込24,199
1箱(24個)
33日以内出荷
軽量なプラスチック素材は、ガラスよりも取り扱いが簡単で安全です。正方形のメディアボトル形状で、冷蔵保管エリアのスペースを節約します。PETボトルには、はっきりと印刷された目盛りと明確なマーキングエリアがあります。PETGボトルには、目盛りが成形されています。すべてのボトルは無菌で、個別包装またはトレイ包装が可能、PETおよびPETGの両素材は、ポリスチレンと比較してガス透過性を低減し、溶液の安定性を向上させます。使用温度範囲:-80~60 ℃
培地ボトル 角型 PETG バルク 滅菌済み 24個入 Celltreat培地ボトル 角型 PETG バルク 滅菌済み 24個入Celltreat
28,999税込31,899
1箱(24個)ほか
33日以内出荷
軽量なプラスチック素材は、ガラスよりも取り扱いが簡単で安全です。正方形のメディアボトル形状で、冷蔵保管エリアのスペースを節約します。PETボトルには、はっきりと印刷された目盛りと明確なマーキングエリアがあります。PETGボトルには、目盛りが成形されています。すべてのボトルは無菌で、個別包装またはトレイ包装が可能、PETおよびPETGの両素材は、ポリスチレンと比較してガス透過性を低減し、溶液の安定性を向上させます。使用温度範囲:-80℃~60
広口ボトル 丸型 PP 非滅菌 Celltreat広口ボトル 丸型 PP 非滅菌Celltreat
18,299税込20,129
1箱(48個)ほか
33日以内出荷
丸いフォルムと注ぎやすい広口のデザイン、優れた耐薬品性と耐久性のある剛性壁、検体や化学薬品の保管に最適、漏れ防止のネジ蓋、ボトルとキャップは組立済で提供されます。非滅菌でオートクレーブ可能
ポリ角型瓶 20L テラオカポリ角型瓶 20Lテラオカ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キャップにソフトロンパッキン付き
検体搬送容器 佐藤化成検体搬送容器佐藤化成
20,980税込23,078
1ケース(10袋×30本)ほか
17日以内出荷
PCR検査用、各種ウイルスや細菌・DNA検査にも対応の綿棒収納容器です。キャップに綿棒(軸径Φ2.5)を挿入できます。
PETG製 培地ボトル 1ケース TARSONSPETG製 培地ボトル 1ケースTARSONS
15,400税込16,940
1ケース(100個)ほか
7日以内出荷
メジャーメーカーのPETGボトルと遜色がない品質で価格を抑えました。厳格な原料を使用し、クリーンルームで製造しています。(ISOクラス8)、密閉性とガスバリア性に優れています。動物由来成分を含まないバージン樹脂を使用しています。DNase・RNase・Pyrogenフリー、細胞毒性・変異原性はありません。USP37<661>、ISO10993-3等の生物学的試験基準に準拠します。滅菌済のため、洗浄・脱パイロジェン等の浄化工程が不要です。ガラス瓶のような破損リスクがなくコストパフォーマンスに優れています。シングルユース(ディスポーザブル)推奨です。培地・血清・原薬・中間体・緩衝液・各種試薬等のサンプリングや保管・輸送に適しています。トレイは透明フィルムで包装されています。※ケース単位での販売となります。
JQバイアルキット 100個入 ASシリーズ アイデックJQバイアルキット 100個入 ASシリーズアイデック
8,098税込8,908
1箱(100本)
8日以内出荷から10日以内出荷
国産低吸着バイアルと国産低溶出セプタム付キャップの組合せです。各社HPLCやGCでご使用いただけます。
コーティングねじ口瓶 NBOCシリーズ HARIOコーティングねじ口瓶 NBOCシリーズHARIO
36,980税込40,678
1箱(10個)ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐熱ねじ口瓶の表面にETFE(エチレン-テトラフルオロエチレン)コーティングすることで外側からの衝撃による破損防止と、万一破損してしまった場合のガラス飛散防止に役立ちます。大切な試料の損失、貴重な設備の故障を防ぎ、加えて、研修者の身を守り、より安全な研究環境に繋がります。オートクレーブ可能。乾熱滅菌不可。
びん/容器類