絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: びん/容器類

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
3,669件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップシール PPボトル 1000mL用 100枚入 エムアイケミカルキャップシール PPボトル 1000mL用 100枚入エムアイケミカル
1,498税込1,648
1袋(100枚)
8日以内出荷
投薬瓶用キャップシール 100枚入 エムアイケミカル投薬瓶用キャップシール 100枚入エムアイケミカル
1,098税込1,208
1袋(100枚)
8日以内出荷から13日以内出荷
ワンタッチキャップ 中栓付 50本セット アズワンワンタッチキャップ 中栓付 50本セットアズワン
9,690税込10,659
1袋(50個)
5日以内出荷から7日以内出荷
汎用性のあるワンタッチキャップ(ヒンジキャップ)ボトルです。、液体の保存・保管に。、日本製
広口びん PE製 茶色 瑞穂化成工業広口びん PE製 茶色瑞穂化成工業
76税込84
1個
24日以内出荷
遮光性に優れた容器です。
広口瓶・褐色 368mL No.350NYシリーズ マルエム[理化学・容器]広口瓶・褐色 368mL No.350NYシリーズマルエム[理化学・容器]
4,998税込5,498
1箱(24本)
10日以内出荷
汎用性のある広口瓶です。
細口瓶・透明 555mL No.500TYシリーズ マルエム[理化学・容器]細口瓶・透明 555mL No.500TYシリーズマルエム[理化学・容器]
4,998税込5,498
1箱(24本)
10日以内出荷から18日以内出荷
汎用性のある細口瓶です。
クリーム瓶 CRシリーズ マルエム[理化学・容器]クリーム瓶 CRシリーズマルエム[理化学・容器]
25,980税込28,578
1箱(80個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
オーソドックスで安定感のあるクリーム容器です。
Qorpak(TM) アンバーガロン 瓶 1ケース 6本入 02シリーズ Thermo Fisher ScientificQorpak(TM) アンバーガロン 瓶 1ケース 6本入 02シリーズThermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1ケース(6本)
5日以内出荷
UVに敏感な内容物に理想的なボトルです。フェノールPEキャップ付きのQorpak(TM)アンバーガラス瓶は、長期保管に役立ちます。成形フィンガーグリップは取り扱いが簡単で、大量の液体の保管に適しています。固体フェノールPEキャップ付き
綿棒移送用ポリ容器 TYS-7100シリーズ ユーケンサイエンス綿棒移送用ポリ容器 TYS-7100シリーズユーケンサイエンス
27,980税込30,778
1箱(100袋×10本)
13日以内出荷
綿棒で検体採取後、感染防止用に綿棒を入れて移送する容器です。
仕様●規格:Φ14×170mm/Φ11.2×180mm●材質:PE●滅菌●包装:1000本(10本×100袋)/箱アズワン品番67-5251-99
セキュリティークリーンコンテナ USMシリーズ ユーケンサイエンスセキュリティークリーンコンテナ USMシリーズユーケンサイエンス
6,998税込7,698
1箱(10個)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
二十ロック構造で密閉性が高く液漏れを防ぎます。、割れにくく安全性に優れています。、手袋をしても安全に作業ができるようキャップと本体に滑り止め加工を施しています。、様々なサイズを用意しており用途に応じた使い方が可能です。
RJT規格 シールリング ZRJTSR-EPシリーズ コンサスRJT規格 シールリング ZRJTSR-EPシリーズコンサス
429税込472
1個
8日以内出荷
RJT規格のユニオン継手用ガスケットです。
標準アルミキャップ用 CRS マニュアル クリンパー S.G.E標準アルミキャップ用 CRS マニュアル クリンパーS.G.E
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷から33日以内出荷
人間工学に基づいて設計された手動圧着ツールは、バイアルキャップの圧着と脱着を容易にします。、ボディ部分は丈夫な軽量ガラス繊維入り樹脂製です。、圧着調整ノブが先端上部にあり、+と-表示により容易に調整可能です。
標準アルミキャップ用 CRS オート デキャッパー 6Aシリーズ S.G.E標準アルミキャップ用 CRS オート デキャッパー 6AシリーズS.G.E
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から33日以内出荷
リチウムイオンバッテリーで駆動し、一回の充電で最大800回の圧着/脱着を実行可能、平均充電時間は1~2時間、充電が必要な場合には、警告灯を表示、充電しながら操作が可能、上部に設置されたOLEDディスプレイに、対応キャップサイズ、圧着設定、バッテリー残量、サイクル結果を表示、日本語表示対応、使用履歴の記録、手動に比べ、安定した圧着とシーリング品質を提供
標準アルミキャップ用 CRS オート クリンパー 6Aシリーズ S.G.E標準アルミキャップ用 CRS オート クリンパー 6AシリーズS.G.E
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から33日以内出荷
リチウムイオンバッテリーで駆動し、一回の充電で最大800回の圧着/脱着を実行可能、平均充電時間は1~2時間、充電が必要な場合には、警告灯を表示、充電しながら操作が可能、上部に設置されたOLEDディスプレイに、対応キャップサイズ、圧着設定、バッテリー残量、サイクル結果を表示、日本語表示対応、使用履歴の記録、手動に比べ、安定した圧着とシーリング品質を提供
CRS ハイパワー オート クリンパー&デキャッパー S.G.ECRS ハイパワー オート クリンパー&デキャッパーS.G.E
37,980税込41,778
1台
33日以内出荷から43日以内出荷
CRS GC セプタ Puresep T 50個入 S.G.ECRS GC セプタ Puresep T 50個入S.G.E
6,198税込6,818
1袋(50個)
33日以内出荷
GC用セプタ、表面ポリイミドフィルム 片面ポリイミド+PTFEの2層セプタ
CRS GC セプタ Marathon 旧MNグレード 25個入 S.G.ECRS GC セプタ Marathon 旧MNグレード 25個入S.G.E
6,398税込7,038
1箱(25個)
33日以内出荷
GC用セプタ、長寿命セプタ
CRS GC セプタ Marathon 旧MNグレード 24個入 S.G.ECRS GC セプタ Marathon 旧MNグレード 24個入S.G.E
6,398税込7,038
1箱(24個)
33日以内出荷
GC用セプタ、長寿命セプタ
CRS GC セプタ GP 50個入 S.G.ECRS GC セプタ GP 50個入S.G.E
3,898税込4,288
1本(50個)
33日以内出荷
GC用セプタ、汎用セプタ
CRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 50個入 S.G.ECRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 50個入S.G.E
9,998税込10,998
1本(50個)
33日以内出荷
GC用セプタ、高温対応セプタ
CRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 25個入 S.G.ECRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 25個入S.G.E
5,498税込6,048
1箱(25個)
8日以内出荷から33日以内出荷
GC用セプタ、高温対応セプタ
CRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 24個入 S.G.ECRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 24個入S.G.E
5,798税込6,378
1箱(24個)
33日以内出荷
GC用セプタ、高温対応セプタ
CRS GC セプタ AG3 旧ECグレード 50個入 S.G.ECRS GC セプタ AG3 旧ECグレード 50個入S.G.E
9,698税込10,668
1本(50個)
33日以内出荷
GC用セプタ、ローブリードセプタ
CRS GC セプタ AG3 旧ECグレード 24個入 S.G.ECRS GC セプタ AG3 旧ECグレード 24個入S.G.E
6,798税込7,478
1箱(24個)
33日以内出荷
GC用セプタ、ローブリードセプタ
PTFE密閉ボトル アズワンPTFE密閉ボトルアズワン
7,990税込8,789
1個
7日以内出荷
試料の移送・保管に便利です。、スムーズに開閉できる滑り止め加工付きスクリューキャップで、底面は内側・外側ともにフラット仕上げです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
PTFE持ち手付き広口密閉ボトル NR1329シリーズ アズワンPTFE持ち手付き広口密閉ボトル NR1329シリーズアズワン
44,900税込49,390
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
持ち運びをより安全にできるようPTFEボトルに持ち手を装着しました。、※持ち手と本体は溶接接合となります。浸透性の高い溶剤は接続している溶接箇所より漏れる可能性がございますので、ご注意下さい。
PFA扁平缶 NR1507シリーズ アズワンPFA扁平缶 NR1507シリーズアズワン
209,000税込229,900
1個
5日以内出荷
PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。
ベントフィルター 1ケース 3個 Thermo Scientific Nalgeneベントフィルター 1ケース 3個Thermo Scientific Nalgene
84,980税込93,478
1ケース(3個)
63日以内出荷
通気と溶液無菌ろ過の両方に使用可能 疎水性のPTFE製メンブレン 接続部分( in/out )は1/4~3/8インチ、ステップドホースバルブ 50 LまでのPC製「カーボーイ」をオートクレーブにかける際、無菌状態で通気が可能
仕様●材質:本体/PP、メンブレン/PTFE●膜面積:300 cm2●孔径:0.2 μm●通常液体流速:0.8 Lpm/10 kPa●通常空気流速:32 Lpm/7 kPa●残存液体量:<5 mL●最高使用圧力:410 kPa/室温●最大使用温度:60 ℃/210 kPaアズワン品番68-2009-20
スクリューキャップ PFA 20 Thermo Scientific Nalgeneスクリューキャップ PFA 20Thermo Scientific Nalgene
7,398税込8,138
1個
63日以内出荷
Nalgene細口ボトル・広口ボトル用交換用キャップ
仕様●キャップタイプ:20●材質:PFA●カラー:ナチュラルアズワン品番68-2009-01
スクリューキャップ ETFE 53 1包 2個入 Thermo Scientific Nalgeneスクリューキャップ ETFE 53 1包 2個入Thermo Scientific Nalgene
9,398税込10,338
1包(2個)
63日以内出荷
Nalgene細口ボトル・広口ボトル用交換用キャップ
仕様●キャップタイプ:53●材質:ETFE●カラー:ナチュラルアズワン品番68-2009-02
NB 4-IN-1 EZ TOTE ボトルキャリアー HDPE 4個入 Thermo Scientific NalgeneNB 4-IN-1 EZ TOTE ボトルキャリアー HDPE 4個入Thermo Scientific Nalgene
31,980税込35,178
1ケース(4個)
93日以内出荷
幅広い用途に使え、耐久性がある軽量ボトルキャリア 3mmの波形HDPEプラスチック製 500mLボトル8本、 1Lボトル6本、 4Lボトル2本収納可能 仕切りは移動可能で、幅広い用途に使える 最大荷重:12.7 kg オートクレーブ不可
仕様●材質(本体):HDPE●適合ボトルサイズ(L):0.5、1、4●サイズ(L×W×H):330×200×340mm●仕切り:再構成可能なパーテーション●入数:4アズワン品番67-6599-79
点眼瓶用キャップシール 透明 100枚入 エムアイケミカル点眼瓶用キャップシール 透明 100枚入エムアイケミカル
899税込989
1袋(100枚)
13日以内出荷
仕様●サイズ:35×45●色:透明アズワン品番67-8033-38
ポリ手付瓶 テラオカポリ手付瓶テラオカ
209税込230
1個
6日以内出荷
取っ手の付いた扱いやすい形状
仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:□80×h245mmアズワン品番67-9129-21
洗浄瓶用・シールキャップ 白T/Cap 三宝化成洗浄瓶用・シールキャップ 白T/Cap三宝化成
40税込44
1個
12日以内出荷
洗浄瓶用の詰め替えキャップです。
仕様●材質:PP●色調:白●サイズ:外径32mm×全高20mm×ネジ山径27mmアズワン品番62-2705-78
ハンディー取手 白 ピン付 1個 三宝化成ハンディー取手 白 ピン付 1個三宝化成
399税込439
1個
翌々日出荷
ポリエチレン製規格瓶の10L・20L・30Lに使用可能な取っ手パーツです。 肉厚PE製で非常に強固です。 付属の専用ピン(PE製)でボトルに市販のハンマー等を使用して簡単に取り付けが可能です。
仕様●材質:PE●色調:白アズワン品番62-2705-75
スポイドボトル用ヒモキー69 三宝化成スポイドボトル用ヒモキー69三宝化成
21税込23
1個
11日以内出荷
スポイトボトル用トンガリキャップの先端液ダレ防止用カバーです。 トンガリキャップにセットして使用できます。
仕様●材質:LDPE●色調:ナチュラル●サイズ:全長64mm×カバー部全高12mmアズワン品番62-2705-83
スプレーボトル N/本体 三宝化成スプレーボトル N/本体三宝化成
239税込263
1本
7日以内出荷
市販されている推奨ボトル口径が28Φのトリガータイプのスプレーが取り付け可能です。
EPDMゴムパッキン 三宝化成EPDMゴムパッキン三宝化成
40税込44
1枚
7日以内出荷
レバースクリューコック標準仕様品(4-5330-01)の内部機構部品です。
仕様●材質:EPDM(エチレンプロピレンゴム)●色調:黒●サイズ:外径40mm×内径29mm×厚み3mmアズワン品番62-2706-14
アイボーイ 角瓶用フタ IBKシリーズ アズワンアイボーイ 角瓶用フタ IBKシリーズアズワン
21税込23
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様●材質:PE(ポリエチレン)
Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ アズワンJボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズアズワン
11,880税込13,068
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
びん/容器類