絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: びん/容器類

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
3,668件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄瓶用・シールキャップ 白T/Cap 三宝化成洗浄瓶用・シールキャップ 白T/Cap三宝化成
40税込44
1個
12日以内出荷
洗浄瓶用の詰め替えキャップです。
仕様●材質:PP●色調:白●サイズ:外径32mm×全高20mm×ネジ山径27mmアズワン品番62-2705-78
ハンディー取手 白 ピン付 1個 三宝化成ハンディー取手 白 ピン付 1個三宝化成
399税込439
1個
翌々日出荷
ポリエチレン製規格瓶の10L・20L・30Lに使用可能な取っ手パーツです。 肉厚PE製で非常に強固です。 付属の専用ピン(PE製)でボトルに市販のハンマー等を使用して簡単に取り付けが可能です。
仕様●材質:PE●色調:白アズワン品番62-2705-75
スポイドボトル用ヒモキー69 三宝化成スポイドボトル用ヒモキー69三宝化成
21税込23
1個
11日以内出荷
スポイトボトル用トンガリキャップの先端液ダレ防止用カバーです。 トンガリキャップにセットして使用できます。
仕様●材質:LDPE●色調:ナチュラル●サイズ:全長64mm×カバー部全高12mmアズワン品番62-2705-83
スプレーボトル N/本体 三宝化成スプレーボトル N/本体三宝化成
239税込263
1本
7日以内出荷
市販されている推奨ボトル口径が28Φのトリガータイプのスプレーが取り付け可能です。
EPDMゴムパッキン 三宝化成EPDMゴムパッキン三宝化成
40税込44
1枚
7日以内出荷
レバースクリューコック標準仕様品(4-5330-01)の内部機構部品です。
仕様●材質:EPDM(エチレンプロピレンゴム)●色調:黒●サイズ:外径40mm×内径29mm×厚み3mmアズワン品番62-2706-14
アイボーイ 角瓶用フタ IBKシリーズ アズワンアイボーイ 角瓶用フタ IBKシリーズアズワン
21税込23
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様●材質:PE(ポリエチレン)
Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ アズワンJボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズアズワン
11,880税込13,068
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
Jボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズ アズワンJボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズアズワン
14,355税込15,791
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー エム・あいリメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 ごくかるキャリーエム・あい
26,980税込29,678
1台
13日以内出荷
仕様●サイズ(mm):336×292×158(75)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)●材質:SUS304●コード番号:310-0003874アズワン品番67-4909-96
リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 カラーAP台車 エム・あいリメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 カラーAP台車エム・あい
32,980税込36,278
1台
13日以内出荷
容器の下にリメインロストを置くことで、容器を傾け、容器内の残液を片隅に寄せることで最後まで使い切ることが出来ます
仕様●サイズ(mm):278×278×185(105)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)材質:SUS304●コード番号:310-0003873アズワン品番67-4909-95
リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 エム・あいリメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付エム・あい
13,980税込15,378
1台
13日以内出荷
仕様●サイズ(mm):270×270×80(22)●材質:SUS304●コード番号:310-0003872アズワン品番67-4909-94
凍結用アンプル 1ケース 50本入 662シリーズ 日本理化学器械(NRK)凍結用アンプル 1ケース 50本入 662シリーズ日本理化学器械(NRK)
39,980税込43,978
1ケース(50本)
欠品中
アンプルの寸法は変更する事があります。
仕様●径×球高×全長:20×55×145mm●容量:10mL●コード番号:662-1010アズワン品番68-0958-66
アンプル瓶 平底 アズワンアンプル瓶 平底アズワン
13,000税込14,300
1個(10本)
13日以内出荷
仕様●アンプル瓶(平底)10mLアズワン品番68-0587-76
ブラックパンサープライヤーミニ 11Tools アズワンブラックパンサープライヤーミニ 11Toolsアズワン
2,060税込2,266
1個
8日以内出荷
新たな機能、使いやすさを追求したブラックモデルの登場。 機能:プライヤー/ワイヤーカッター/(-)ドライバーL/(-)ドライバーM/(-)ドライバーS/(+)ドライバー/リーマー/両面ヤスリ/栓抜/ナイフ/ノコギリ
仕様●材質:ステンレススチール/アルミアズワン品番68-4098-66
TOOLNEO ALL-IN-ONE プライヤー アズワンTOOLNEO ALL-IN-ONE プライヤーアズワン
1,920税込2,112
1個
8日以内出荷
様々な多機能ツールを開発販売した経験から生まれた新たなツール。 プライヤーを軸に、あると便利な12ツールを搭載しておりアウトドアやキャンプに役立ツール。 プライヤー/ワイヤーカッター/ハサミ/ナイフ/ミニナイフ/+ドライバー/-ドライバー/栓抜/缶切り/ノコ/ヤスリ/スクレーパー。
仕様●重量:323g●材質:ステンレススチール/アルミ合金アズワン品番68-4103-63
イムノスティック 1箱 450個 Thermo Scientific Nalgeneイムノスティック 1箱 450個Thermo Scientific Nalgene
68,980税込75,878
1箱(450個)
7日以内出荷
ワクチンのキットへの使用など ポリスチレン製パドル表面はMaxiSorp (マキシソープ)加工済み パドル表面積は、5.2 cm2 チューブサイズは、49 mm×Φ12 mm 使用方法例 1. 1 mLの抗体でパドルをコーティング 2. BSAでブロッキング 3. 0.5 mLのサンプル液でインキュベーション 4. 1 mLの標識付き抗体でインキュベーション 5. 呈色反応させる 6. 結果をコントロールと比較検討
仕様●サイズ:49 ×Φ12 mm●材質:パドル/PS●表面処理:マキシソープアズワン品番68-2009-39
CRS クリンパー、デキャッパー用スタンド S.G.ECRS クリンパー、デキャッパー用スタンドS.G.E
7,498税込8,248
1台
33日以内出荷
クリンパーやデキャッパーを立てて収納することができます。
仕様●マニュアルクリンパー/デキャッパー、オートクリンパー/デキャッパー、HP オートクリンパー/デキャッパーに対応●RoHS対応(2023年6月時点)●製品コード:Stand for high powered, electronic, and manual crimpers and decappersアズワン品番67-4769-20
CRS GC セプタ Marathon 旧MNグレード 11mm 100個入 S.G.ECRS GC セプタ Marathon 旧MNグレード 11mm 100個入S.G.E
22,980税込25,278
1本(100個)
33日以内出荷
GC用セプタ 長寿命セプタ
仕様●グレード:Marathon(旧MNグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:シリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入りアズワン品番67-4601-19
CRS GC セプタ GP 8mm 50個入 S.G.ECRS GC セプタ GP 8mm 50個入S.G.E
4,198税込4,618
1本(50個)
33日以内出荷
GC用セプタ 汎用セプタ
仕様●グレード:GP●OD:8mm●入数:50●材質:シリコン●耐熱温度:275℃●ガイド:なし●梱包形態:ガラス瓶入りアズワン品番67-4601-62
CRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 11mm 100個入 S.G.ECRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 11mm 100個入S.G.E
19,980税込21,978
1本(100個)
33日以内出荷
GC用セプタ 高温対応セプタ
仕様●グレード:BTO(旧HTグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:高温シリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入りアズワン品番67-4601-21
CRS GC セプタ AG3 旧ECグレード 11mm 100個入 S.G.ECRS GC セプタ AG3 旧ECグレード 11mm 100個入S.G.E
16,980税込18,678
1本(100個)
33日以内出荷
GC用セプタ ローブリードセプタ
仕様●グレード:AG3(旧ECグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:ローブリードシリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入りアズワン品番67-4601-20
1.5mL Sc-Vialセット(L) B 100組入 La-Pha-Pack1.5mL Sc-Vialセット(L) B 100組入La-Pha-Pack
9,998税込10,998
1箱(100組)
翌々日出荷
オートサンプラーバイアルスクリューバイアルセット(9-425)フルアッセンブリー スクリューバイアルセット
厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップタイプ(サイズ)9-425規格寸法(mm)バイアル:11.6×32キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色アズワン品番65-2754-91バイアル透明ガラスラベル付セプタムPTFE 青/シリコン白 -スリット入
SureSTARTバイアル 1箱(100本入) Thermo Fisher ScientificSureSTARTバイアル 1箱(100本入)Thermo Fisher Scientific
21,980税込24,178
1箱(100本)
4日以内出荷
環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン容量(μL)300番号製品番号:6PMCK30LVWキャップブルー スリット無セプタムアズワン品番2-3857-23口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
プラ軟こう壺(深型) 1箱100個入 青 EOG滅菌済 アズワンプラ軟こう壺(深型) 1箱100個入 青 EOG滅菌済アズワン
2,445税込2,690
1箱(100個)
12日以内出荷から33日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
デキャッパー DCPシリーズ アズワンデキャッパー DCPシリーズアズワン
23,600税込25,960
1パック
翌々日出荷
アルミキャップを取り外すのに便利です。
寸法(mm)50×80×195質量(g)450アズワン品番3-515-11アルミキャップ径(Φmm)適用11
SureSTARTバイアル 1箱(100本入) Thermo Fisher ScientificSureSTARTバイアル 1箱(100本入)Thermo Fisher Scientific
21,980税込24,178
1箱(100本)
6日以内出荷
環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン容量(μL)300番号(製品番号)6PMCK30LVWキャップブルー スリット無セプタムアズワン品番2-3857-23口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
GL14ソケット用スクリュージョイントセット 適用チューブ外径Φ1/4" 6.4mm BL62882 アズワンGL14ソケット用スクリュージョイントセット 適用チューブ外径Φ1/4" 6.4mm BL62882アズワン
10,900税込11,990
1個
当日出荷
スクリュージョイントセットとは適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットです。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製黒色Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットです。黒色キャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。
適合チューブ外径(Φmm)8使用温度(℃)-20~+200耐圧(MPa)1(室温時)アズワン品番67-4713-67
PTFE/Siセプタム付き Sc-Cap 1000個入 ニューウェルブランズ・ジャパンPTFE/Siセプタム付き Sc-Cap 1000個入ニューウェルブランズ・ジャパン
48,980税込53,878
1セット(1000個)
5日以内出荷
オートサンプラーバイアル
仕様セプタム/キャップ(9-425)。セプタム付スクリューキャップ。厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9キャップタイプ(サイズ)9-425キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色アズワン品番65-2755-97セプタムPTFE 赤/ シリコン白
シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個 ニューウェルブランズ・ジャパンシリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個ニューウェルブランズ・ジャパン
77,999税込85,799
1セット(1000個)
翌々日出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9(セプタム)PTFE青/シリコン白キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色アズワン品番65-1747-70
1.5mL Sc-Vial 1000個入 ニューウェルブランズ・ジャパン1.5mL Sc-Vial 1000個入ニューウェルブランズ・ジャパン
30,980税込34,078
1箱(1000本)
5日以内出荷
材質バイアル:ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6キャップタイプ(サイズ)9-425規格寸法(mm)バイアル:11.6×32アズワン品番65-1747-64
PTFE/Si -スリットセプタム付き Sc-Cap ニューウェルブランズ・ジャパンPTFE/Si -スリットセプタム付き Sc-Capニューウェルブランズ・ジャパン
77,980税込85,778
1セット(1000個)
5日以内出荷
オートサンプラーバイアル
仕様セプタム/キャップ(9-425)。セプタム付スクリューキャップ。厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9キャップタイプ(サイズ)9-425キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色アズワン品番65-2755-98セプタムPTFE 青/ シリコン白 -スリット入
バイアル瓶(ショウジョウバエ飼育用)1箱(500本入) 75813シリーズ VWRバイアル瓶(ショウジョウバエ飼育用)1箱(500本入) 75813シリーズVWR
18,980税込20,878
1箱(500本)
翌々日出荷
透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。
材質PSタイプバルク対応セルロース栓:品番3-8255-08
スクリュー管10mLセット(ケース付) ナリカスクリュー管10mLセット(ケース付)ナリカ
1,898税込2,088
1セット
6日以内出荷
収納用セルプレート付きのスクリュー管セットです。
セット内容スクリュー管(10mL) 12本、セルプレート(マイクロプレート)12セル 1個
広口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌) bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌)bitstrong
3,998税込4,398
1袋(100本)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP褐色(遮光)
広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)bitstrong
3,398税込3,738
1袋(25本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP白色
スクリューバイアル 9-425 褐色 0.2mL TPX ガラスインサート付 100本入 Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル 9-425 褐色 0.2mL TPX ガラスインサート付 100本入Thermo Fisher Scientific
10,980税込12,078
1箱(100本)
43日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:0.2mL●バイアル:褐色●材質:TPX(ガラスインサート付)●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2987-77
スクエアボトル 3L 下口ゴムパッキン付 6本入 アズワンスクエアボトル 3L 下口ゴムパッキン付 6本入アズワン
5,722税込6,294
1箱(6本)
10日以内出荷
持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。上部のキャップは中栓無しタイプでも液モレの心配もありません。下部キャップにはゴムパッキン付です。
仕様●材質:PP(ボトル)・PE(キャップ)・NBR(パッキン)●サイズ:奥行/60mm、幅/250mm、高さ/350mmアズワン品番67-2982-98
GLS80ボトル用マニフォールドキャップ BOHLENDERGLS80ボトル用マニフォールドキャップBOHLENDER
70,980税込78,078
1個
7日以内出荷
GLS80メスネジと4個のGL45オスネジ付きです。GLS80オスネジ付きボトルに複数の配管ラインを集約できます。さらにキャップ中央天部には1/4-28UNFメスネジポート3個付きで、別売フィッティングで外径1/8"や1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。不使用時は付属のPFAプラグで閉鎖します。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの着脱中は既にGL45オスネジへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、GLS80キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップはオールポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。PFAプラグは耐熱+260℃。
仕様●GL45オス×4、1/4-28UNFメス×3、UNF閉鎖用プラグ×3アズワン品番65-9641-94
GL18エアレーション用フィルター BOHLENDERGL18エアレーション用フィルターBOHLENDER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ボトルの内圧を平衡させ、ほこりや細かい粒子のボトル内への侵入を防ぎます。ディスクフィルターはPTFE製で、ハウジングはポリプロピレン(PP)製です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製、PTFE製コネクター部にEPDM製Oリング付きで、コネクター部とハウジングはタイゴンチューブで接続されています。使用頻度・量、温度によりますが、6ヶ月毎の交換が目安です。
仕様●ポアサイズ:0.2um●ディスクフィルター径:25mm●ハウジング径:33mm●使用温度:-20~+70℃アズワン品番65-9641-54
GL14エアレーション用フィルター BOHLENDERGL14エアレーション用フィルターBOHLENDER
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
ボトルの内圧を平衡させ、ほこりや細かい粒子のボトル内への侵入を防ぎます。ディスクフィルターはPTFE製で、ハウジングはポリプロピレン(PP)製です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製、PTFE製コネクター部にEPDM製Oリング付きで、コネクター部とハウジングはタイゴンチューブで接続されています。使用頻度・量、温度によりますが、6ヶ月毎の交換が目安です。
仕様●ポアサイズ:0.2um●ディスクフィルター径:25mm●ハウジング径:33mm●使用温度:-20~+70℃アズワン品番65-9641-53
びん/容器類