絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: びん/容器類

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
3,669件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
秤量瓶 550シリーズ 日本理化学器械(NRK)秤量瓶 550シリーズ日本理化学器械(NRK)
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
ポリキャップ 1ケース(100個入) 550シリーズ 日本理化学器械(NRK)ポリキャップ 1ケース(100個入) 550シリーズ日本理化学器械(NRK)
1,998税込2,198
1ケース(100個)
10日以内出荷
仕様●mL用:1.5mL用●ケース入数:100 個入●ポリキャップのみ●コード番号:550-10Cアズワン品番65-8671-65
ミクロサンプル管(栓付)1ケース(100本入) 550シリーズ 日本理化学器械(NRK)ミクロサンプル管(栓付)1ケース(100本入) 550シリーズ日本理化学器械(NRK)
5,498税込6,048
1ケース(100本)
10日以内出荷
仕様●色・形状:白・丸底●径×高さ mm:8×50●容量 mL:1●ケース入数:100 本入●ポリキャップ付●コード番号:550-08Aアズワン品番65-8671-58
二重密封栓 15・24 茶 GSKシリーズ 日本理化学器械(NRK)二重密封栓 15・24 茶 GSKシリーズ日本理化学器械(NRK)
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
Fisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1セット(12本)ほか
6日以内出荷
PETG製なので耐衝撃性に優れている軽量タイプNon-Pyrogenic/Non-Cytotoxic
角型瓶 10L両口缶用 平型キャップ P入 三宝化成角型瓶 10L両口缶用 平型キャップ P入三宝化成
109税込120
1個
翌々日出荷
角型瓶10L両口缶用のキャップです。縦口、斜口どちらでも使用可能です。キャップ内側にパッキンを装着しています。
仕様●材質:PE(キャップ)・NBR(パッキン)●キャップサイズ:外径/60Φ、高さ/26mmアズワン品番67-2983-10
サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 552シリーズ 日本理化学器械(NRK)サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 552シリーズ日本理化学器械(NRK)
15,980税込17,578
1ケース(200本)
10日以内出荷
仕様●色:無色透明(白)●キャップNo.:S1●Φ×H:Φ12×35mm●容量 mL:1mL●入数(ケース):200●キャップ付●コード番号:552-01Aアズワン品番65-8685-26
サンプル管用キャップ(キャップ 1ケース 551シリーズ 日本理化学器械(NRK)サンプル管用キャップ(キャップ 1ケース 551シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,398税込4,838
1ケース(200個)
10日以内出荷
仕様●キャップNo:C1●入数:200●コード番号:551-1Cアズワン品番65-8685-19
サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ 日本理化学器械(NRK)サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ日本理化学器械(NRK)
9,598税込10,558
1ケース(100本)
23日以内出荷
仕様●色:茶褐色●キャップNo.:P2●Φ×H:Φ16×40mm●容量:3mL●入数(ケース):100●キャップ付●コード番号:551-03Bアズワン品番65-8685-11
サンケース サンコー(三甲)サンケースサンコー(三甲)
62,980税込69,278
1箱(240個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
二重密封栓 15・24 白 GSKシリーズ 日本理化学器械(NRK)二重密封栓 15・24 白 GSKシリーズ日本理化学器械(NRK)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●外蓋のみ●寸法 mm:T/S 24●コード番号:2110-24CAアズワン品番65-8670-28
広口ポリ容器(クリアー)Φ61x117.8mm/250mL EA508AF-47シリーズ エスコ広口ポリ容器(クリアー)Φ61x117.8mm/250mL EA508AF-47シリーズエスコ
2,730税込3,003
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):61●高さ(mm):117.8●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:41.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付アズワン品番65-9260-80
標準規格瓶 角型細口(ナチュラル)滅菌済 1129シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 角型細口(ナチュラル)滅菌済 1129シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
29,980税込32,978
1ケース(200本)
48日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
仕様●容量:100mL●目盛なし●入数:1ケース(200本)●口内径×胴径×全高(mm):Φ17.0×□42.5×97.0●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-53
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
66,980税込73,678
1ケース(36本)
43日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様●容量:5L●目盛なし●入数:1ケース(36本)●材質:本体、キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-51
バイアル瓶 VS 型(口径Φ 20mm)1ケース VSシリーズ 日本理化学器械(NRK)バイアル瓶 VS 型(口径Φ 20mm)1ケース VSシリーズ日本理化学器械(NRK)
21,980税込24,178
1ケース(50本)
10日以内出荷
バイアル VS 型はゴム栓及アルミシール付の組価格です。本体のみもあります。
仕様●胴(Φmm×H mm):Φ45×112mm●容量 mL:100mL●ケース入数:50本●コード番号:432-100アズワン品番65-8684-61
角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズ エスコ角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズエスコ
340税込374
1個
当日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):70×70×153(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:70.9g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付アズワン品番65-9261-20
BOD 210シリーズ 日本理化学器械(NRK)BOD 210シリーズ日本理化学器械(NRK)
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
仕様●摘要:フラン瓶 普及型 瓶のみ(栓なし)●容量 mL:300●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210-19300アズワン品番65-8688-17
Fisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズThermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1セット(12本)
6日以内出荷
PETG製なので耐衝撃性に優れている軽量タイプNon-Pyrogenic/Non-Cytotoxic
仕様●材質:●▼ボトル:PETG●▼クロージャー:HDPE●容量:1000mL●クロージャーサイズ:38mm●カラー:クリア●滅菌:電子線滅菌(SAL 10-6, USP Class VI)●キャップ保護シール付きアズワン品番65-4342-86
Fisherbrand(TM) 角型カーボーイ 活栓付 03-007シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) 角型カーボーイ 活栓付 03-007シリーズThermo Fisher Scientific
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
省スペースの角型デザインの活栓付タンク長持ちする長い耐久性のある構造ラボの水と試薬の保管と分配に最適FDA、USP準拠活栓には5/16インチに対応するホースアダプター付開口部が広く洗浄しやすいデザイン
仕様●容量:9L●材質:HDPE●オートクレーブ不可アズワン品番65-4341-97
GL PBTスクリューキャップ(PTFE張りシリコンガスケット付き) BOHLENDERGL PBTスクリューキャップ(PTFE張りシリコンガスケット付き)BOHLENDER
899税込989
1個
7日以内出荷
GL14コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。赤色ポリブチレンテレフタレート(PBT)製は機械的強度があります。より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。
仕様●耐熱:+140℃アズワン品番65-9641-66
インサート 0.3mL 不活性ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ Thermo Fisher Scientificインサート 0.3mL 不活性ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズThermo Fisher Scientific
27,980税込30,778
1箱(100本)
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●2mL screw vial、2mL snap vial、2mL crimp vial用●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3材質不活性ガラス容量(mL)0.3アズワン品番67-2988-45
インサート 0.4mL ガラス 脚なし 6×31mm 6PME04C1シリーズ Thermo Fisher Scientificインサート 0.4mL ガラス 脚なし 6×31mm 6PME04C1シリーズThermo Fisher Scientific
289,800税込318,780
1ケース(50セット×100本)
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●2mL screw vial、2mL snap vial、2mL crimp vial用●形状:脚なし●サイズ:6×31mm●入数:5000本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3材質ガラス容量(mL)0.4アズワン品番67-2990-50
セプタム付スクリューキャップ(ND18)-60~200℃ 2mm 透明/青 ソフト/銀 6PMSC18-ST2シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付スクリューキャップ(ND18)-60~200℃ 2mm 透明/青 ソフト/銀 6PMSC18-ST2シリーズThermo Fisher Scientific
24,980税込27,478
1箱(100個)
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)(-60~200℃)●厚さ:2mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:18mm●入数:100個入材質スチールアズワン品番67-2988-42
セプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズThermo Fisher Scientific
9,498税込10,448
1箱(100個)
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)●厚さ:1mm●キャップ:水色●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●入数:100個入●Performance Level 3材質ポリエチレンアズワン品番67-2988-28
セプタム付スナップキャップ(ND11)TEF(透明)/天然ラバー 1mm 6ARC11NRT1シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付スナップキャップ(ND11)TEF(透明)/天然ラバー 1mm 6ARC11NRT1シリーズThermo Fisher Scientific
189,800税込208,780
1ケース(50セット×100個)
4日以内出荷
材質ポリエチレン
セプタム付クリンプキャップ(ND20)(-60~200℃)3.2mm ベージュ/白/銀 Thermo Fisher Scientificセプタム付クリンプキャップ(ND20)(-60~200℃)3.2mm ベージュ/白/銀Thermo Fisher Scientific
13,980税込15,378
1箱(100個)
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)(-60~200℃)●厚さ:3.2mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●入数:100個入●Performance Level 2材質アルミニウムアズワン品番67-2987-62
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)(圧着型)1mm Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)(圧着型)1mmThermo Fisher Scientific
15,980税込17,578
1箱(100個)
4日以内出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、スリット(圧着型)●厚さ:1mm●キャップ:グレー●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●入数:100個入●Performance Level 3材質ポリプロピレンアズワン品番67-2987-85
セプタム付クリンプキャップ(ND20)-60~200℃ 3mm 透明/青 ソフト/銀/赤 バイメタル 6PBCC20-ST3シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付クリンプキャップ(ND20)-60~200℃ 3mm 透明/青 ソフト/銀/赤 バイメタル 6PBCC20-ST3シリーズThermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1箱(100個)
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀、赤(バイメタル)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:8mm●入数:100個入●Performance Level 3材質アルミニウムアズワン品番67-2988-39
ニュープラ缶 サンプラテックニュープラ缶サンプラテック
2,098税込2,308
1箱
12日以内出荷
サンプル容器です。容量:5種類、蓋色:7色
材質PP滅菌入数100
プラ缶 3-36 サンプラテックプラ缶 3-36サンプラテック
4,398税込4,838
1箱
12日以内出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)71×20H容量(mL)50色(キャップ)入数(本)50
プラ缶 3-34 サンプラテックプラ缶 3-34サンプラテック
2,998税込3,298
1箱
6日以内出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)50×14H容量(mL)13色(キャップ)入数(本)100
プラツボ クリアUVカット サンプラテックプラツボ クリアUVカットサンプラテック
2,098税込2,308
1箱
6日以内出荷から12日以内出荷
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
材質PP色(キャップ)青クリア色(本体)クリア
プラ缶 3-33 サンプラテックプラ缶 3-33サンプラテック
2,898税込3,188
1箱
6日以内出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)43×14H容量(mL)10色(キャップ)入数(本)100
プラツボ クリアUVカット(滅菌) サンプラテックプラツボ クリアUVカット(滅菌)サンプラテック
3,490税込3,839
1箱
23日以内出荷
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器(滅菌)の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
材質PP色(キャップ)青クリア色(本体)クリア
ハイパック容器 サンプラテックハイパック容器サンプラテック
22,980税込25,278
1セット(40個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。積み重ねて保管が可能です。液晶材料の保存・運搬容器にもご利用いただけます。
材質(本体)PP(ポリプロピレン)口内径(Φmm)115フタ外径(Φmm)125材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)底径(Φmm)115材質(中栓)PE(ポリエチレン)
硝子瓶(細口透明)キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様 サンプラテック硝子瓶(細口透明)キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様サンプラテック
9,798税込10,778
1セット(24本)
12日以内出荷
パッキンの耐薬品性が優れたガラス製細口ボトルです。本体色は透明です。
容量(mL)500材質(本体)ガラス全高(mm)183口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP胴径(Φmm)75.4色(キャップ)エンジ材質(パッキン)PE材質(フィルム)テフロン
PFA丸底ジャー サンプラテックPFA丸底ジャーサンプラテック
7,098税込7,808
1本
33日以内出荷
フッ素樹脂製こ丸底テフロンジャー。耐薬品性はもちろん耐熱、耐寒性にも優れ冷凍やオイルバスなどによる加熱に対応可能です。非粘着性です。
材質PFA
PFA平底ジャー サンプラテックPFA平底ジャーサンプラテック
8,498税込9,348
1本ほか
33日以内出荷
フッ素樹脂製(テフロン)で耐薬品性に優れたメタルフリーの平底サンプル容器です。耐熱、耐寒性にも優れ-196℃~250℃という広いレンジで使用可能です。
材質PFA
サンプラ PFAボトルGL45 サンプラテックサンプラ PFAボトルGL45サンプラテック
19,980税込21,978
1本
33日以内出荷
GL45タイプのPFAボトル。本体は肉厚成形で強固。強い薬剤でも安心してハンドリングできます!
材質PFA容量(L)1全高(mm)210口内径(Φmm)38口形状GL45胴径(Φmm)97アズワン品番67-2210-63
硝子瓶(細口透明)改ざん防止キャップ付 サンプラテック硝子瓶(細口透明)改ざん防止キャップ付サンプラテック
9,898税込10,888
1セット(100本)
12日以内出荷
未開封かが一目でわかる透明細口ガラスボトルです。
容量(mL)500材質(本体)ガラス全高(mm)183口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP胴径(Φmm)75.4色(キャップ)上パーツは半透明、下部パーツは青色材質(パッキン)PE材質(フィルム)PP
びん/容器類