絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: びん/容器類

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
3,669件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOD 210シリーズ 日本理化学器械(NRK)BOD 210シリーズ日本理化学器械(NRK)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
仕様●摘要:フラン瓶用 共通栓のみ●容量 mL:均量、普及型●精度:共用●摺部:19●コード番号:210-0019アズワン品番65-8688-18
スクリューバイアル(13-425)ラベル付 4mL 100本入 6ASV13シリーズ Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(13-425)ラベル付 4mL 100本入 6ASV13シリーズThermo Fisher Scientific
6,598税込7,258
1箱(100本)
7日以内出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●容量:4mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:15×45mm●バイアル口径:7.5mm●入数:100本入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-51
NPTポートプラグ BOHLENDERNPTポートプラグBOHLENDER
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
1/8-27NPTオスネジ付きです。オールPTFE製で耐熱+250℃。
仕様●NPTポート閉鎖用アズワン品番65-9641-98
サンケース サンコー(三甲)サンケースサンコー(三甲)
27,980税込30,778
1箱(400個)
6日以内出荷
サンケースC150用のフタです。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):93×6アズワン品番65-9399-47
秤量瓶 550シリーズ 日本理化学器械(NRK)秤量瓶 550シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
仕様●直径 mm:20●高さ mm:20●コード番号:550-2020アズワン品番65-8671-84
サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 552シリーズ 日本理化学器械(NRK)サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 552シリーズ日本理化学器械(NRK)
13,980税込15,378
1ケース(50本)
23日以内出荷
仕様●色:茶褐色●キャップNo.:S5●Φ×H:Φ35×78mm●容量 mL:50mL●入数(ケース):50●キャップ付●コード番号:552-50Bアズワン品番65-8685-44
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
55,980税込61,578
1ケース(350本)
24日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様●容量:50mL●目盛なし●入数:1ケース(350本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-43
標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
55,980税込61,578
1ケース(20本)
48日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様●容量:10L●目盛:500mL●入数:1ケース(20本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-40
標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
65,980税込72,578
1ケース(36本)
48日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様●容量:5L●目盛なし●入数:1ケース(36本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-39
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6ASC9RT1シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6ASC9RT1シリーズThermo Fisher Scientific
43,980税込48,378
1ケース(10セット×100個)
4日以内出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(アイボリー)、シリコンラバー(赤)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:1000個入●Performance Level 2アズワン品番67-2988-75
クリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL CHCV11-20シリーズ Thermo Fisher Scientificクリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL CHCV11-20シリーズThermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1ケース(10セット×100本)
4日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の
仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-60
セプタム付スナップキャップ(ND11)PTFE(赤)/シリコン(白)1mm 6ARC11ST1シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付スナップキャップ(ND11)PTFE(赤)/シリコン(白)1mm 6ARC11ST1シリーズThermo Fisher Scientific
5,898税込6,488
1箱(100個)
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:赤●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-49
サンケース サンコー(三甲)サンケースサンコー(三甲)
85,980税込94,578
1箱(300個)
6日以内出荷
開封バンド方式の内面フラット形状の透明ケースです。
仕様●容量(L):0.3●材質:PP●外寸法(mm):153×32●有効内寸法(mm):135×21アズワン品番65-9399-64
サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 552シリーズ 日本理化学器械(NRK)サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 552シリーズ日本理化学器械(NRK)
9,998税込10,998
1ケース(100本)
23日以内出荷
仕様●色:茶褐色●キャップNo.:S2●Φ×H:Φ15×35mm●容量 mL:2mL●入数(ケース):100●キャップ付●コード番号:552-02Bアズワン品番65-8685-37
Fisherbrand(TM) 20mL ホウケイ酸ガラスシンチレーションバイアル 03シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) 20mL ホウケイ酸ガラスシンチレーションバイアル 03シリーズThermo Fisher Scientific
69,980税込76,978
1セット(500本)
6日以内出荷
容量の小さいバイアルは、溶媒の使用と廃棄を節約します
仕様●材質:●▼本体:ホウケイ酸ガラス●▼ライナー:ポリエチレン●▼クロージャー:ウレア●カラー:ホワイト●デザイン:シンチレーションバイアル●容量:20mL●サイズ:61mm●包装タイプ:シュリンクラップトレイ(キャップ別包装)アズワン品番65-4342-26
耐熱ねじ口びん 白 667シリーズ 日本理化学器械(NRK)耐熱ねじ口びん 白 667シリーズ日本理化学器械(NRK)
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●容量(mL):2000●ねじ口:GLー45●胴外径×高さ(mm):136×265●オートクレーブ/乾熱滅菌可能(蓋・液切れリングは外してください)●青キャップおよび液切れリング付(材質:ポリプロピレン)●ほうけい酸ガラスー1●コード番号:667-2000アズワン品番65-8683-92
サンケース サンコー(三甲)サンケースサンコー(三甲)
19,980税込21,978
1箱(300個)
6日以内出荷
サンケースC190用のフタです。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):67×11アズワン品番65-9399-54
耐熱ねじ口びん 白 667シリーズ 日本理化学器械(NRK)耐熱ねじ口びん 白 667シリーズ日本理化学器械(NRK)
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●容量(mL):3800●ねじ口:GLー45●胴外径×高さ(mm):160×320●オートクレーブ/乾熱滅菌可能(蓋・液切れリングは外してください)●青キャップおよび液切れリング付(材質:ポリプロピレン)●ほうけい酸ガラスー1●コード番号:667-3800アズワン品番65-8683-93
スクリューバイアル(9-425)透明(メモリ付)1.5mL 6ESV9-1シリーズ Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)透明(メモリ付)1.5mL 6ESV9-1シリーズThermo Fisher Scientific
51,980税込57,178
1ケース(10セット×100本)
欠品中
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の
仕様●容量:1.5mL●バイアル:透明(メモリ付)●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-51
セプタム付クリンプキャップ(ND20)(-60~200℃)3.2mm ベージュ/白/銀 Thermo Fisher Scientificセプタム付クリンプキャップ(ND20)(-60~200℃)3.2mm ベージュ/白/銀Thermo Fisher Scientific
479,800税込527,780
1ケース(50セット×100個)
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)(-60~200℃)●厚さ:3.2mm●キャップ:銀(安全構造)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:5000個入●Performance Level 2アズワン品番67-2990-02
仕様認証付スクリューバイアルキット ラベル付 2mL 100組 6AKシリーズ Thermo Fisher Scientific仕様認証付スクリューバイアルキット ラベル付 2mL 100組 6AKシリーズThermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1セット(100組)
4日以内出荷
質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様認証付きキッ
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、スリット(圧着型)●キャップ:グレー●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●バイアル材質:ガラス●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100組入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-38
ボール安全混合容器 AGXシリーズ 大澤ワックスボール安全混合容器 AGXシリーズ大澤ワックス
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mLまで計測可能:1mL単位)手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことが
仕様●容器の材質:ポリエチレンアズワン品番67-2480-34
試料瓶A型 550シリーズ 日本理化学器械(NRK)試料瓶A型 550シリーズ日本理化学器械(NRK)
92,980税込102,278
1ケース(720個)
9日以内出荷
金属キャップ、ゴムライニング式、滅菌保存瓶にも便利です。
仕様●Φ×H×口内径(mm):26×49×15●容量(mL):14mL●コード番号:550-10アズワン品番65-9967-66
インサート 0.3mL ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ Thermo Fisher Scientificインサート 0.3mL ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1箱(100本)
12日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を
仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:ガラス●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3アズワン品番67-2988-44
広口ポリ容器(クリアー)Φ91.5x180mm/1000mL EA508AF-49シリーズ エスコ広口ポリ容器(クリアー)Φ91.5x180mm/1000mL EA508AF-49シリーズエスコ
5,010税込5,511
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●容量(mL):1000●胴径(mm):91.5●高さ(mm):180●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:61.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付アズワン品番65-9260-84
多機能オートサンプラーバイアル(ND18)ラベル付 ガラス ラウンドボトム 6ASVシリーズ Thermo Fisher Scientific多機能オートサンプラーバイアル(ND18)ラベル付 ガラス ラウンドボトム 6ASVシリーズThermo Fisher Scientific
99,980税込109,978
1ケース(10セット×100本)
4日以内出荷
仕様●容量:20mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●形状:ラウンドボトム●サイズ:22.5×75mm●バイアル口径:18mm●入数:1000本入アズワン品番67-2988-92
ガス洗浄びん ウォルター型 710シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガス洗浄びん ウォルター型 710シリーズ日本理化学器械(NRK)
43,980税込48,378
1個
欠品中
仕様●TS摺部:45●容量 mL:500(1組)●コード番号:710-2045アズワン品番65-8682-57
Fisherbrand(TM) 20mL ホウケイ酸ガラスシンチレーションバイアル 03シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) 20mL ホウケイ酸ガラスシンチレーションバイアル 03シリーズThermo Fisher Scientific
61,980税込68,178
1セット(500本)
6日以内出荷
容量の小さいバイアルは、溶媒の使用と廃棄を節約します
仕様●材質:●▼本体:ホウケイ酸ガラス●▼ライナー:コルク/アルミニウム●▼クロージャー:ウレア●カラー:ホワイト●デザイン:シンチレーションバイアル●容量:20mL●サイズ:61mm●包装タイプ:シュリンクラップトレイ(キャップ別包装)アズワン品番65-4342-27
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)白/白(圧着型)1mm 青 100個入 CHSC9-35シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)白/白(圧着型)1mm 青 100個入 CHSC9-35シリーズThermo Fisher Scientific
5,298税込5,828
1箱(100個)
5日以内出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(白)、シリコン(白)、スリット(圧着型)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-05
スナップバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6PRV11-1シリーズ Thermo Fisher Scientificスナップバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL 6PRV11-1シリーズThermo Fisher Scientific
189,800税込208,780
1ケース(50セット×100本)
4日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:5000本入●Performance Level 3アズワン品番67-2990-26
ガス洗浄びん ウォルター型 710シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガス洗浄びん ウォルター型 710シリーズ日本理化学器械(NRK)
18,980税込20,878
1個
欠品中
仕様●TS摺部:34●中管のみ●コード番号:710-2034Aアズワン品番65-8682-58
ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズエスコ
2,200税込2,420
1箱(10個)
翌日出荷
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-60
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6ASC9RT1シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6ASC9RT1シリーズThermo Fisher Scientific
199,800税込219,780
1ケース(50セット×100個)
4日以内出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(アイボリー)、シリコンラバー(赤)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:5000個入●Performance Level 2アズワン品番67-2989-76
二重密封栓 15・24 白 GSKシリーズ 日本理化学器械(NRK)二重密封栓 15・24 白 GSKシリーズ日本理化学器械(NRK)
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●容量 mL:1●寸法 mm:32×97●コード番号:2110-001アズワン品番65-8670-20
コルゲートチューブフィッティング BOHLENDERコルゲートチューブフィッティングBOHLENDER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
1/8-27NPTオスネジ付きです。HPLCで使用するコルゲート(蛇腹)チューブ接続用です。主にアジレント・テクノロジー社では内径6.5mm、サーモフィッシャーサイエンティフィック社では内径8.5mmのコルゲートチューブが使用されています。ボディ、ロックナットはオ
仕様●適用チューブ内径:8.5mmアズワン品番65-9642-05
Fisherbrand(TM) HDPE製シンチレーションバイアル 03-337シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) HDPE製シンチレーションバイアル 03-337シリーズThermo Fisher Scientific
73,980税込81,378
1セット(2000本)
6日以内出荷
仕様●材質:●▼本体:HDPE●▼クロージャー:PE●サイズ:17×54mm●容量:7mL●カラー:ナチュラル●包装タイプ:バルクアズワン品番65-4342-31
スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 SureStop 2mL 高品質ガラス 6PSV9-1シリーズ Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 SureStop 2mL 高品質ガラス 6PSV9-1シリーズThermo Fisher Scientific
6,698税込7,368
1箱(100本)
5日以内出荷
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)SureStop※●材質:高品質ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 3アズワン品番67-2987-69
ガス洗浄びん 市ノ瀬型 710シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガス洗浄びん 市ノ瀬型 710シリーズ日本理化学器械(NRK)
20,980税込23,078
1個
欠品中
仕様●TS摺部:45●容量 mL:500(瓶のみ)●各タイプ共通使用●コード番号:710-0045アズワン品番65-8682-68
セプタム(ND20)ブロモブチル(グレー)(~125℃)3mm CHBS-20シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム(ND20)ブロモブチル(グレー)(~125℃)3mm CHBS-20シリーズThermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1ケース(10セット×100個)
4日以内出荷
仕様●セプタム:ブロモブチル(グレー)(~125℃)●厚さ:3mm●セプタムサイズ:20mm●入数:1000個入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-71
PPSスクリューキャップ BOHLENDERPPSスクリューキャップBOHLENDER
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFEメンブレン付きです。
仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9641-74
びん/容器類