絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: びん/容器類

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
3,670件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メジューム瓶(透明) ケニスメジューム瓶(透明)ケニス(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
ポリエチレン 広口 規格瓶 三商ポリエチレン 広口 規格瓶三商
62税込68
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
Jボトル 角型広口 ニッコーJボトル 角型広口ニッコー(3件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
Jボトル 丸型広口 遮光 ニッコーJボトル 丸型広口 遮光ニッコー(1件のレビュー)
75税込83
1本
当日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
細口瓶 アズワン細口瓶アズワン(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし) サンプラテックサンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし)サンプラテック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
口内径(Φmm)16胴径(Φmm)27.5キャップ外径(Φmm)27
ブックボトル サンプラテックブックボトルサンプラテック(5件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(キャップ・中栓)ポリエチレン(PE)
バイアル瓶用 アルミキャップ マルエム[理化学・容器]バイアル瓶用 アルミキャップマルエム[理化学・容器]
14税込15
1個ほか
当日出荷
バイアル瓶用のアルミキャップです。より密閉性を高めたいときに。
材質アルミ
ラボランスチロール棒瓶(標本瓶) アズワンラボランスチロール棒瓶(標本瓶)アズワン(1件のレビュー)
4,158税込4,574
1箱(110本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
アイボーイ広口びんSCC アズワンアイボーイ広口びんSCCアズワン
3,069税込3,376
1箱(10本)ほか
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
仕様液漏れテスト合格済材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)121
広口試薬瓶 ケニス広口試薬瓶ケニス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付
広口瓶 バイオプラPEボトル サンプラテック広口瓶 バイオプラPEボトルサンプラテック(1件のレビュー)
119税込131
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
二酸化炭素排出を70%削減するサトウキビ由来のバイオマスプラスチックを通常ポリエチレンにブレンドしたボトルです。 本体のみならず、中栓、キャップにもブレンドしています。 従来の石油由来のポリエチレンとは性能は変わりません。 サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。 企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。 中栓付きです。 生分解性プラスチックとは異なり自然分解はしません。
広口瓶 HDPE製・遮光 ニッコー広口瓶 HDPE製・遮光ニッコー
80税込88特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラ壺 シントー化学プラ壺シントー化学(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)滅菌無滅菌
ガス洗浄瓶 PP製 アズワンガス洗浄瓶 PP製アズワン
3,465税込3,812
1個
当日出荷
材質本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン外径(Φmm)(コネクター接続口)7
マルチボトル 本体のみ 三商マルチボトル 本体のみ三商(2件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
アイボトルNEO アズワンアイボトルNEOアズワン(2件のレビュー)
743税込817
1個
当日出荷から翌々日出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP仕様オートクレーブ可ねじ口規格(GL)GL-45
サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓なし) サンプラテックサンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓なし)サンプラテック
2,598税込2,858
1本
当日出荷
メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。中栓なしでもシール性抜群。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
PYREXメディウム遮光瓶(オレンジキャップ付き) PYREX(パイレックス)PYREXメディウム遮光瓶(オレンジキャップ付き)PYREX(パイレックス)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から12日以内出荷
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐えられます。 遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)褐色JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
バイアル瓶用 栓 マルエム[理化学・容器]バイアル瓶用 栓マルエム[理化学・容器]
19税込21
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
栓No.No.2~8用
バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器]バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
5,990税込6,589特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体)硼珪酸ガラス
サンプルケース(丸形) コクゴサンプルケース(丸形)コクゴ(1件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から7日以内出荷
蓋がきっちりと締まり密閉される使い易いケースです。
材質本体:ポリスチレン/フタ:ポリエチレン
スクリューバイアル ヤマト科学スクリューバイアルヤマト科学
3,398税込3,738
1パック(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)2材質ガラス寸法(mm)12×32直径(mm)9
コルクボーラー ケニスコルクボーラーケニス
1,998税込2,198
1組(3個)ほか
当日出荷
コルク栓やゴム栓の穴あけに使用する押出し棒付のコルクボーラーです。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。 別売のハンドルカバーを使用することにより、手を痛めずに楽に孔を開けることが可能です。
角瓶A型 サンプラテック角瓶A型サンプラテック(2件のレビュー)
189税込208
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です) RoHS対応品。
材質(本体)PP材質(キャップ)HDPE耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80材質(中栓)LDPE
壷型容器 BOLL壷型容器BOLL(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
幅広い用途に利用できます。
材質ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応
オートサンプラーバイアルセット 大阪ケミカルオートサンプラーバイアルセット大阪ケミカル
4,598税込5,058
1箱(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
容量(mL)2
広口瓶 取手付 瑞穂化成工業広口瓶 取手付瑞穂化成工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
用途液体の保存・保管等仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99
Jボトル 丸型広口 ニッコーJボトル 丸型広口ニッコー(1件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷から翌々日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
ポリエチレン角型瓶 高橋化成ポリエチレン角型瓶高橋化成
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質HDPE
Φ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器 エスコΦ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器エスコ
355税込391
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-125高さ(mm)187質量(g)92内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)44胴径(Φmm)101.5
ねじ口瓶丸型 DURANねじ口瓶丸型DURAN(1件のレビュー)
1,890税込2,079
1本
当日出荷から翌々日出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)耐熱温度(℃)250(本体)
クリーンパック PEボトル(広口) サンプラテッククリーンパック PEボトル(広口)サンプラテック
819税込901
1本ほか
当日出荷
ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。中栓付きです。
材質ポリエチレン(PE)中栓あり
アルミキャップ マルエム[理化学・容器]アルミキャップマルエム[理化学・容器](8件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。
用途直口用
ねじ口びん 茶 青キャップ付 DURANねじ口びん 茶 青キャップ付DURAN
3,590税込3,949特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質硼珪酸ガラス目盛あり耐熱温度(℃)140JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
スクリュー管 褐色 ケース販売 マルエム[理化学・容器]スクリュー管 褐色 ケース販売マルエム[理化学・容器]
6,398税込7,038
1箱(50本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
PPクリアジャー CJシリーズ ニッコーPPクリアジャー CJシリーズニッコー
119税込131
1本
当日出荷
口部内側がフラット構造のため、粘度の高い試料の出し入れも容易です。
種別クリアジャーPP
アイボトルNEO 茶褐色 アズワンアイボトルNEO 茶褐色アズワン
1,713税込1,884
1個
当日出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
スクリュー管 マルエム[理化学・容器]スクリュー管マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
5,198税込5,718
1ケース(50本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス
サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付) サンプラテックサンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付)サンプラテック
5,498税込6,048
1本
当日出荷から4日以内出荷
メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。 本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。 酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。 耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。 ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。 分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
びん/容器類