絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: びん/容器類

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
3,575件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器 エスコΦ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器エスコ
370税込407
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-125高さ(mm)187質量(g)92内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)44胴径(Φmm)101.5
ブックボトル サンプラテックブックボトルサンプラテック(5件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(キャップ・中栓)ポリエチレン(PE)
ポリエチレン角型瓶 高橋化成ポリエチレン角型瓶高橋化成
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質HDPE
点滴瓶 アズワン点滴瓶アズワン(8件のレビュー)
759税込835
1袋(10本)
当日出荷
材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
ねじ口びん液切リング DURANねじ口びん液切リングDURAN
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
型式GL-45
サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし) サンプラテックサンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし)サンプラテック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
口内径(Φmm)16胴径(Φmm)27.5キャップ外径(Φmm)27
ラボランPSサンプル管瓶 アズワンラボランPSサンプル管瓶アズワン(2件のレビュー)
3,960税込4,356
1箱(110本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
バイアル瓶用 栓 マルエム[理化学・容器]バイアル瓶用 栓マルエム[理化学・容器]
19税込21
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
栓No.No.2~8用
アイボーイ広口びんSCC アズワンアイボーイ広口びんSCCアズワン
3,069税込3,376
1箱(10本)ほか
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
仕様液漏れテスト合格済材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)121
広口瓶用 中栓 瑞穂化成工業広口瓶用 中栓瑞穂化成工業
95税込105
1個
当日出荷
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途中栓の交換・紛失等材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
バイアル瓶用 アルミキャップ マルエム[理化学・容器]バイアル瓶用 アルミキャップマルエム[理化学・容器]
14税込15
1個ほか
当日出荷
バイアル瓶用のアルミキャップです。より密閉性を高めたいときに。
材質アルミ
ポリカーボネート瓶(広口) アズワンポリカーボネート瓶(広口)アズワン(2件のレビュー)
327税込360
1本
当日出荷から翌々日出荷
中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)タイプ広口
細口試薬びん NALGENE(ナルゲン)細口試薬びんNALGENE(ナルゲン)(2件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から3日以内出荷
中栓なし
オートサンプラーバイアルセット 大阪ケミカルオートサンプラーバイアルセット大阪ケミカル
4,598税込5,058
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
容量(mL)2
サンプルケース (丸形) ナリカサンプルケース (丸形)ナリカ
100税込110
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質プラスチック(ポリスチレン)製(シールふたポリエチレン製)形状丸形
広口メジューム瓶 PYREX(パイレックス)広口メジューム瓶PYREX(パイレックス)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
マルチボトル 本体のみ 三商マルチボトル 本体のみ三商(2件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
広口ペットボトル ケニス広口ペットボトルケニス
2,198税込2,418
1組(10本)
当日出荷から8日以内出荷
口が広いので、様々な物を入れることができます。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。
材質本体/PET、蓋/PP、パッキン付
シリコン・Cキャップ 太陽興業シリコン・Cキャップ太陽興業(3件のレビュー)
249税込274特価
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
試験管や培養ビンに、直接キャッピングして蒸気滅菌できます。 内側に凸部の縦条がありますので、ゆるくかぶせれば通気栓となり、強く押し込むと密栓になります。
用途培養用
ポリ(PE)細口瓶 茶 三宝ポリ(PE)細口瓶 茶三宝(1件のレビュー)
62税込68
1本ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
付属品キャップ、中栓
マルチボトル用トリガー(PE) シントー化学マルチボトル用トリガー(PE)シントー化学(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
マルチボトル ミニトリガー
UMサンプル瓶用中栓 アズワンUMサンプル瓶用中栓アズワン
782税込860
1セット(50個)ほか
当日出荷
秤量瓶 WBシリーズ アズワン秤量瓶 WBシリーズアズワン
950税込1,045
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス3.3
Φ126x235.5mm/2.0L 広口ポリ容器 エスコΦ126x235.5mm/2.0L 広口ポリ容器エスコ
870税込957
1個
当日出荷
容量(mL)2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-126高さ(mm)242質量(g)214内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)74.37胴径(Φmm)126
広口T型瓶 アズワン広口T型瓶アズワン
12,672税込13,939
1セット(50本)ほか
当日出荷
材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付) サンプラテックサンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付)サンプラテック
5,398税込5,938
1本
当日出荷から4日以内出荷
メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。 本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。 酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。 耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。 ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。 分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
PFAベッセル容器 アズワンPFAベッセル容器アズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂)目盛なし
JKボトル(細口) コクゴJKボトル(細口)コクゴ(3件のレビュー)
61税込67
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ細口
ねじ口瓶用 パッキン(ソフトロンPP貼り) NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶用 パッキン(ソフトロンPP貼り)NEG(日電理化硝子)
329税込362特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ソフトロンPP貼り
プッシュバイアルびん ナリカプッシュバイアルびんナリカ
2,500税込2,750
1セット(50個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
フィルムケースに似た容器で、保管だけでなく、各種工作にも使用できます。
材質容器:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン
ポリ(PE)細口瓶 白 三宝ポリ(PE)細口瓶 白三宝
369税込406
1本ほか
3日以内出荷
ガラス広口規格瓶 三商ガラス広口規格瓶三商
5,598税込6,158
1セット(35個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ソーダガラス
シール容器 丸型 M1-084シリーズ アズワンシール容器 丸型 M1-084シリーズアズワン
59税込65
1個
当日出荷から翌々日出荷
中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
タイトボーイ フロロテクト アズワンタイトボーイ フロロテクトアズワン
479税込527
1個
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
メディウム瓶用交換キャップ SIMAXメディウム瓶用交換キャップSIMAX
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
広口瓶 アズワン広口瓶アズワン(1件のレビュー)
4,901税込5,391
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。 ※内溶液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)ねじ口瓶 赤キャップ付 DURANSIBATA(柴田科学)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
Φ108x150mm/0.94L 密閉容器(丸型/目盛付) エスコΦ108x150mm/0.94L 密閉容器(丸型/目盛付)エスコ(1件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)940材質ポリプロピレン仕様フタはねじ式、抗菌仕様エスコ品番EA508AN-4寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×150目盛間隔100mL
800CAP(41.5Φ)No.1(白) TAKEMOTO800CAP(41.5Φ)No.1(白)TAKEMOTO
63税込69
1個
当日出荷
持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量キャップです。
トラスコ品番772-5990材質PP幅(mm)42高さ(mm)30質量(g)8奥行(mm)42
種子瓶 アズワン種子瓶アズワン(2件のレビュー)
1,940税込2,134
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス1級硬質透明容量(mL)100
びん/容器類
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら