絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: びん/容器類

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
3,669件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス広口規格瓶 三商ガラス広口規格瓶三商
5,598税込6,158
1セット(35個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ソーダガラス
Jボトル 角型細口 遮光 ニッコーJボトル 角型細口 遮光ニッコー(2件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 細口
ネジ口メディウム瓶 SIMAXネジ口メディウム瓶SIMAX
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)仕様パッキン付き口内径(Φmm)29.8タイプ遮光ねじ口規格(GL)45オートクレーブの可否
細口角瓶 KAUTEX細口角瓶KAUTEX
579税込637
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HDPE(高密度ポリエチレン)規格UN3H1/X1.9/250口径(Φmm)28.7
広口瓶 アズワン広口瓶アズワン(1件のレビュー)
4,901税込5,391
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。 ※内溶液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
エコノミーPE瓶(細口) ケニスエコノミーPE瓶(細口)ケニス(11件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
広口T型瓶 アズワン広口T型瓶アズワン
12,672税込13,939
1セット(50本)ほか
当日出荷
材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
PET 4Lリブ付 TAMADAPET 4Lリブ付TAMADA(1件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷
容量(mL)4220材質PET寸法(mm)159×140×312質量(g)110口径(Φmm)38適合キャップΦ38Φロックキャップ、オーバーキャップ
NPボトル広口 NIKKO(ニッコーハンセン)NPボトル広口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(100本)ほか
当日出荷から31日以内出荷
オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
ジャストフィッター TGK(東京硝子器械)ジャストフィッターTGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
3,390税込3,729
1セット
当日出荷
三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号No.1、2、3、4、各1個仕様吸引用金具、ニップル付きTGK品番884-09-28-01材質合成ゴム寸法(mm)No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
ねじ口瓶用 パッキン(ソフトロンPP貼り) NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶用 パッキン(ソフトロンPP貼り)NEG(日電理化硝子)
699税込769
1パック(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ソフトロンPP貼り
スクリュー管瓶 透明 ケース販売 マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶 透明 ケース販売マルエム[理化学・容器]
5,998税込6,598
1箱(50本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
プラツボ 遮光タイプ サンプラテックプラツボ 遮光タイプサンプラテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1組(100個)ほか
7日以内出荷から17日以内出荷
可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで シャットアウトします。 底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。 PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。
材質PP(ポリプロピレン)色(キャップ)
プッシュバイアル PVシリーズ ニッコープッシュバイアル PVシリーズニッコー
24税込26
1本
当日出荷
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/ポリプロピレン(PP)、キャップ/リニアポリエチレン(LLDPE)使用温度範囲(℃)0~70
PPH-1kg 耐熱 PP容器 ハニーPPH-1kg 耐熱 PP容器ハニー
129税込142
1個
翌日出荷
粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ材質ポリプロピレン容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)質量(g)44(±3)全高(mm)キャップ込:202目盛なし寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169口内径(Φmm)39.8耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
マルチボトル用トリガー(PE) シントー化学マルチボトル用トリガー(PE)シントー化学(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
マルチボトル ミニトリガー
ガラスメジューム瓶 Thermo Fisher Scientificガラスメジューム瓶Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
シール容器 丸型 M1-084シリーズ アズワンシール容器 丸型 M1-084シリーズアズワン
59税込65
1個
当日出荷から翌々日出荷
中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
マヨネーズ瓶用白キャップ TGK(東京硝子器械)マヨネーズ瓶用白キャップTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
459税込505
1袋(12個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
細口角瓶キャップ KAUTEX細口角瓶キャップKAUTEX
459税込505
1個
当日出荷
種別(UN規格/リキッド)材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)キャップ外径(Φmm)Φ45仕様専用キャップ
メディウム瓶 PYREX(パイレックス)メディウム瓶PYREX(パイレックス)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
Φ99.0x201.5mm/1.0L 細口ポリ容器 エスコΦ99.0x201.5mm/1.0L 細口ポリ容器エスコ
330税込363
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-134高さ(mm)201.5質量(g)99胴径(Φmm)99
ミニスポイド瓶 マルエム[理化学・容器]ミニスポイド瓶マルエム[理化学・容器](3件のレビュー)
8,198税込9,018
1ケース(30本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
セット内容本体(硼珪酸ガラス)+スポイドセット(天然ゴム仕様)付
ねじ口びん2ポートキャップ DURANねじ口びん2ポートキャップDURAN
13,600税込14,960
1袋(2個)
当日出荷
●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
ストレージボトル 丸型 コーニングストレージボトル 丸型コーニング
12,980税込14,278
1箱(24個)
当日出荷から翌々日出荷
培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。
仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)タイプ丸型
フロロバリア遮光広口瓶 サンプラテックフロロバリア遮光広口瓶サンプラテック
999税込1,099
1本
当日出荷
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。基材部分はポリエチレンですのでリーズナブルで軽量な容器をご提供できます。
用途揮発性の高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理)、中栓:低密度ポリエチレン
PE食品ボトル 角ネジミニ シービープラスPE食品ボトル 角ネジミニシービープラス
299税込329
1個
当日出荷
容量(mL)1400寸法(mm)120×120高さ(mm)128耐熱温度(℃)-5~60TKG品番9-0253-0401TKG品番(2017)6-0233-0901
PFAベッセル容器 アズワンPFAベッセル容器アズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂)目盛なし
ラボランPSサンプル管瓶 アズワンラボランPSサンプル管瓶アズワン(2件のレビュー)
3,960税込4,356
1箱(110本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
細口試薬びん NALGENE(ナルゲン)細口試薬びんNALGENE(ナルゲン)(2件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から10日以内出荷
中栓なし
万能壷 オオモリ万能壷オオモリ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
錆びにくいステンレス、SUS304と更に優れたSUS316の万能壺です。 ステンレス材SUS316は、海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があり、耐孔食材料として使用されている材質です。
材質(フタ)SUS304
ポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付) サンプラテックポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付)サンプラテック
129税込142
1個(1個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明) NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)NEG(日電理化硝子)
8,398税込9,238
1組(50個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
クイックボトル 広口 サンプラテッククイックボトル 広口サンプラテック
68税込75
1本
当日出荷から7日以内出荷
特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマート形状です。
材質本体/PE、キャップ/PP
ねじ口瓶丸型白 デュラン SCHOTT/DURANねじ口瓶丸型白 デュランSCHOTT/DURAN
3,898税込4,288
1本
当日出荷
仕様コード番号: 017200-1000A、青キャップ付容量(mL)1000外径×高さH(Φmm×mm)101×225口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45アズワン品番2-077-05
アンプルカッター Bタイプ 三商アンプルカッター Bタイプ三商
10,980税込12,078
1個
当日出荷
専用に研磨したダイヤモンド単結晶を使用。Vノッチとダイヤの3点で均等に挟める。スライド機構採用により、ダイヤ角が一定。
種別Bタイプ プラスチック/ダイヤ刃寸法(mm)110 ×35 ×10
マヨネーズ瓶用中栓 TGK(東京硝子器械)マヨネーズ瓶用中栓TGK(東京硝子器械)
359税込395
1袋(12個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)ねじ口瓶 赤キャップ付 DURANSIBATA(柴田科学)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
秤量びん TGK(東京硝子器械)秤量びんTGK(東京硝子器械)
1,584税込1,742
1個
当日出荷
材質一級硬質硝子
ネジ口ビン DURANネジ口ビンDURAN
2,898税込3,188
1個
当日出荷から12日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
茶褐色
びん/容器類