絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: びん/容器類

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
3,670件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ口びん2ポートキャップ DURANねじ口びん2ポートキャップDURAN
13,600税込14,960
1袋(2個)
当日出荷
●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
ストレージボトル 丸型 コーニングストレージボトル 丸型コーニング
12,980税込14,278
1箱(24個)
当日出荷から翌々日出荷
培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。
仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)タイプ丸型
PE取手付広口活栓瓶 サンプラテックPE取手付広口活栓瓶サンプラテック(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
コック付の広口下口ポリ瓶。取手付きで持ち運びも便利です。遮光タイプもあります。
ナチュラル材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)76材質(コック)PP材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)PP材質(中栓)ポリエチレンねじ山20A
ガス洗浄瓶(棒フィルター付き) アズワンガス洗浄瓶(棒フィルター付き)アズワン
19,206税込21,127
1本
当日出荷から12日以内出荷
PYREXメディウム瓶用 交換キャップ PYREX(パイレックス)PYREXメディウム瓶用 交換キャップPYREX(パイレックス)
159税込175特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
PEボトル アズワンPEボトルアズワン(2件のレビュー)
337税込371
1本
当日出荷
口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。 持ち運びに便利な持手付きです。
材質本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
ねじ口びん 赤キャップ付 DURANねじ口びん 赤キャップ付DURAN(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌々日出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)JPボトル(PP広口瓶 遮光)NIKKO(ニッコーハンセン)
179税込197
1個(1個)
翌日出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
増量ニュープラツボ サンプラテック増量ニュープラツボサンプラテック
1,298税込1,428
1組ほか
12日以内出荷
標準品のニュープラツボの約20%増量タイプです。
材質(本体)PP材質(キャップ)PP
一体型セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ Agilent Technologies一体型セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップAgilent Technologies
3,298税込3,628特価
1組(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
タイプ一体型セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ
スポイトびん(無色・丸形) ナリカスポイトびん(無色・丸形)ナリカ(2件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷
耐薬品性の優れたシリコンキャップを使用。
仕様シリコンキャップ付き材質ガラス形状丸形無色
プッシュバイアルびん ナリカプッシュバイアルびんナリカ
2,500税込2,750
1セット(50個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
フィルムケースに似た容器で、保管だけでなく、各種工作にも使用できます。
材質容器:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン
広口メジューム瓶用  液切リング PYREX(パイレックス)広口メジューム瓶用 液切リングPYREX(パイレックス)
159税込175
1個
当日出荷
ねじ規格GL45
ハイベッセル容器 三商ハイベッセル容器三商
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
ガラス細口ねじ口瓶 茶 三商ガラス細口ねじ口瓶 茶三商(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(24個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
赤キャップポリ中栓付
JPボトル 遮光 ニッコーJPボトル 遮光ニッコー(1件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
攪拌容器 M1-555シリーズ 近畿容器攪拌容器 M1-555シリーズ近畿容器
799税込879
1個
当日出荷
混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。底部が山形になっており撹拌効率が向上します。
容量(mL)150アズワン品番61-3518-79
短型ポリ広口瓶 M1-005シリーズ ニプロン化成工業短型ポリ広口瓶 M1-005シリーズニプロン化成工業(2件のレビュー)
84税込92
1本
当日出荷
中栓仕様の規格瓶です。理化学・医療等幅広い用途にお使い頂けます
メディウム瓶 PYREX(パイレックス)メディウム瓶PYREX(パイレックス)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
ポリ滴瓶(カラーキャップ) ケニスポリ滴瓶(カラーキャップ)ケニス(1件のレビュー)
529税込582
1組(10個)
当日出荷から翌日出荷
蓋の色は3色ありますので、試薬を区別する際に便利です。
容量(mL)10材質PP
Nalgene丸型ボトル Thermo Fisher ScientificNalgene丸型ボトルThermo Fisher Scientific
15,980税込17,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64
アンプルカッター マルエム[理化学・容器]アンプルカッターマルエム[理化学・容器]
10,980税込12,078
1箱
当日出荷
材質本体/プラスチック、ダイヤ刃寸法(mm)110×35×10コード2012-02アズワン品番61-0157-42
シリンジバイアル マルエム[理化学・容器]シリンジバイアルマルエム[理化学・容器]
4,998税込5,498
1ケース(20本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス+ホールキャップ4Fsiパッキン付き
種子瓶 アズワン種子瓶アズワン(2件のレビュー)
1,940税込2,134
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス1級硬質透明容量(mL)100
減容ボトル アズワン減容ボトルアズワン(2件のレビュー)
158税込174
1個
当日出荷
使用後容易に折りたたむ事ができ、容積減が可能です。
メディウム瓶広口 PYREX(パイレックス)メディウム瓶広口PYREX(パイレックス)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)ねじ規格GLS-80
ねじ口びんパッキン 赤キャップ用 DURANねじ口びんパッキン 赤キャップ用DURAN
3,798税込4,178
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。
ピストン缶 ケーエム化学ピストン缶ケーエム化学(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100本)
13日以内出荷
角がある蓋なので、開けやすくなっています。
材質(本体)PP材質(キャップ)PP色(キャップ)水色色(本体)
オートサンプラー用バイアル(アジレント・ウォーターズ対応) 大阪ケミカルオートサンプラー用バイアル(アジレント・ウォーターズ対応)大阪ケミカル
2,798税込3,078
1パック(100本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
キャップタイプ-
万能壷 オオモリ万能壷オオモリ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
錆びにくいステンレス、SUS304と更に優れたSUS316の万能壺です。 ステンレス材SUS316は、海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があり、耐孔食材料として使用されている材質です。
材質(フタ)SUS304
ポリ細口瓶(PE細口瓶 中栓付) サンプラテックポリ細口瓶(PE細口瓶 中栓付)サンプラテック
99税込109
1個(1個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
2mL広口スクリューバイアル Agilent Technologies2mL広口スクリューバイアルAgilent Technologies
3,398税込3,738
1組(100個)ほか
7日以内出荷
様々なメーカーのGC及びLCに使用できます。 標準の細口バイアルより開口部が40%大きい広口タイプです。 独自設計のスクリューにより、確実で一定した密閉性を保持しています。 ラベル付きは書き込み用セラミックラベルを有しています。
スポイト瓶 PE製 Kartell(カルテル)スポイト瓶 PE製Kartell(カルテル)
569税込626
1本
当日出荷から翌々日出荷
ガラスと比べて軽量な樹脂製ボトルです。
材質ボトル/PE、スポイト/天然ゴム
スポイトびん(無色・角形) ナリカスポイトびん(無色・角形)ナリカ
750税込825
1個
当日出荷
耐薬品性の優れたシリコンキャップを使用。
仕様シリコンキャップ付き材質ガラス形状角形無色
ポリ点眼瓶 馬野化学容器ポリ点眼瓶馬野化学容器
1,998税込2,198
1ケース(100本)
5日以内出荷から22日以内出荷
軟質ポリエチレン製で、ソフトなタッチで投滴ができます。 本体カラーは1、3号が原色、茶褐色、A6号、2号が原色。 キャップカラーは下表のように10色です。
ハイベッセル容器 コクゴハイベッセル容器コクゴ
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。角型なので保管や運搬に便利です。キャップ天面円周部にリブを立て、 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
SG(ガラス)ボトル 白 三商SG(ガラス)ボトル 白三商
2,998税込3,298
1個
当日出荷から24日以内出荷
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可耐熱性、透明性に優れています。
材質(キャップ)PPSパッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
サンプル瓶 Kartell(カルテル)サンプル瓶Kartell(カルテル)
679税込747
1袋(10本)
当日出荷から12日以内出荷
フタと本体がラッチで一体になったサンプル容器です。計量用器としても使えます。
ねじ口瓶(青蓋付 ISOLAB) 宮原計量器ねじ口瓶(青蓋付 ISOLAB)宮原計量器
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドイツISOLAB社の試薬保存容器に適している高品質なねじ口瓶です。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス(DIN EN ISO 4796-1準拠)、蓋・液切れリング/PP(耐熱140℃常圧)ねじ規格GL-45
PE広口下口活栓付瓶 サンプラテックPE広口下口活栓付瓶サンプラテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レバーコック付のポリ瓶です。
材質本体/HDPE、レバーコック・蓋/PP、中栓/LDPE
びん/容器類