びん/容器類 :「角型」の検索結果

びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
関連キーワード
169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
158 税込174
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン角型容器
中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。
1個ほか
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き 材質ポリエチレン
1個
230 税込253
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。※ノズル(スパウド)は別売りです。
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち手の付いた大型容器シリーズです。持ちやすい・運びやすい優れもの
材質本体/HDPE、蓋/ポリプロピレン
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス 材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂 材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

多目的にご使用頂ける透明度、耐水性にすぐれたSKシリーズ。
材質PS(ポリスチレンスチロール樹脂)
1セット(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)角型試薬瓶 HDPE
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。
容量(mL)1000 TGK品番656-17-39-26 材質HDPE、(キャップ)PP 滅菌なし キャップタイプ53 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
1箱(6本)
12,880 税込14,168
欠品中

正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 仕様目盛付、中栓付 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
1本
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。 ●試薬・工業薬品など様々な用途でご利用いただけます。
材質HDPE 仕様中栓付
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性に優れています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
1本
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PYREX(パイレックス)メディウム瓶角型
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kartell(カルテル)角型びん
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。 内蓋(中栓)がついているため、漏れにくいです(※横置きや上下逆置きは不可)。 ボトルの肩部とキャップには、ラベル等の取付穴があります。
材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP 使用温度範囲(℃)-50~80
1本
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kartell(カルテル)角型びん
目盛付き。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
1本
109 税込120
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 細口
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン製で、中栓・パッキン不要。・液漏れなしの低価格ボトル。・角型なので保管や運搬に便利です。
1ケース(50本)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PE(ポリエチレン) 白色 目盛なし
1本
238 税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1ケース(100本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワン角型容器
中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。
容量(mL)250 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
1本ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 細口
1本
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角形透明のケースは、あらゆる物の商品ケース、サンプルの保管などに数多く使用されています。
1個
608 税込669
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瑞穂化成工業標本びん 角型
材質アクリル(MA)
1本
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific角型瓶
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP 目盛
1ケース(12本)ほか
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene角型ボトル
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP 使用温度範囲(℃)-100~120
1組(12本)ほか
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)角型容器TX製
板厚(mm)(テンパックス板)3
1個
19,800 税込21,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific角型瓶
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP 目盛
1セット(12本)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。
仕様γ線滅菌済 材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ角型
1箱(24個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬品などの持ち運びに適したサイズの容器です。
容量(L)3 材質PE 仕様フタ付き 寸法(mm)104×221×238 タイプ小判型 口内径(Φmm)31.2 アズワン品番4-366-22
1個
469 税込516
当日出荷

1個
15,300 税込16,830
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。
材質PET(USP Class Ⅵ準拠) 滅菌済(SAL10-6) 規格パイロジェンフリー ねじ規格GL45 包装個別包装
1箱(24本)
8,098 税込8,908
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型広口
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペースでの保管が可能な角型容器です。粉体容器に最適な広口タイプ。
材質本体・中栓:PE、キャップ:PP
1個
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスやポリスチレン、PET製のボトルより強度が強く、割れにくいポリカーボネート製のボトルです。 調整・サンプリング・保存に適しています。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。 121℃、15psi、20分で一度オートクレーブ可能です。複数回のオートクレーブは強度に影響するのでお勧めしません。
材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠) 滅菌済(SAL10-6) 包装個別包装 ねじ規格GL45 ネック径(Φmm)45
1箱(24本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途溶液の保存・液体点滴に 仕様スポイト付 材質本体:ソーダガラス、ホールキャップ:PP(ポリプロピレン)、スポイト:硼珪酸ガラス、スポイトゴム:天然ゴム、オーバーキャップ:ユリア樹脂
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)