びん/容器類 :「HDPE ボトル」の検索結果
びん・容器類は、液体や粉末などの輸送や保存に適しています。容器の入り口にふたや栓をすることで、密閉できるものも多くあります。ガラスびんは透明で内容物の確認が容易、品質が安定しているなどメリット多数。樹脂の容器は、素材ごとに透明性、強度、耐熱性などに違いがあり、用途や目的によって使い分けることができます。遮光性に優れた薬液用や硼珪酸ガラスによるアンプル管、滅菌され個包装されたものなど専門特化した商品も多くあります。
特価
本日11月4日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
色白
タイプ細口
使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。
キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。
輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
もれ防止タイプ。
中栓なし。
国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。
材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
タイプIP2タイプ
目盛なし
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)茶色
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)茶色
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。 ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。 中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE、蓋/PP
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めています。IP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
材質本体/HDPE、キャップ/PP
高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。
容量(mL)180
仕様Rtt:10000~10000000000Ω(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定)、アメリカ製メンダ純正部品
材質高密度ポリエチレン
色青
質量(g)70
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。静電気拡散性の特性が長持ちします。
容量(mL)120
仕様Rtt: 10000~100000000000オーム(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定)
材質高密度ポリエチレン
質量(kg)0.06
色青
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
丸形HDPE製ボトル. 高密度ポリスチレン硬質(HDPE)製ボトル、様々な分野における保管および採取に最適 半透明、液漏れがない硬質性ボトル、PP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトルの底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付
仕様素材 = HDPE容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 90 (Dia.) x 207mm直径 = 90mm長さ = 207mm
1箱(5個)
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
持ち手の付いた大型容器シリーズです。持ちやすい・運びやすい優れもの
材質本体/HDPE、蓋/ポリプロピレン
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
肉薄の軽量タイプ。光に敏感な物質を紫外線(UV)から保護
材質本体/HDPE、キャップ/PP
薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管
性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応
材質本体/HDPE、キャップ/PP
RoHS指令(10物質対応)対応
薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管
性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応
材質本体/HDPE、キャップ/PP
RoHS指令(10物質対応)対応
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存
材質本体:HDPE/キャップ:PP
色褐色
本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存
材質本体:HDPE/キャップ:PP
色白色
本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。細口で液体を注ぎやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存
材質本体:HDPE/キャップ:PP
色褐色(遮光)
薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管
性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応
材質本体/HDPE、キャップ/PP
RoHS指令(10物質対応)対応
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
容量(L)4
アズワン品番64-7656-58
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
中栓なしでも漏れない、安心と信頼を確保。】。開封前、開封後が明確に確認することができます。水はもちろん、トナーなどの超微粒子にも対応できます。耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレン製なので、長期間使用することができます。
材質HDPE/本体 PP、エラストマー/キャップ
未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管
性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応
材質本体/HDPE、キャップ/PP
RoHS指令(10物質対応)対応
薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存
材質本体:HDPE/キャップ:PP
色白色
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
1
2
3
4
5
次へ
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。