絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- アズワン(12)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- 三商(8)
- ホーザン(7)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- コクゴ(3)
- ケニス(2)
- DESCO(2)
- 日本製紙クレシア(1)
- JUSTRITE(1)
- EAGLE(1)
- 松吉医科器械(1)
- ナリカ(1)
エコロジープロダクト
ハンドラップとは、薬剤などの液体を入れておく容器です。多くの製品が指先一つで簡単に中の液体を一定量、取り出す事ができます。ポリエチレンやガラスなど材質も様々で、カラー、サイズ、形状も用途に合わせて多様に存在します。しっかりと蓋をロックすることができるので、倒れてもこぼれる事はなく、揮発性の液体も蒸発することがありません。アルコールやシンナーなどだけではなく、化粧品や洗剤なども入れる事が可能なので、様々な状況で活用ができます。
「材質」から絞り込む

ニューハンドラップ200
三商(23件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。 液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。仕様プラスチックキャップ付材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン容量(mL)150高さ(mm)100底径(Φmm)80
ワンタッチポット
(54件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス寸法(mm)53×53×105容量(mL)170質量(g)70内容量(mL)170表面抵抗値(Ω)109~1011使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
ハンドラップ ガラス 真鍮ポンプ
(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。 ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。 液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。 揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。用途清掃作業などに容量(mL)160高さ(mm)105材質(本体)石英ガラス材質(フタ)PP使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など材質(ポンプ部)真鍮
ハンドラップ PE製 PHシリーズ
アズワン¥1,920~税込¥2,112~1個当日出荷一定量の液体が送り出され、余分に出ません。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。材質本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE吐出量(mL)約0.2
ハンドラップ(ガラス)
アズワン(13件のレビュー)¥1,620税込¥1,7821個当日出荷一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。トラスコ品番391-3104容量(mL)170材質(本体)ソーダガラス径(Φmm)85全高(mm)108材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)アズワン品番1-4612-01材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキ
ハンドラップ(ガラス)
アズワン(3件のレビュー)¥1,690税込¥1,8591個当日出荷一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。トラスコ品番391-3121容量(mL)280材質(本体)ソーダガラス質量(g)330径(Φmm)85全高(mm)140材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)アズワン品番1-4613-01材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキチューブ長さ(mm)70
ハンドラップ
三商(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 液体の蒸発や転倒による流出を防止する設計です。仕様キャップ付材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真鍮/ニッケルメッキ
ハンドラップ
ケニス¥1,598税込¥1,7581個当日出荷サイフォンの頭部を押すと液体を上部の皿に送り出すので、揮発性液体を安全かつ無駄なく使用できます。 レンズクリーニングティッシュと併用して、レンズ磨きなどのメンテナンス時に使用します。材質本体/ガラス キャップ/PP ポンプ部/真鍮容量(mL)150全高(mm)100底径(Φmm)80
ハンドラップ
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷高気密バルブが液漏れや揮発性溶剤の蒸発を防止します。 ワンタッチで溶剤がポンプアップされるので、作業性が向上します。材質は静電気防止ポリエチレンです。 ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。 ガラス製ではないので落下時に破損の危険がありません。トラスコ品番326-7903材質静電気防止高密度ポリエチレン:容器本体SUS304:ポンプ、蓋部容量(mL)177(6オンス)高さ(mm)110底の外寸法(mm)55角表面抵抗値(Ω)1×109使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、剥離材、洗浄剤、化粧水、その他溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ用ディスペンサー
日本製紙クレシア¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ワイプオールX60(型式 60534)を入れて使用できる置き型ケースです。 フタ付でホコリが入りにくく、取り出しやすいポップアップタイプです。 ワイプオールX50(型式 60525)を入れて使用できる置き型ケースです。材質PP寸法(mm)226×113×156
ケミカルディスペンサー
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ディスペンサーのフタを開け中心部を軽く押すと、必要量の液体が上皿に上がります。使用した液体は容器内に戻らず、倒しても、液体はもれません。材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、 頭部/ SUS303
ハンドラップ ポンプのみ
コクゴ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ポンプ本体を改良して軸部を軽く押すだけで一定量の液体が出るように設計しています。ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
ハンドラップ
ENGINEER(エンジニア)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷高機密バルブ機能で液漏れ・蒸発を防止。ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。 ガラス製ではないので落下時に破損し飛散する危険がありません。 静電気防止容器を使用。 内容量がわかる目盛付き。付属品内容識別シール材質(容器本体)静電気防止ポリエチレン、(ポンプ・蓋部)ステンレス容量(mL)177機能液体の逆流防止、液漏れ・蒸発の防止ポンプのロック機構底形状角高さ外寸(mm)110底寸法(mm)55
ハンドラップ(プラキャップ付)
コクゴ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ポンプ本体を改良して軸部を軽く押すだけで一定量の液体が出るように設計しています。ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。仕様キャップ付容量(mL)150
ESDハンドラップ
アズワン¥5,890税込¥6,4791個当日出荷ブラシや布等で皿を押すだけで一定量の液体が送り出されます。高気密バルブが液モレや溶剤の蒸発を防止します。内部の液体が汚染されません。帯電しにくいので、静電気に敏感なもの近くでも使用できます。材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/ステンレス(SUS304)、チューブ/PTFE表面抵抗値(Ω)10^10
メンダディスペンサー
コクゴ¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷ボトルは静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するために設計されています。ボトルによって内部の液体が汚染されることがありません。1回ポンプを押すと約0.2mlの液体が出ます。ESD保護のシンボルマークを浮き彫りにしてあります。片手でワンタッチで作業ができます。
ポリラップ γ線滅菌済
アズワン¥529税込¥5821本翌々日出荷何かと便利な滅菌済みのラップです。添加物を一切使用していない無添加のポリラップで環境ホルモンの溶出がありません。フラップ機能でラップの巻き戻りを防ぎ、使いやすいです。材質PE耐熱温度(℃)-70~+110
ワンタッチボトル
DESCO¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷高耐久性で軽量。アメリカ製メンダ純正部品。高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。材質高密度ポリエチレン質量(g)0.09アズワン品番62-1630-76
ワンタッチボトル
DESCO¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷ワンタッチ、白色、角型、180cc。静電気対策製品では御座いません。各種溶液の保管に対応可能で御座います。材質高密度ポリエチレン型角型質量(g)0.07アズワン品番62-1630-46
ハンドラップ(PFA製)
アズワン¥19,400税込¥21,3401個当日出荷材質中フタ/PFA(フッ素樹脂)ポンプ/真鍮・ニッケルメッキ金属部/鉄(アルマイト加工)材質(本体)PFA(フッ素樹脂)口径(Φmm)17材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)PTFE(フッ素樹脂)
プランジャー缶 J1シリーズ
JUSTRITE¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷拭き取り用のワイプにすばやく容易に溶剤を染みこませることができます。 上部のパンを押すと容器の中の液体がパンの上に溜まり、手を離すと液体は容器の中に戻ります。 パンには火炎防止装置が付いていますので、逆火を防止します。材質スチール質量(kg)約1.6容量(L)4規格米国FM規格適合製品外径×高さH(Φmm×mm)185×275アズワン品番1-8733-04
帯電防止ディスペンサー ブルー 6オンス
TGK(東京硝子器械)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷溶剤、水などメンテナンスフリーに対応しています。 静電気の発生が低い高密度ポリエチレンを採用しました。 表面抵抗値10★9☆Ω~10★10☆Ωです。材質本体:HDPE 、頭部:SUS303本体寸法(mm)54.7×54.7×108H容量(オンス)6オンス
ハンドラップ 150mL
TGK(東京硝子器械)¥1,544税込¥1,6981個3日以内出荷口金の金属カバーを押すだけで、一定量の液体が送出され、余分な液体のロスがなくなります。仕様赤キャップ上部外径:約31mm赤キャップ下部外径:約40.9mm全高:約45.6重さ:約250g材質本体:ソーダガラス、ポンプ:真鍮(330mLはポンプの下にPTFEチューブが付属)容量(mL)150タイプガラス製 プラスチックキャップ付き本体寸法(mm)80×100
ハンドラップ(ガラス)
(52件のレビュー)取扱い終了軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。 液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。 揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。容量(mL)180高さ(mm)106(キャップ含まず)材質(本体)石英ガラス径(Φmm)85材質(フタ)PP使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など材質(チューブ)シリコン材質(ポンプ部)真鍮