ハンドラップとは、薬剤などの液体を入れておく容器です。多くの製品が指先一つで簡単に中の液体を一定量、取り出す事ができます。ポリエチレンやガラスなど材質も様々で、カラー、サイズ、形状も用途に合わせて多様に存在します。しっかりと蓋をロックすることができるので、倒れてもこぼれる事はなく、揮発性の液体も蒸発することがありません。アルコールやシンナーなどだけではなく、化粧品や洗剤なども入れる事が可能なので、様々な状況で活用ができます。
「材質」から絞り込む
ガラス(8)
樹脂(8)
軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。
ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。
液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150
材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン
仕様プラスチックキャップ付
高さ(mm)100
底径(Φmm)80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170
材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス
寸法(mm)53×53×105
質量(g)70
内容量(mL)170
使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに
容量(mL)160
材質(本体)石英ガラス
高さ(mm)105
材質(フタ)PP
使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など
材質(ポンプ部)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドラップ ガラス 真鍮ポンプ
モノタロウ
¥969
税込¥1,066
一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。
口が開いていないので液体が蒸発しません。
倒れても液体がこぼれにくくなっています。
頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。
液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)170
材質(本体)ソーダガラス
径(Φmm)85
全高(mm)108
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)
アズワン品番1-4612-01
材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキ
トラスコ品番391-3104
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
頭部を軽く押すだけで中の液体を一定量出すことができる容器。
揮発性薬品などを中に入れ、少量ずつ使う時に便利です。
中にアルコールを入れて、顕微鏡レンズの清掃などにご利用ください。
容量(mL)150
材質ガラス(容器)、プラスチック(ふた)、金属(その他)
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
密閉性もバツグン。
揮発性溶剤もOK!
頭部を軽く押すことで、一定量のクリーニング液をウエス等にしみ込ませることができます。
容量(mL)125
質量(g)230
材質キャップ:PP、フタ:真鍮、容器:ガラス、ポンプ:真鍮
外形寸法(mm)72Φ×83(H)/キャップ含まず
トラスコ品番359-9477
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。
液体の蒸発や転倒による流出を防止する設計です。
材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真鍮/ニッケルメッキ
仕様キャップ付
こんなお得な商品も!

ワンタッチポット
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
高気密バルブが液漏れや揮発性溶剤の蒸発を防止します。
ワンタッチで溶剤がポンプアップされるので、作業性が向上します。材質は静電気防止ポリエチレンです。
ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。
ガラス製ではないので落下時に破損の危険がありません。
容量(mL)177(6オンス)
高さ(mm)110
底の外寸法(mm)55角
使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、剥離材、洗浄剤、化粧水、その他溶剤
トラスコ品番326-7903
材質静電気防止高密度ポリエチレン:容器本体SUS304:ポンプ、蓋部
表面抵抗値(Ω)1×109
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ボトルは静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するために設計されています。ボトルによって内部の液体が汚染されることがありません。1回ポンプを押すと約0.2mlの液体が出ます。ESD保護のシンボルマークを浮き彫りにしてあります。片手でワンタッチで作業ができます。
高機密バルブ機能で液漏れ・蒸発を防止。ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。
ガラス製ではないので落下時に破損し飛散する危険がありません。 静電気防止容器を使用。 内容量がわかる目盛付き。
容量(mL)177
材質(容器本体)静電気防止ポリエチレン、(ポンプ・蓋部)ステンレス
付属品内容識別シール
機能液体の逆流防止、液漏れ・蒸発の防止ポンプのロック機構
底形状角
高さ外寸(mm)110
底寸法(mm)55
ポンプ本体を改良して軸部を軽く押すだけで一定量の液体が出るように設計しています。ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
ディスペンサーのフタを開け中心部を軽く押すと、必要量の液体が上皿に上がります。使用した液体は容器内に戻らず、倒しても、液体はもれません。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、 頭部/ SUS303
ポンプ本体を改良して軸部を軽く押すだけで一定量の液体が出るように設計しています。ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150
仕様キャップ付
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
ブラシや布等で皿を押すだけで一定量の液体が送り出されます。高気密バルブが液モレや溶剤の蒸発を防止します。内部の液体が汚染されません。帯電しにくいので、静電気に敏感なもの近くでも使用できます。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/ステンレス(SUS304)、チューブ/PTFE
表面抵抗値(Ω)10^10
材質中フタ/PFA(フッ素樹脂)ポンプ/真鍮・ニッケルメッキ金属部/鉄(アルマイト加工)
材質(本体)PFA(フッ素樹脂)
口径(Φmm)17
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(チューブ)PTFE(フッ素樹脂)
口金の金属カバーを押すだけで、一定量の液体が送出され、余分な液体のロスがなくなります。
タイプガラス製 プラスチックキャップ付き
容量(mL)150
本体寸法(mm)80×100
仕様赤キャップ上部外径:約31mm赤キャップ下部外径:約40.9mm全高:約45.6重さ:約250g
材質本体:ソーダガラス、ポンプ:真鍮(330mLはポンプの下にPTFEチューブが付属)
1個
¥1,544
税込¥1,698
3日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。