絞り込み
口径(Φmm)
- 90
- 30(9)
- 45(14)
- 50(10)
- 60(31)
- 65(7)
- 70(9)
- 75(29)
- 80(13)
- 100(21)
- 105(8)
- 120(42)
- 125(5)
- 150(43)
- 160(9)
- 180(25)
- 210(29)
- 240(23)
- 250(6)
- 300(19)
- 口径(Φmm)をもっと見る
材質
- アルミ(2)
- ガラス(9)
- ステンレス(1)
- 樹脂(14)
足長(mm)
- 28(1)
- 59(1)
- 60(1)
- 63(1)
- 64(2)
- 90(1)
- 95(1)
- 100(1)
- 150(2)
ブランド
- AZ(エーゼット)(1)
- climbing(クライミング)(4)
- KYOEI(1)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- アズワン(2)
- エスコ(1)
- グリーンパル(1)
- ケニス(3)
- コクゴ(4)
- サンプラテック(5)
- ナリカ(2)
- レオナ(2)
- 三商(3)
- 瑞穂化成工業(1)
漏斗(ロート)・じょうごとは、粉体や液体を口径の広い部分に投入し、口径の狭い穴や筒から出す事で別の容器に効率良く移す為の道具です。研究機関や製造、調理の現場で使用されています。「粉体漏斗」と呼ばれる粉体用のロートは、粉が詰まらない様に吐出する部分の口径が液体用よりも広くなっています。素材はガラスや陶器、ステンレス、アルミ、樹脂など様々です。化学実験の場ではガラス製のロートが一般的に使用されています。吐出部分にフィルターが付いているロートも存在します。

ポリロート(PE)
NIKKO(ニッコーハンセン)(22件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
ポリプロピレンハイスピードロート
サンプラテック(24件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。材質ポリプロピレン
ハイスピードロート
サンプラテック¥269税込¥2961個(1個)翌日出荷から3日以内出荷内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。PP製で透明度が高く内部観察が容易です。材質PP
ロート
SIBATA(柴田科学)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。材質ほうけい酸ガラス
プチロート 3種組
ケニス¥219税込¥2411組(3個)当日出荷使い分けできる3サイズのセットです。セット内容大・中・小材質PP全高(mm)91・90・63口径(Φmm)90・64・49足長(mm)40・40・30足径(Φmm)(足下)12・9・7
Φ90mm オフセットじょうご
エスコ(1件のレビュー)¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷中心から171mmのオフセット形状になっているので、届きにくい場所での使用に最適です。エスコ品番EA992BL-2材質プラスチック口径(Φmm)90先端ノズル径(Φmm)12
ポリジョウゴ丸形
AZ(エーゼット)¥249税込¥2741個当日出荷危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。寸法(mm)90×105×100寸法(cm)9アズワン品番63-2913-41
TPX(R)ハイスピードロート
サンプラテック¥599税込¥6591個(1個)翌日出荷から3日以内出荷内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。材質TPXR耐熱温度(℃)180
TPXハイスピードロート
サンプラテック¥489税込¥5381個当日出荷から7日以内出荷内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップが可能です。 210・310・300mmΦはネジ込式足パイプで、洗浄・保管に便利です。 耐薬品性・透明性・耐熱性に優れ、高速ろ過にお勧めです。 オートクレーブが可能です。耐熱温度(℃)約180