絞り込み
ブランド
  • 日本理化学器械(NRK)(133)
  • コスモスビード(98)
  • エスコ(89)
  • TGK(東京硝子器械)(72)
  • 三商(72)
  • アズワン(69)
  • climbing(クライミング)(43)
  • 旭製作所(41)
  • ケニス(17)
  • SIBATA(柴田科学)(15)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(14)
  • オオモリ(12)
  • 桐山製作所(12)
  • サンプラテック(11)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(11)
  • コクゴ(10)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
  • SUGICO(スギコ)(6)
  • Kartell(カルテル)(6)
口径(Φmm)
  • 30(9)
  • 45(14)
  • 50(11)
  • 60(32)
  • 65(7)
  • 70(9)
  • 75(30)
  • 80(13)
  • 90(36)
  • 100(21)
  • 105(8)
  • 120(41)
  • 150(43)
  • 160(9)
  • 180(24)
  • 200(6)
  • 210(28)
  • 240(22)
  • 250(6)
  • 300(18)
材質
  • アルミ(10)
  • ガラス(80)
  • シリコン(2)
  • スチール(5)
  • ステンレス(70)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(127)
  • (1)
  • 綿・布(1)
  • 耐熱ガラス(3)
  • 黄銅(真鍮)(1)
足長(mm)
  • 23(4)
  • 30(11)
  • 33(5)
  • 45(12)
  • 49(4)
  • 50(10)
  • 55(7)
  • 58(5)
  • 60(11)
  • 65(6)
  • 70(5)
  • 75(6)
  • 80(8)
  • 90(8)
  • 100(11)
  • 105(3)
  • 120(8)
  • 150(11)
  • 180(3)
  • 225(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
漏斗(ロート)・じょうごとは、粉体や液体を口径の広い部分に投入し、口径の狭い穴や筒から出す事で別の容器に効率良く移す為の道具です。研究機関や製造、調理の現場で使用されています。「粉体漏斗」と呼ばれる粉体用のロートは、粉が詰まらない様に吐出する部分の口径が液体用よりも広くなっています。素材はガラスや陶器、ステンレス、アルミ、樹脂など様々です。化学実験の場ではガラス製のロートが一般的に使用されています。吐出部分にフィルターが付いているロートも存在します。
859件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリロート(PE) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリロート(PE)NIKKO(ニッコーハンセン)(22件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
広口ポリロート エーゼット広口ポリロートエーゼット(11件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
ポリプロピレンハイスピードロート サンプラテックポリプロピレンハイスピードロートサンプラテック(22件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
ジョウゴ丸型 エーゼットジョウゴ丸型エーゼット(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
口が広く、注ぎやすいので、作業効率も高いです。
材質HDPE
アルミ太口広口 ロート KYOEIアルミ太口広口 ロートKYOEI(47件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
広口ポリ缶ロート ケニス広口ポリ缶ロートケニス(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ポリ缶などへの注入に適した広口のロートです。 便利なハンドル付です。
材質PP口径(Φmm)131全高(mm)116足径(Φmm)(足下)27
樹脂製スピードロート(PE) エーゼット樹脂製スピードロート(PE)エーゼット(13件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
粉末ロート Kartell(カルテル)粉末ロートKartell(カルテル)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
ガラスロート アズワンガラスロートアズワン(5件のレビュー)
653税込718
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
ポリロート(PP) マルエム[理化学・容器]ポリロート(PP)マルエム[理化学・容器](13件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ポリロート 瑞穂化成工業ポリロート瑞穂化成工業(4件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等材質ポリエチレン(PE)仕様スピードタイプ耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリロート(ジョイント式) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリロート(ジョイント式)NIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質PE(ポリエチレン)
一斗缶用ロート ケニス一斗缶用ロートケニス(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質PE口径(Φmm)215足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
ロート(ジョーゴ) GA(グリーンエース)ロート(ジョーゴ)GA(グリーンエース)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。材質PPRoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)120
粉末ロート TRUSCO粉末ロートTRUSCO(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
粉体や液体の両方に使用できる耐薬品性が良いロートです。持ちやすいハンドルがついています。
SA18-8 一斗缶用ロート TKGSA18-8 一斗缶用ロートTKG(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス上径(Φmm)155高さ(mm)108下径(Φmm)26TKG品番9-0507-0301TKG品番(2017)6-0454-0401
特急じょうご 透明 清水産業特急じょうご 透明清水産業(17件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
注ぎ口が広くペットボトルの口の内径に近い広口タイプ。 ドロッっとしたものや、粒状の物も素早く移せます。 やかんのお茶、お米、洗剤などをペットボトルに保存したい時、スピーディに移し替えできます。 3本の爪でペットボトルに固定でき、手を添えずに注げます。
材質メタクリル樹脂上径(Φmm)100適合口径28mmのペットボトル高さ(mm)101下径(Φmm)18TKG品番9-0507-1401TKG品番(2017)6-0454-1601
PPロート 三商PPロート三商(1件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷
ガラス製ロート ケニスガラス製ロートケニス
499税込549
1個(1個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質硼珪酸ガラス
ステンレスロート アズワンステンレスロートアズワン(2件のレビュー)
2,240税込2,464
1個
当日出荷
一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ロート(粉末用)PP レオナロート(粉末用)PPレオナ(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
耐薬性のPP製です。
材質ポリプロピレン(PP)
硬質ガラスロート TGK(東京硝子器械)硬質ガラスロートTGK(東京硝子器械)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途「許容誤差±5mm」材質硬質1級ガラス
Φ250mm ドラム缶用じょうご エスコΦ250mm ドラム缶用じょうごエスコ(2件のレビュー)
7,310税込8,041
1個
当日出荷
ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に口径(Φmm)250材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト適合ドラム缶用エスコ品番EA992B-250高さ(mm)210質量(g)575ねじサイズG(PF)2”オス
サニタリーロート オオモリサニタリーロートオオモリ(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
材質SUS304
ポリロート アズワンポリロートアズワン
297税込327
1本
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
Φ69,Φ87mm じょうごセット エスコΦ69,Φ87mm じょうごセットエスコ(3件のレビュー)
715税込787
1個
当日出荷
2種類のじょうごセット。液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。 多目的に使えるじょうごとラジエーターのセット注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
口径(Φmm)69、87材質ポリプロピレンエスコ品番EA992BE-1質量(g)60内径(Φmm)【ノズル先端】10、24外径(Φmm)【ノズル先端】12、26
ステンレス粉末用ロート ケニスステンレス粉末用ロートケニス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS304
粉末用ジョウゴ BOLL粉末用ジョウゴBOLL(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
粉末や液体等を入れたり、移し替える際に便利です。
材質ポリプロピレン
SA18-8 太口ロート TKGSA18-8 太口ロートTKG(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)最大口径(mm)210全長(mm)174タイプ広口足長(mm)65足径(Φmm)48アズワン品番5-4012-01TKG品番9-0507-0501TKG品番(2017)6-0454-0601
ジョーゴ BOLLジョーゴBOLL(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
エンジンオイル、マシンオイルの小分け計算に。農薬や、その他液体の小分け計算に。水、しょう油、天ぷら油の小分け計算に。
粉末ロート(PP) Kartell(カルテル)粉末ロート(PP)Kartell(カルテル)(3件のレビュー)
337税込371
1個
当日出荷
傾斜角60度で、粉末や大量の液体の注入に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)仕様オートクレーブ可
廃液用ロート(フタ付き) アズワン廃液用ロート(フタ付き)アズワン(2件のレビュー)
1,430税込1,573
1個
当日出荷
ロートより漏れる悪臭を減少します。 液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
アズワン品番1-4231-01材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)適合内径(Φmm)(タンク口内径)50球径(Φmm)30ロート上部内径(Φmm)Φ120
ミニロート ステンレス 885シリーズ BOCHEMミニロート ステンレス 885シリーズBOCHEM(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
ステンレス製のミニロートです。少量の薬品等を口径の小さいビンに移す際に便利です。
材質18-10ステンレス全長(mm)50
18-8 ジョウゴ(ハンドル付) SUGICO(スギコ)18-8 ジョウゴ(ハンドル付)SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 注ぐ際に便利な取手付きです。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.9使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ロート SIBATA(柴田科学)ロートSIBATA(柴田科学)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。
材質ほうけい酸ガラス
分液ロート アズワン分液ロートアズワン(2件のレビュー)
6,603税込7,263
1個
当日出荷
材質本体:硼珪酸ガラス硬質1級、コック部:PTFE(四フッ化エチレン)タイプスキーブ型
SA18-8 穀物用ロート(広口ロート) TKGSA18-8 穀物用ロート(広口ロート)TKG(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)最大口径(mm)155全長(mm)110高さ(mm)110タイプ広口足長(mm)38パイプ径(Φmm)38足径(Φmm)38TKG品番9-0507-0401TKG品番(2017)6-0454-0501
...
漏斗(ロート)/じょうご