漏斗(ロート)・じょうごとは、粉体や液体を口径の広い部分に投入し、口径の狭い穴や筒から出す事で別の容器に効率良く移す為の道具です。研究機関や製造、調理の現場で使用されています。「粉体漏斗」と呼ばれる粉体用のロートは、粉が詰まらない様に吐出する部分の口径が液体用よりも広くなっています。素材はガラスや陶器、ステンレス、アルミ、樹脂など様々です。化学実験の場ではガラス製のロートが一般的に使用されています。吐出部分にフィルターが付いているロートも存在します。
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリロート(PE) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリロート(PE)NIKKO(ニッコーハンセン)(22件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
広口ポリロート AZ(エーゼット)広口ポリロートAZ(エーゼット)(13件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
ポリプロピレンハイスピードロート サンプラテックポリプロピレンハイスピードロートサンプラテック(24件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
アルミ太口広口 ロート KYOEIアルミ太口広口 ロートKYOEI(48件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
シルバー
広口ポリ缶ロート ケニス広口ポリ缶ロートケニス(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ポリ缶などへの注入に適した広口のロートです。 便利なハンドル付です。
材質PP口径(Φmm)131全高(mm)116足径(Φmm)(足下)27
ジョウゴ丸型 AZ(エーゼット)ジョウゴ丸型AZ(エーゼット)(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
口が広く、注ぎやすいので、作業効率も高いです。
材質HDPE
ポリロート(PP) マルエム[理化学・容器]ポリロート(PP)マルエム[理化学・容器](14件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
樹脂製スピードロート(PE) AZ(エーゼット)樹脂製スピードロート(PE)AZ(エーゼット)(13件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
ガラスロート アズワンガラスロートアズワン(5件のレビュー)
653税込718
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
粉末ロート Kartell(カルテル)粉末ロートKartell(カルテル)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
一斗缶用ロート ケニス一斗缶用ロートケニス(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質PE口径(Φmm)215足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
ポリロート 瑞穂化成工業ポリロート瑞穂化成工業(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等材質ポリエチレン(PE)仕様スピードタイプ耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
SA18-8 一斗缶用ロート TKGSA18-8 一斗缶用ロートTKG(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス上径(Φmm)155高さ(mm)108下径(Φmm)26TKG品番9-0507-0301TKG品番(2017)6-0454-0401
ガラス製ロート ケニスガラス製ロートケニス
529税込582
1個(1個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質硼珪酸ガラス
ポリロート(ジョイント式) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリロート(ジョイント式)NIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質PE(ポリエチレン)
ロート(ジョーゴ) GA(グリーンエース)ロート(ジョーゴ)GA(グリーンエース)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。材質PPRoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)120
ロート(粉末用)PP レオナロート(粉末用)PPレオナ(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
耐薬性のPP製です。
材質ポリプロピレン(PP)
特急じょうご 透明 清水産業特急じょうご 透明清水産業(17件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
注ぎ口が広くペットボトルの口の内径に近い広口タイプ。 ドロッっとしたものや、粒状の物も素早く移せます。 やかんのお茶、お米、洗剤などをペットボトルに保存したい時、スピーディに移し替えできます。 3本の爪でペットボトルに固定でき、手を添えずに注げます。
材質メタクリル樹脂上径(Φmm)100適合口径28mmのペットボトル高さ(mm)101下径(Φmm)18TKG品番9-0507-1401TKG品番(2017)6-0454-1601
粉末ロート TRUSCO粉末ロートTRUSCO(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
粉体や液体の両方に使用できる耐薬品性が良いロートです。持ちやすいハンドルがついています。
PPロート 三商PPロート三商(1件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷
硬質ガラスロート TGK(東京硝子器械)硬質ガラスロートTGK(東京硝子器械)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途「許容誤差±5mm」材質硬質1級ガラス
ステンレスロート アズワンステンレスロートアズワン(2件のレビュー)
2,480税込2,728
1個
当日出荷
一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
SA18-8 太口ロート TKGSA18-8 太口ロートTKG(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)最大口径(mm)210全長(mm)174タイプ広口足長(mm)65足径(Φmm)48アズワン品番5-4012-01TKG品番9-0507-0501TKG品番(2017)6-0454-0601
サニタリーロート オオモリサニタリーロートオオモリ(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
材質SUS304
分液ロート アズワン分液ロートアズワン(2件のレビュー)
6,603税込7,263
1個
当日出荷
材質本体:硼珪酸ガラス硬質1級、コック部:PTFE(四フッ化エチレン)タイプスキーブ型
ステンレス粉末用ロート ケニスステンレス粉末用ロートケニス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS304
ジョーゴ BOLLジョーゴBOLL(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
エンジンオイル、マシンオイルの小分け計算に。農薬や、その他液体の小分け計算に。水、しょう油、天ぷら油の小分け計算に。
アミ式ロート用 替え網 サンダイヤアミ式ロート用 替え網サンダイヤ
539税込593
1個
当日出荷
足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。 引っ掛けリング付きで収納に便利です。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)11外径(Φmm)98板厚(mm)0.5
ジョーゴ エスコジョーゴエスコ(2件のレビュー)
820税込902
1セット(4個)ほか
当日出荷
材質プラスチック仕様耐油、耐薬品性
18-8 ジョウゴ(ハンドル付) SUGICO(スギコ)18-8 ジョウゴ(ハンドル付)SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 注ぐ際に便利な取手付きです。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.9使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
廃液用ロート(フタ付き) アズワン廃液用ロート(フタ付き)アズワン(2件のレビュー)
1,540税込1,694
1個
当日出荷
ロートより漏れる悪臭を減少します。 液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
アズワン品番1-4231-01材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)球径(Φmm)30ロート上部内径(Φmm)Φ120
SA18-8 アミ付ロート TKGSA18-8 アミ付ロートTKG(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
上径(Φmm)125高さ(mm)88材質(本体)18-8ステンレス下径(Φmm)15網目40メッシュTKG品番9-0507-0601TKG品番(2017)6-0454-0701
SA18-8 穀物用ロート(広口ロート) TKGSA18-8 穀物用ロート(広口ロート)TKG(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)最大口径(mm)155全長(mm)110高さ(mm)110タイプ広口足長(mm)38パイプ径(Φmm)38足径(Φmm)38TKG品番9-0507-0401TKG品番(2017)6-0454-0501
ステンレスロート TRUSCOステンレスロートTRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
一般的なステンレスロートです。錆びにくいため、食品などにも使用可能です。
足径(Φmm)×足長(mm)15×45
TPX(R) ハイスピードロート サンプラテックTPX(R) ハイスピードロートサンプラテック(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。 Φ210・240・300mmはネジ込み式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
材質PMP(ポリメチルペンテン樹脂)耐熱温度(℃)170
粉末用ジョウゴ BOLL粉末用ジョウゴBOLL(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
粉末や液体等を入れたり、移し替える際に便利です。
材質ポリプロピレン
ポリロート アズワンポリロートアズワン
297税込327
1本
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
漏斗(ロート)/じょうご