漏斗(ロート)・じょうごとは、粉体や液体を口径の広い部分に投入し、口径の狭い穴や筒から出す事で別の容器に効率良く移す為の道具です。研究機関や製造、調理の現場で使用されています。「粉体漏斗」と呼ばれる粉体用のロートは、粉が詰まらない様に吐出する部分の口径が液体用よりも広くなっています。素材はガラスや陶器、ステンレス、アルミ、樹脂など様々です。化学実験の場ではガラス製のロートが一般的に使用されています。吐出部分にフィルターが付いているロートも存在します。
850件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン) 使用温度範囲(℃)-30~70
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリ缶などへの注入に適した広口のロートです。 便利なハンドル付です。
材質PP 口径(Φmm)131 全高(mm)116 足径(Φmm)(足下)27
1個
209 税込230
当日出荷


ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質PE(ポリエチレン)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等 材質ポリエチレン(PE) 仕様スピードタイプ 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。 材質PP RoHS指令(10物質対応)対応 耐熱温度(℃)120
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質PE 口径(Φmm)215 足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

粉体や液体の両方に使用できる耐薬品性が良いロートです。持ちやすいハンドルがついています。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラス製ロート ケニス 動画あり
1個(1個)ほか
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

注ぎ口が広くペットボトルの口の内径に近い広口タイプ。 ドロッっとしたものや、粒状の物も素早く移せます。 やかんのお茶、お米、洗剤などをペットボトルに保存したい時、スピーディに移し替えできます。 3本の爪でペットボトルに固定でき、手を添えずに注げます。
材質メタクリル樹脂 上径(Φmm)100 適合口径28mmのペットボトル 高さ(mm)101 下径(Φmm)18 TKG品番9-0507-1401 TKG品番(2017)6-0454-1601
1個
299 税込329
当日出荷

一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,240 税込2,464
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質18-8ステンレス 上径(Φmm)155 高さ(mm)108 下径(Φmm)26 TKG品番9-0507-0301 TKG品番(2017)6-0454-0401
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


エンジンオイル、マシンオイルの小分け計算に。農薬や、その他液体の小分け計算に。水、しょう油、天ぷら油の小分け計算に。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
297 税込327
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に 口径(Φmm)250 材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト 適合ドラム缶用 エスコ品番EA992B-250 高さ(mm)210 質量(g)575 ねじサイズG(PF)2”オス
1個
7,310 税込8,041
当日出荷

2種類のじょうごセット。液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。 多目的に使えるじょうごとラジエーターのセット注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
口径(Φmm)69、87 材質ポリプロピレン エスコ品番EA992BE-1 質量(g)60 内径(Φmm)【ノズル先端】10、24 外径(Φmm)【ノズル先端】12、26
1個
715 税込787
当日出荷

傾斜角60度で、粉末や大量の液体の注入に適しています。
材質PP(ポリプロピレン) 仕様オートクレーブ可
1個
337 税込371
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。 引っ掛けリング付きで収納に便利です。
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)11 外径(Φmm)98 板厚(mm)0.5
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 最大口径(mm)210 全長(mm)174 タイプ広口 足長(mm)65 足径(Φmm)48 アズワン品番5-4012-01 TKG品番9-0507-0501 TKG品番(2017)6-0454-0601
1個
4,198 税込4,618
当日出荷


粉末や液体等を入れたり、移し替える際に便利です。
材質ポリプロピレン
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロートより漏れる悪臭を減少します。 液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
アズワン品番1-4231-01 材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン) 適合内径(Φmm)(タンク口内径)50 球径(Φmm)30 ロート上部内径(Φmm)Φ120
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。 引っ掛けリング付きで収納に便利です。
アズワン品番1-8288-01 TGK品番419-09-25-06 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)87 質量(g)87 板厚(mm)0.5 足長(mm)47 上部内径(mm)Φ123 下部内径(Φmm)17
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上径(Φmm)125 高さ(mm)88 材質(本体)18-8ステンレス 下径(Φmm)15 網目40メッシュ TKG品番9-0507-0601 TKG品番(2017)6-0454-0701
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ステンレス製のミニロートです。少量の薬品等を口径の小さいビンに移す際に便利です。
材質18-10ステンレス 全長(mm)50
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)ロート
ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)