じょうご (フィルター付き)エスコ翌日出荷
付属品:ノズル、フレキシブルノズル、ステンレス製ファインフィルター、バレルスクリューカップリング。液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。耐油性、耐酸性、耐燃料性に優れています。じょうごとホースは取り外し可能。フィルター付き。食品産業、工業、農業、ワークショップなどに。
材質ポリプロピレン色透明直径(Φmm)355高さ(mm)348質量(g)71容量(L)10流量(L/min)60ノズル外径(Φmm)42
Φ165mm じょうごエスコ翌日出荷
じょうごとホースは取り外し可能
材質プラスチック直径(Φmm)165ノズル外径(Φmm)12.7アズワン品番64-2298-48
直径160mmじょうご(フィルター付)エスコ当日出荷
耐油、耐薬品性に優れています。
じょうごとホースは取り外し可能
液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)160材質高密度ポリエチレン仕様フィルター付先端ノズル径(Φmm)20
直径200mmじょうご(フィルター付)エスコ当日出荷
耐油、耐薬品性に優れています。
液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)200材質高密度ポリエチレン仕様フィルター付先端ノズル径(Φmm)24.5
Φ213mm じょうご(フィルター付)エスコ(1件のレビュー)当日出荷
液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
口径(Φmm)210材質ポリプロピレン仕様メッシュフィルター付エスコ品番EA992BE-6質量(g)228内径(Φmm)【ノズル先端】21外径(Φmm)【ノズル先端】24
Φ123mm じょうごエスコ翌日出荷
注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
口径(Φmm)123材質ポリプロピレンエスコ品番EA992BE-5質量(g)67内径(Φmm)【ノズル先端】22外径(Φmm)【ノズル先端】24
Φ135mm じょうご(350mmチューブ付)エスコ当日出荷
ビニールチューブ付。
口径(Φmm)135材質コポリマープラスチックエスコ品番EA992BE-3A質量(g)50チューブ径(Φmm)12.7先端ノズル径(Φmm)12.7チューブ長さ(mm)352
Φ130mm じょうご(フロートインジケーター付)エスコ翌日出荷
タンクが満タンになるとインジケーターが浮いてくるので、こぼしたり、あふれたりする危険をなくします。
口径(Φmm)130材質ポリプロピレンエスコ品番EA992BE-2質量(g)70内径(Φmm)【ノズル先端】26.5構造フィルター構造外径(Φmm)【ノズル先端】31
Φ69,Φ87mm じょうごセットエスコ(3件のレビュー)当日出荷
2種類のじょうごセット。液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
多目的に使えるじょうごとラジエーターのセット注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
口径(Φmm)69、87材質ポリプロピレンエスコ品番EA992BE-1質量(g)60内径(Φmm)【ノズル先端】10、24外径(Φmm)【ノズル先端】12、26
Φ340mm ドラム缶用じょうごエスコ翌日出荷
廃油にも使用可能です。ふた付で南京錠で施錠可能です。(直径9mm)
空気穴があるので、液体を注ぐときの跳ね返りがありません。
口径(Φmm)340材質本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮エスコ品番EA992B-340高さ(mm)280
Φ250mm ドラム缶用じょうごエスコ(2件のレビュー)当日出荷
ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に口径(Φmm)250材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト適合ドラム缶用エスコ品番EA992B-250高さ(mm)210質量(g)575ねじサイズG(PF)2”オス
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
目盛付き滴下ロートIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥37,378¥33,980
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255