絞り込み
ブランド
口径(Φmm)
足長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
859件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶じょうご(感熱自閉フタ付) エスコドラム缶じょうご(感熱自閉フタ付)エスコ
122,400税込134,640
1個
7日以内出荷
燃焼防止装置付 可燃性物の処分用 フィルターなし FM規格適合品FM規格…Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。 出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。
仕様●パイプサイズ:Φ46×813mm●色:赤●材質:ろうと:スチール、パイプ:真鍮●ねじサイズ:2”NPT●ろうとサイズ:Φ273×254(H)mm●重量(g):5400アズワン品番65-2315-29
Fineガラス足太ロート TGK(東京硝子器械)Fineガラス足太ロートTGK(東京硝子器械)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
Fineのガラス太足ロートです。
半円形ジョイントロート PP BRAND半円形ジョイントロート PPBRAND
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ロート脚が、受け口にピッタリ合うので、三ツ口や四ツ口フラスコに粉末や液体を入れるのに適した半円状ロートです。
形状半円型材質ポリプロピレン(PP)
ドラム缶用ロート TGK(東京硝子器械)ドラム缶用ロートTGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1個
6日以内出荷
使用時の安定を保つため2重足になっています。
用途ドラム缶用材質ステンレス(SUS304)足パイプ径(Φmm)50
石油缶用ロート TGK(東京硝子器械)石油缶用ロートTGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1個
6日以内出荷
使用時の安定を保つため2重足になっています。
用途石油缶用材質ステンレス(SUS304)足パイプ径(Φmm)28
アルミロート TGK(東京硝子器械)アルミロートTGK(東京硝子器械)
849税込934
1個
3日以内出荷
アルミニウム製のロートです。
材質アルミニウム
セーフティエコファネル TGK(東京硝子器械)セーフティエコファネルTGK(東京硝子器械)
48,400税込53,240
1個
6日以内出荷
廃液をこぼす事なく安全に流し込み、カバーについたガスケットとラッチで完全に封じ込めます。 ファネルのフタの色で廃液の種類分けができます。 エコファネルは現在ご使用中の廃液容器にもつけられますからファネルだけでお求めになれば容器はそのままご使用になれます。(キャップのサイズによっては付けられない場合があります) ファネル(キャップ加工費込み)
タイプキャップ加工までの流れ1.ご使用予定のタンクの口の内径が5cm以上であることをご確認ください。2.ご注文時はタンクのキャップのみお送りください。3.キャップを加工し、セーフティーエコファネルを取り付けて、すぐにタンクに設置できる状態でお送りいたします。
硬質ガラスロート TGK(東京硝子器械)硬質ガラスロートTGK(東京硝子器械)
859税込945
1個
3日以内出荷
廃液ロート ナチュラル 三宝廃液ロート ナチュラル三宝
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ナチュラル材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、ノズル/低密度ポチエチレン(LDPE)
ロート PTFE Cowie Technologyロート PTFECowie Technology
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)承認の高純度PTFEを使用した成型品です。 肉厚構造になっています。 280℃まで使用できます。 ロート内面は超スムーズ仕上げで、引っかかりはありません。
材質PTFE
Fineロート PP製 Φ75mm TGK(東京硝子器械)Fineロート PP製 Φ75mmTGK(東京硝子器械)
307税込338
1個
3日以内出荷
Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
口径(Φmm)75全長(mm)約133材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)58足径(Φmm)10足内径(Φmm)約6
粉末ロート PP製 167 Φ80 Kartell(カルテル)粉末ロート PP製 167 Φ80Kartell(カルテル)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
60度の角度を持ち、粉末や大量の液体の注入に使用します。 オートクレーブ可。
口径(Φmm)80材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)22高さ(mm)約55(ロート部)外径(Φmm)約81(ロート開口部)足径(Φmm)15足下外径(Φmm)約14.8足内径(Φmm)約11.8
Fineスキーブ分液 平栓G活栓下部24 TGK(東京硝子器械)Fineスキーブ分液 平栓G活栓下部24TGK(東京硝子器械)
20,988税込23,087
1本
33日以内出荷
容量(mL)200摺合せ頭栓(平栓) 共通:24/30、下部 共通:24/40長さ(mm)約173(涙滴部)
Fineスキーブ分液 平栓G活栓下部19 TGK(東京硝子器械)Fineスキーブ分液 平栓G活栓下部19TGK(東京硝子器械)
19,503税込21,453
1本
33日以内出荷
Fineスキーブ分液 平栓G活栓下部15 TGK(東京硝子器械)Fineスキーブ分液 平栓G活栓下部15TGK(東京硝子器械)
16,632税込18,295
1本
33日以内出荷
ユニバーサル漏斗 GROZユニバーサル漏斗GROZ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ハンズフリーで、零したりすることがありません。 多様な開口部に適しています。
用途車両などへのオイルの継ぎ足しにトラスコ品番202-3726材質ポリプロピレン、ポリカーボネート、スチール質量(kg)1直径(Φmm)125高さ(mm)250アズワン品番64-8525-28
Φ214mm ハンドル付じょうご(ステンレス製) エスコΦ214mm ハンドル付じょうご(ステンレス製)エスコ
6,400税込7,040
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)全長(mm)355直径(Φmm)214高さ(mm)137口径(Φmm)14アズワン品番64-7990-18
Φ 95mm ハンドル付じょうご(ステンレス製) エスコΦ 95mm ハンドル付じょうご(ステンレス製)エスコ
1,910税込2,101
1個
当日出荷
材質ステンレス(18-8)全長(mm)225直径(Φmm)95高さ(mm)70口径(Φmm)11アズワン品番64-7990-16
Φ273/152mm ドラム缶じょうご(感熱自閉フタ付) エスコΦ273/152mm ドラム缶じょうご(感熱自閉フタ付)エスコ
79,100税込87,010
1個
翌日出荷
出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります
マイクロロート サンプラテックマイクロロートサンプラテック
8,998税込9,898
1組(12個)
4日以内出荷
超小型ロートです。 ビューレットや小さな瓶・試験管等にオートクレーブ(121℃)が可能です。
材質ポリプロピレン
太口ロート(粉用) TRUSCO太口ロート(粉用)TRUSCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
粉末状の物が拡散しない様に口径を広くし、先に向かって細くなってます。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。
トラスコ品番161-0642高さ(mm)167質量(g)387口径(Φmm)210足径(Φmm)×足長(mm)48×65
ロートアダプター アラムロートアダプターアラム
3,500税込3,850
1セット
翌々日出荷
サイズと色が各6種類ありますので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
材質シリコン品名カラーゴムアダプター種類6色(緑、黄緑、レモンイエロー、黄色(ヤマブキ色)、橙、赤)アズワン品番6-507-01
秤量皿付きロート WFシリーズ アズワン秤量皿付きロート WFシリーズアズワン
19,700税込21,670
1箱(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
秤量皿とロートの2種類の役割を持ち、秤量後のサンプル移動に便利です。
材質硼珪酸ガラス耐熱温度(℃)400
分液ロート 平衡型、ニードルバルブ、目盛付 SFVシリーズ アズワン分液ロート 平衡型、ニードルバルブ、目盛付 SFVシリーズアズワン
29,900税込32,890
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
目盛付分液ロート 丸型 4.0061シリーズ アズワン目盛付分液ロート 丸型 4.0061シリーズアズワン
7,090税込7,799
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
目安目盛付の球型分液ロートです。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、コック/PTFE、栓/PP
目盛付分液ロート スキーブ型 4.0161シリーズ アズワン目盛付分液ロート スキーブ型 4.0161シリーズアズワン
7,590税込8,349
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
目安目盛付のスキーブ型分液ロートです。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、コック/PTFE、栓/PE
クロマト用ファンネル CFシリーズ アズワンクロマト用ファンネル CFシリーズアズワン
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
クロマトグラフ用に穴が横に空いており、注いだ液体がクロマト管の内壁をつたって落ちます。
材質HDPE
大型ロート SUS304 OM1062シリーズ オオモリ大型ロート SUS304 OM1062シリーズオオモリ
54,980税込60,478
1個
43日以内出荷
材質SUS304
【滅菌】液体用漏斗(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】液体用漏斗(PP)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
93,980税込103,378
1箱(50個)
23日以内出荷
ディスポーザブル漏斗クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベルγ線照射証明書材料証明書が付きます個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他材質PP幅(mm)108質量(g)0.19全高(mm)108外径(Φmm)注ぎ口:108排出口径(Φmm)外径:10、内径:7、上部内径:14
液体用漏斗(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems)液体用漏斗(PP)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
78,980税込86,878
1箱(50個)
23日以内出荷
ディスポーザブル漏斗クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他材質PP幅(mm)108質量(g)0.19全高(mm)108外径(Φmm)注ぎ口:108排出口径(Φmm)外径:10、内径:7、上部内径:14
【滅菌】液体用漏斗(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】液体用漏斗(HDPE)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
76,980税込84,678
1箱(10個)ほか
23日以内出荷
ディスポーザブル漏斗クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベルγ線照射証明書材料証明書が付きます個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他材質HDPE
液体用漏斗(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)液体用漏斗(HDPE)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
78,980税込86,878
1箱(50個)
23日以内出荷
ディスポーザブル漏斗クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)108質量(g)0.19全高(mm)108外径(Φmm)注ぎ口:108排出口径(Φmm)外径:10、内径:7、上部内径:14
【滅菌】粉末用漏斗(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用漏斗(HDPE)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
67,980税込74,778
1箱(20個)ほか
23日以内出荷から31日以内出荷
ディスポーザブル漏斗クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベルγ線照射証明書材料証明書が付きます個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
粉末用漏斗(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)粉末用漏斗(HDPE)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
61,980税込68,178
1箱(20個)ほか
23日以内出荷から31日以内出荷
ディスポーザブル漏斗クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
分液ロート 下部摺合タイプ アズワン分液ロート 下部摺合タイプアズワン
13,098税込14,408
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1材質(コック部)PTFE
ファンネル ポリバープレス (R) ファンネル DRM1680シリーズ アズワンファンネル ポリバープレス (R) ファンネル DRM1680シリーズアズワン
33,900税込37,290
1個
6日以内出荷
通気管付きで液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。施錠できるフタは誤注入の心配がありません。真鍮製のネジ付き挿入部はドラム缶注入口にピッタリ装着できます。
直径(Φmm)340材質PE質量(kg)約2.3高さ(mm)280色(フタ)注入口Φ50mmアズワン品番1-8633-11
網付ロート 125Φ パイプ15Φ オオモリ網付ロート 125Φ パイプ15Φオオモリ
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
パイプが太くて注ぎやすいロートです。
材質SUS304寸法(Φmm)【上外径】125パイプ径(Φmm)15アズワン品番63-2573-26
ビフネルロート AFシリーズ アズワンビフネルロート AFシリーズアズワン
72,270税込79,497
1個
翌々日出荷
径(Φmm)【足根元】50外径(Φmm)315寸法(Φmm)【ろ紙】285足長(mm)105アズワン品番2-268-19
4252粉末ロート Thermo Fisher Scientific4252粉末ロートThermo Fisher Scientific
5,798税込6,378
1ケース(4本)ほか
5日以内出荷から63日以内出荷
ネック部分が太く、粉末注入に最適。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)仕様オートクレーブ可能
桐山ロート 桐山製作所桐山ロート桐山製作所
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
容量(mL)2000規格ブフナロート型外径(Φmm)足:22適合ろ紙Φ(mm)150
漏斗(ロート)/じょうご