絞り込み
ブランド
口径(Φmm)
足長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
859件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
じょうご(フィルター付) エスコじょうご(フィルター付)エスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
フィルター付。
材質亜鉛メッキ、ポリエチレンノズル外径(Φmm)22
ドラム缶ロート アズワンドラム缶ロートアズワン
38,900税込42,790
1個
当日出荷
取っ手がふたつ付いているので滑りにくく操作しやすいです。 口径が大きく注ぎやすい内寸約Φ260mmの大口径タイプが新登場!
材質SUS304内径(Φmm)(適用差込口)50口内径(Φmm)(上部そそぎ)約260外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足)約48×50アズワン品番4-3900-01穴径(mm)(フィルターアミ)約Φ1.1
じょうご(フィルター付/スチール製) エスコじょうご(フィルター付/スチール製)エスコ
5,590税込6,149
1個
当日出荷から翌日出荷
フィルター付
じょうご(スチール製) エスコじょうご(スチール製)エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
[EA992BL-10A用] パッキン付アダプターE エスコ[EA992BL-10A用] パッキン付アダプターEエスコ
905税込996
1個
翌日出荷
EA992BL-10A用 パッキン付アダプターE
アズワン品番65-2315-21
[EA992BL-10A用] ラジエーターキャップC エスコ[EA992BL-10A用] ラジエーターキャップCエスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
EA992BL-10A用 ラジエーターキャップC
アズワン品番65-2315-17
TPXハイスピードロート サンプラテックTPXハイスピードロートサンプラテック
239税込263
1個
当日出荷
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップが可能です。 210・310・300mmΦはネジ込式足パイプで、洗浄・保管に便利です。 耐薬品性・透明性・耐熱性に優れ、高速ろ過にお勧めです。 オートクレーブが可能です。
耐熱温度(℃)約180
PPハイスピードロート サンプラテックPPハイスピードロートサンプラテック
98税込108
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
Fineロート PP製 TGK(東京硝子器械)Fineロート PP製TGK(東京硝子器械)
158税込174
1個
3日以内出荷
Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
材質ポリプロピレン(PP)
Φ154mm ハンドル付じょうご(ステンレス製) エスコΦ154mm ハンドル付じょうご(ステンレス製)エスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)全長(mm)280直径(Φmm)154高さ(mm)113口径(Φmm)14アズワン品番64-7990-17
ポリジョウゴ丸形 エーゼットポリジョウゴ丸形エーゼット
249税込274
1個
当日出荷
危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
寸法(mm)90×105×100寸法(cm)9アズワン品番63-2913-41
ポリプロピレンハイスピードロート サンプラテックポリプロピレンハイスピードロートサンプラテック
429税込472
1個
当日出荷
内側のラセン状リブでフィルターの密着を防止します 1107、1108、1109はネジ込式足パイプのため、洗浄・保管に便利です 大幅な作業効率アップが可能です
用途薬液等の迅速な濾過に最適です。
ガラス製スコップロート WFシリーズ アズワンガラス製スコップロート WFシリーズアズワン
2,673税込2,940
1本
当日出荷
スコップ部分ですくったものを、効率良く容器に移すことができます。
材質硼珪酸ガラス
粉末ロート フラット型 PFシリーズ アズワン粉末ロート フラット型 PFシリーズアズワン
10,890税込11,979
1個
当日出荷
片側が平らで垂直になっているため他器具の受け口に合いやすく、粉末や液体を入れるのに適しています。
材質硼珪酸ガラス-1
粉末ロート 213545シリーズ アズワン粉末ロート 213545シリーズアズワン
6,732税込7,405
1本
翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス3.3足長(mm)30熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
ガラスロート 21351シリーズ DWK Life Sciencesガラスロート 21351シリーズDWK Life Sciences
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
筋入りロート アズワン筋入りロートアズワン
2,510税込2,761
1個
当日出荷
仕様内側筋入材質硬質ガラス
秤量ロート ジーエルサイエンス秤量ロートジーエルサイエンス
4,398税込4,838
1個ほか
4日以内出荷
天びんで試薬を量り、メスフラスコ等に溶かしいれる際に便利なロートです。 プラスチック秤量皿からのコンタミなどに配慮が必要な、微量有機物分析などにお薦めです。
材質硼珪酸ガラス(1級)
バルブ付ロート オオモリバルブ付ロートオオモリ
31,980税込35,178
1個
43日以内出荷
バルブの開閉で注入可能な便利ロートです。注入を途中で止めることができて便利です。
偏芯ロート オオモリ偏芯ロートオオモリ
17,980税込19,778
1個
33日以内出荷から43日以内出荷
製薬業界で需要のある「偏芯」ロートです。
長脚ロート PYREX(パイレックス)長脚ロートPYREX(パイレックス)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
強度を出すため端をビード加工しています。内側のくぼんだ溝によって濾過時間を短縮できます。
寸法(mm)足外径×足長さ:8×150
短脚ロート PYREX(パイレックス)短脚ロートPYREX(パイレックス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
内側のくぼんだ溝によって濾過時間を短縮できます。
直径195mmじょうご(アルミ製) エスコ直径195mmじょうご(アルミ製)エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
直径(Φmm)195材質アルミ仕様フィルターなし先端ノズル径(Φmm)49
直径168mmじょうご(アルミ製) エスコ直径168mmじょうご(アルミ製)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
直径(Φmm)168材質アルミ仕様フィルターなし先端ノズル径(Φmm)43
直径232mmじょうご(ステンレス製) エスコ直径232mmじょうご(ステンレス製)エスコ
8,120税込8,932
1個
翌日出荷
直径(Φmm)232材質ステンレス(18-8)仕様フィルターなし構造空気抜き構造先端ノズル径(Φmm)22
直径210mmじょうご(ステンレス製) エスコ直径210mmじょうご(ステンレス製)エスコ
7,410税込8,151
1個
翌日出荷
直径(Φmm)210材質ステンレス(18-8)仕様フィルターなし構造空気抜き構造先端ノズル径(Φmm)22
直径178mmじょうご(ステンレス製) エスコ直径178mmじょうご(ステンレス製)エスコ
6,240税込6,864
1個
翌日出荷
直径(Φmm)178材質ステンレス(18-8)仕様フィルターなし先端ノズル径(Φmm)22
直径108mmじょうご(ステンレス製) エスコ直径108mmじょうご(ステンレス製)エスコ
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷
直径(Φmm)108材質ステンレス(18-8)仕様フィルターなし先端ノズル径(Φmm)14
直径58mmじょうご用フィルター エスコ直径58mmじょうご用フィルターエスコ
340税込374
1個
翌日出荷
材質真鍮適合EA992、EA992B-2、-3、-11、-16、EA992BB-6用直径(Φ)58mmメッシュ0.5mm
直径200mmじょうご(フィルター付) エスコ直径200mmじょうご(フィルター付)エスコ
6,110税込6,721
1個
翌日出荷
耐油性に優れています。 じょうごとホースは取り外し可能 液体が飛び散るのを防ぐ形状となっています。
直径(Φmm)200材質じょうご:ブリキ ノズル:高密度ポリエチレン ホース:スチール仕様フィルター付先端ノズル径(Φmm)18、22
直径160mmじょうご(フィルター付) エスコ直径160mmじょうご(フィルター付)エスコ
3,250税込3,575
1個
当日出荷
耐油、耐薬品性に優れています。 じょうごとホースは取り外し可能 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)160材質高密度ポリエチレン仕様フィルター付先端ノズル径(Φmm)20
石油缶・ドラム缶用ロート コクゴ石油缶・ドラム缶用ロートコクゴ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
材質SUS304
PPハイスピードロート 三商PPハイスピードロート三商
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分に近い濾過速度です。Φ210・240・300mmはネジ込式足パイプ。洗浄・保管に便利です。
PTFEニューロート 三商PTFEニューロート三商
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
別途アダプタを使用しなくても、ろ過をすることができる便利なロートです。
材質PTFE共通摺合せ寸法(TS)29
PFAロート 三商PFAロート三商
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ロート上部の壁が高くなっています。足径が広く、粉末用としてもお使い頂けます。
上部外径(Φmm)91足長(mm)57足径(Φmm)外径15、内径10
ハンドル付ロート 三商ハンドル付ロート三商
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
材質SUS304
ステンレス替アミ式ロート アミのみ 三商ステンレス替アミ式ロート アミのみ三商
439税込483
1個
4日以内出荷
外径(Φmm)98内径(Φmm)89
ドラム缶用ロート 三商ドラム缶用ロート三商
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
使用時の安定を保つため二重足になっています。
材質SUS304寸法A(mm)110寸法B(mm)50足長(mm)90足外径(Φmm)50
ステンレスビュフネルロート 三商ステンレスビュフネルロート三商
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ステンレスビュフネルロート 三商ステンレスビュフネルロート三商
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
漏斗(ロート)/じょうご