カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 研究関連用品・実験用必需品
          • 漏斗(ロート)/じょうご
            • 実験研究用ロート/じょうご(59)
            • 実験研究用分液ロート(9)
            • 実験研究用ロート/じょうご部品(1)
絞り込み
ブランド
口径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

漏斗(ロート)/じょうご :「100mm」の検索結果

漏斗(ロート)・じょうごとは、粉体や液体を口径の広い部分に投入し、口径の狭い穴や筒から出す事で別の容器に効率良く移す為の道具です。研究機関や製造、調理の現場で使用されています。「粉体漏斗」と呼ばれる粉体用のロートは、粉が詰まらない様に吐出する部分の口径が液体用よりも広くなっています。素材はガラスや陶器、ステンレス、アルミ、樹脂など様々です。化学実験の場ではガラス製のロートが一般的に使用されています。吐出部分にフィルターが付いているロートも存在します。
関連キーワード
  • ステンレス 100mm
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属感知液体用漏斗 注ぎ口外径100mm サンプリングシステムス(Sampling Systems)金属感知液体用漏斗 注ぎ口外径100mmサンプリングシステムス(Sampling Systems)
36,980税込40,678
1セット(4本)
31日以内出荷
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.027幅(cm)11.7
SUS304ロート コクゴSUS304ロートコクゴ
8,298税込9,128
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリロート(PE) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリロート(PE)NIKKO(ニッコーハンセン)(22件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
樹脂製スピードロート(PE) エーゼット樹脂製スピードロート(PE)エーゼット(13件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
粉末ロート Kartell(カルテル)粉末ロートKartell(カルテル)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
ガラスロート アズワンガラスロートアズワン(5件のレビュー)
2,178税込2,396
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
特急じょうご 透明 清水産業特急じょうご 透明清水産業(17件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
注ぎ口が広くペットボトルの口の内径に近い広口タイプ。 ドロッっとしたものや、粒状の物も素早く移せます。 やかんのお茶、お米、洗剤などをペットボトルに保存したい時、スピーディに移し替えできます。 3本の爪でペットボトルに固定でき、手を添えずに注げます。
材質メタクリル樹脂上径(Φmm)100適合口径28mmのペットボトル高さ(mm)101下径(Φmm)18TKG品番9-0507-1401TKG品番(2017)6-0454-1601
ロート(粉末用)PP レオナロート(粉末用)PPレオナ(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
耐薬性のPP製です。
材質ポリプロピレン(PP)
硬質ガラスロート TGK(東京硝子器械)硬質ガラスロートTGK(東京硝子器械)(6件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷
用途「許容誤差±5mm」材質硬質1級ガラス
サニタリーロート オオモリサニタリーロートオオモリ(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
材質SUS304
ポリロート アズワンポリロートアズワン
297税込327
1本
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ロート SIBATA(柴田科学)ロートSIBATA(柴田科学)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。
材質ほうけい酸ガラス
TPX(R) ハイスピードロート サンプラテックTPX(R) ハイスピードロートサンプラテック(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。 Φ210・240・300mmはネジ込み式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
材質PMP(ポリメチルペンテン樹脂)耐熱温度(℃)170
粉末ロート アズワン粉末ロートアズワン(1件のレビュー)
713税込784
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ジョーゴ エスコジョーゴエスコ(2件のレビュー)
820税込902
1セット(4個)ほか
当日出荷
材質プラスチック仕様耐油、耐薬品性
プラスチックジョウゴセット PRESSOLプラスチックジョウゴセットPRESSOL
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
材質ポリエチレン
ポリ分液ロート(PPスキーブ型) アズワンポリ分液ロート(PPスキーブ型)アズワン
3,910税込4,301
1個
当日出荷
足径Φ8mmです。
材質PP(ポリプロピレン)タイプスキーブ型足径(Φmm)6足長(mm)100
ロートPP レオナロートPPレオナ
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬性のPP製です。
材質PP
Fine ガラス足太ロート TGK(東京硝子器械)Fine ガラス足太ロートTGK(東京硝子器械)
3,960税込4,356
1個
当日出荷
ジョーゴ グリーンパルジョーゴグリーンパル
79税込87
1個
翌々日出荷
容器に液体などを注ぎ入れる時に便利なロートです。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
大型PPロート VITLAB大型PPロートVITLAB
4,298税込4,728
1個
当日出荷
大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。別売のフィルターをロートにセットすることで、異物の混入を防ぎます。
材質ロート/PP角度(°)(ロート) 60
ステンレスロート SRTシリーズ アズワンステンレスロート SRTシリーズアズワン
1,190税込1,309
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィルターは取り外し可能です。
仕様足外径(上部×下部Φmm):20×13材質SUS304足長(mm)74
PTFEロート フロンケミカルPTFEロートフロンケミカル
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸・アルカリなど
ディスポポリロート アズワンディスポポリロートアズワン
4,240税込4,664
1箱(200個)
当日出荷
塗料や試薬、粘性の高いものなどに使い捨てできます。
材質PP(ポリプロピレン)上径×下径×高さH(mm)100×7×48足長(mm)20アズワン品番1-9110-01
ガラス製足長ロート climbing(クライミング)ガラス製足長ロートclimbing(クライミング)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ガラス
オイラー(ポリエチレン製)1000mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)1000mL EA990PFシリーズエスコ
645税込710
1個
当日出荷
仕様●容量(mL):1000●サイズ(mm):Φ96×225(H)●キャップ色:青●目盛単位:100mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-19
液体窒素用ステンレスロート 足長タイプ アズワン液体窒素用ステンレスロート 足長タイプアズワン
27,900税込30,690
1個
当日出荷
長い足が容器開口部に蒸発ガスの逃げ道を確保するので液体窒素をスムーズに注げます。取っ手は大きめサイズのため、厚みのある低温手袋でも保持しやすいです。ロートの底が容器の口を塞がないために口元に引っ掛ける「ストッパー」が付いています。※ロートの注ぎ口に、ワイパーやろ紙などを複数枚重ねてセットすると、液体窒素のとびハネ防止効果があります。
材質ロート/ステンレスSUS304寸法(mm)(取手) 100×80×20、(ストッパー)15×18×20(内部幅7)質量(g)440口内径(Φmm)205足長(mm)250アズワン品番4-2078-01足外径(上部×下部)(Φmm)30×13
ガラスロート 21351シリーズ DWK Life Sciencesガラスロート 21351シリーズDWK Life Sciences
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
筋入りロート アズワン筋入りロートアズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷
仕様内側筋入材質硬質ガラス
粉末ロート フラット型 PFシリーズ アズワン粉末ロート フラット型 PFシリーズアズワン
16,335税込17,969
1個
当日出荷
片側が平らで垂直になっているため他器具の受け口に合いやすく、粉末や液体を入れるのに適しています。
材質硼珪酸ガラス-1
ポリロート用 オプション アズワンポリロート用 オプションアズワン
3,812税込4,193
1組(4本)
当日出荷
Φ210・240・300mmは傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
アズワン品番6-316-15材質-01~-05/PP(ポリプロピレン)、-06~-08・-12~-15/PE(ポリエチレン)足外径(Φmm)ジョイント脚4本セット(Φ21・Φ24・Φ29・Φ38)
ドラム缶・廃液缶ロート アズワンドラム缶・廃液缶ロートアズワン
10,700税込11,770
1個
当日出荷
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304)仕様ドラム缶ロート長さ(mm)【差し込み足】50内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118適合内径(Φmm)【差込口】50外径(Φmm)【差し込み足】約48外寸法(mm)Φ133×100アズワン品番3-5940-01
ビフネルロート 底厚型 アズワンビフネルロート 底厚型アズワン
2,698税込2,968
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
オイラー(ポリエチレン製)100mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)100mL EA990PFシリーズエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):Φ48×132(H)●キャップ色:黄●目盛単位:20mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-08
オイラー(ポリエチレン製)1000mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)1000mL EA990PFシリーズエスコ
645税込710
1個
翌日出荷
仕様●容量(mL):1000●サイズ(mm):Φ96×225(H)●キャップ色:緑●目盛単位:100mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-21
オイラー(ポリエチレン製)100mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)100mL EA990PFシリーズエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):Φ48×132(H)●キャップ色:緑●目盛単位:20mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-09
Fine ガラス粉末ロート TGK(東京硝子器械)Fine ガラス粉末ロートTGK(東京硝子器械)
3,762税込4,138
1個
3日以内出荷
粉末や大量の液体の注入に使用します。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にします。
ガラスろうと (活栓なし) ナリカガラスろうと (活栓なし)ナリカ(1件のレビュー)
980税込1,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
漏斗(ロート)/じょうご