絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(22)
- 2~3未満(20)
- 3~4未満(14)
- 4~5未満(15)
- 5~6未満(93)
- 10~20未満(163)
- 20~30未満(170)
- 30~40未満(16)
- 50~60未満(182)
- 100~200未満(199)
- 200~300未満(190)
- 300~400未満(21)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(175)
- 1000~2000未満(150)
- 2000~3000未満(95)
- 3000~4000未満(8)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(9)
- 100000以上(1)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- climbing(クライミング)(76)
- アズワン(65)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(32)
- VITLAB(31)
- SIBATA(柴田科学)(20)
- PYREX(パイレックス)(18)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- RS PRO(10)
- 宮原計量器(9)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(8)
- 三商(8)
- Kartell(カルテル)(6)
- コーニング(5)
- BRAND(4)
- arrow(アロー)(2)
- ISOLAB(2)
- SCHOTT/DURAN(2)
- FSC藤原産業(2)
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- ブランドをもっと見る
メスフラスコとは、液体の体積を一定にさせる時に使用する器具です。同様の働きをする器具にメスシリンダーがありますが、メスフラスコはより精度が高くなっています。胴体部分は円筒で底は球状になっており、長い首の開口部は栓で封ができます。メスフラスコは主にガラス製ですが、樹脂製やプラスチック製のものもあります。遮光を必要とする物質を扱う場合は、褐色透明の素材のメスフラスコを使用。首が太く、ピペットの操作や溶質の出し入れなどがしやすいタイプも見られます。

メスフラスコ カスタムA
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。材質ほうけい酸ガラス
PPメスフラスコ(キャップ付き)
VITLAB¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から12日以内出荷仕様クラスB(DIN EN ISO 1042)材質PP(ポリプロピレン)タイプフタねじ口式目盛なし
メスフラスコ スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。材質ほうけい酸ガラス色透明
EMユーロ PMPメスフラスコ(キャップ付き)
VITLAB¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。材質PMPタイプフタねじ口式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
メスフラスコ 茶 カスタムA
SIBATA(柴田科学)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 ・遮光を目的として外側に茶染めを施しております。材質ほうけい酸ガラス
EMユーロ PMPメスフラスコ(PP栓付き)
VITLAB¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。 DIN12664(ガラス)に準拠して製作されています。材質PMPタイプフタ差込式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
メスフラスコ PFA
VITLAB¥26,980~税込¥29,678~1本(10mL)ほか4日以内出荷から7日以内出荷PFA製で耐薬性に優れています。DIN/EN/ISO1042クラスA。オートクレーブ滅菌可能材質PFA(フッ素樹脂)規格DIN EN ISO 1042 クラスA
メスフラスコ 短形
SIBATA(柴田科学)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から3日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。用途一定体積の溶液をはかり取るためのガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
マイクロメスフラスコ スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から24日以内出荷・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。材質ほうけい酸ガラス
チャップマンフラスコ用 クリップアロー
FSC藤原産業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷チャップマンフラスコに装着することで、現場での記録用写真撮影がスムーズに行えます。測定状況の明確な記録に最適で、作業報告書や検査資料の精度向上に貢献します。材質プラスチック質量(kg)0.1対応径(Φmm)約35
チャップマンフラスコ 500ml
FSC藤原産業¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷白色目盛と赤色目盛の2種類があり、用途や骨材試験を行う場所に合わせて選べることができます。用途細骨材(構造用軽量細骨材含む)の表面水率を測定します。容量(mL)500最小目盛(mL)0.5
メスフラスコ 茶 短形
SIBATA(柴田科学)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。付属品平栓材質ほうけい酸ガラス
IWAKI メスフラスコ 茶 エクセレント
IWAKI(AGCテクノグラス)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から3日以内出荷JISクラスAのクリアに加えてISOクラスAにも準拠した高精度シリーズ。材質硼珪酸ガラス【JISクラス】JR-1(硼珪酸ガラス-1)色茶
PYREX メスフラスコ 茶
PYREX(パイレックス)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から13日以内出荷JISクラスA。ストッパー付。。平栓ストッパー付。。透明なメスフラスコの外表面を茶色に着色しているため、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。