絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(23)
- 2~3未満(23)
- 3~4未満(16)
- 4~5未満(16)
- 5~6未満(97)
- 10~20未満(167)
- 20~30未満(177)
- 30~40未満(16)
- 50~60未満(189)
- 100~200未満(206)
- 200~300未満(196)
- 300~400未満(21)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(180)
- 1000~2000未満(153)
- 2000~3000未満(100)
- 3000~4000未満(8)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(9)
- 100000以上(1)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- climbing(クライミング)(77)
- アズワン(72)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(32)
- VITLAB(31)
- SIBATA(柴田科学)(20)
- PYREX(パイレックス)(18)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- RS PRO(11)
- 宮原計量器(9)
- 三商(8)
- Kartell(カルテル)(6)
- コーニング(5)
- BRAND(4)
- arrow(アロー)(2)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(2)
- ISOLAB(2)
- SCHOTT/DURAN(2)
- FSC藤原産業(2)
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- ブランドをもっと見る

メスフラスコ樹脂栓付き 校正証明書付
アズワン¥11,200~税込¥12,320~1個9日以内出荷材質栓/PE(ポリエチレン)材質(本体)硼珪酸ガラス適合規格ISO1042JIS規格クラスA校正証明書一般校正
メスフラスコ JIS規格 英語版校正証明書付 55640JISシリーズ
PYREX(パイレックス)¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から39日以内出荷材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)色茶JIS規格JIS R3505 規格品 クラスA入数(個)1オートクレーブの可否不可校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ JIS規格 校正証明書付 55640JISシリーズ
PYREX(パイレックス)¥13,819~税込¥15,201~1個9日以内出荷から39日以内出荷材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)色茶入数(個)1オートクレーブの可否不可校正証明書一般校正
メスフラスコ JIS規格 英語版校正証明書付 5640JISシリーズ
PYREX(パイレックス)¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)色白目盛シルバーステイン目盛JIS規格JIS R3505 規格品 クラスA入数(個)1オートクレーブの可否不可校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ CLassA 保証付き 英語版校正証明書付
PYREX(パイレックス)¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷から49日以内出荷材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)JIS規格CLass A校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ CLassA 茶 英語版校正証明書付
PYREX(パイレックス)¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷から69日以内出荷材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)色茶JIS規格CLass A校正証明書一般校正(英語)
高精度メスフラスコ 茶 中国語版校正証明書付
アズワン¥16,400~税込¥18,040~1個9日以内出荷から39日以内出荷JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。材質硼珪酸ガラス-1色茶校正証明書一般校正(中国語)
高精度メスフラスコ 茶 英語版校正証明書付
アズワン¥16,400~税込¥18,040~1個9日以内出荷から39日以内出荷JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。材質硼珪酸ガラス-1色茶校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ 茶 中国語版校正証明書付
アズワン¥15,790~税込¥17,369~1個9日以内出荷から12日以内出荷外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。材質硼珪酸ガラス-1色茶備考※特注対応可JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)校正証明書一般校正(中国語)
メスフラスコ 茶 英語版校正証明書付
アズワン¥15,790~税込¥17,369~1個9日以内出荷から12日以内出荷外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。材質硼珪酸ガラス-1色茶備考※特注対応可JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ 茶 校正証明書付
アズワン¥13,290~税込¥14,619~1個9日以内出荷から12日以内出荷外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。材質硼珪酸ガラス-1色茶備考※特注対応可校正証明書一般校正
EMユーロPMPメスフラスコ PP栓付き クラスA 中国語版校正証明書付
VITLAB¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。校正証明書一般校正(中国語)
PMPメスフラスコ PP栓付き クラスA 英語版校正証明書付
VITLAB¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。校正証明書一般校正(英語)
栓付きPPメスフラスコ 英語版校正証明書付
VITLAB¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷材質PP(ポリプロピレン)JIS規格クラスB準拠DIN EN ISO 1042校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 JCSS校正証明書付
アズワン¥14,500~税込¥15,950~1個26日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。 遮光を目的として外側に茶染めを施しております。色茶校正証明書JCSS校正
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 白 JCSS校正証明書付
アズワン¥13,100~税込¥14,410~1個26日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。材質硼珪酸ガラス-1色白校正証明書JCSS校正
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 JCSS校正証明書付
アズワン¥14,000~税込¥15,400~1個26日以内出荷から29日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 遮光を目的として外側に茶染めを施しております。色茶校正証明書JCSS校正
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 白 JCSS校正証明書付
アズワン¥25,800~税込¥28,380~1個26日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。材質硼珪酸ガラス-1色白校正証明書JCSS校正