絞り込み
ブランド
容量(mL)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: メスフラスコ

320件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台付メスフラスコ アズワン台付メスフラスコアズワン
4,356税込4,792
1個
当日出荷
PFAメスフラスコ VITLABPFAメスフラスコVITLAB
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。 -200℃~+260℃まで幅広い温度範囲でご使用になれます。
ナルゲンメスフラスコ NALGENE(ナルゲン)ナルゲンメスフラスコNALGENE(ナルゲン)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。 液に接触した部分は透明になりますので内部液の観察が容易です。 オートクレーブ可。
タイプフタねじ口式材質PP(ポリプロピレン)
透明摺りメスフラスコ アズワン透明摺りメスフラスコアズワン
2,564税込2,820
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質硬質ガラス
EMユーロ小容量メスフラスコ アズワンEMユーロ小容量メスフラスコアズワン
3,317税込3,649
1個
当日出荷
小容量を扱うときのフラスコです。 ガラス共栓付きです。
仕様NSテーパーサイズ:7/16材質DURAN(R)製硼珪酸ガラス
カシアフラスコ mfcaシリーズ 宮原計量器カシアフラスコ mfcaシリーズ宮原計量器
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
茶色目盛
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 白 JCSS校正証明書付 アズワンメスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 白 JCSS校正証明書付アズワン
22,980税込25,278
1個
26日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
メスフラスコ PFA VITLABメスフラスコ PFAVITLAB
22,980税込25,278
1本(10mL)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
PFA製で耐薬性に優れています。DIN/EN/ISO1042クラスA。オートクレーブ滅菌可能
材質PFA(フッ素樹脂)規格DIN EN ISO 1042 クラスA
PMP メスフラスコ Thermo Fisher ScientificPMP メスフラスコThermo Fisher Scientific
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
正確性と壊れにくさを兼ね備えたメスフラスコ。個々の製品について20℃で重量的にキャリブレーションされ、ラインで容量が表示。正確性はASTM E288 Class BとISO Standard 384の基準に適合。読み取りの誤差を生じるメニスカス効果を抑えた設計。
材質本体 PMP、キャップ PP
高精度メスフラスコ 白 JCSS校正付 アズワン高精度メスフラスコ 白 JCSS校正付アズワン
12,320税込13,552
1個
10日以内出荷
JIS規格以上の精度です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
PFAメスフラスコ 三商PFAメスフラスコ三商
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から80日以内出荷
酸・アルカリ・有機溶剤などほとんどの薬品に耐えます。また溶出が少ないことから微量分析にご利用頂けます。
PPメスフラスコ ネジ口式 三商PPメスフラスコ ネジ口式三商
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
クラスB(DIN EN ISO 1042)。 オートクレーブ可能。ネジロ式で液漏れを防止。
材質PP
メスフラスコ(PMP)TS平栓式 VITLABメスフラスコ(PMP)TS平栓式VITLAB
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
オートクレーブ滅菌が可能です。栓付のため液漏れを防ぐことができます。PE製バックに個別梱包されています。
材質本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)150
メスフラスコ(PMP)ネジ口式 VITLABメスフラスコ(PMP)ネジ口式VITLAB
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)150
メスフラスコ ニューエクセレント 5640FKシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスフラスコ ニューエクセレント 5640FKシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
メスフラスコ ニュースタンダード 5640FKシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスフラスコ ニュースタンダード 5640FKシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
三商 宮原 メスフラスコ HG 三商三商 宮原 メスフラスコ HG三商
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
三商 宮原 メスフラスコ 三商三商 宮原 メスフラスコ三商
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
JIS規格クラスA(JISマーク入)。
容量(mL)300許容誤差(mL)±0.250ガラス栓(TS)16
IWAKI メスフラスコ 短型 白 スタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI メスフラスコ 短型 白 スタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
JISクラスB
樹脂栓付きメスフラスコ 茶 AMSシリーズ アズワン樹脂栓付きメスフラスコ 茶 AMSシリーズアズワン
639税込703特価
1個
当日出荷
用途クラスAISO1042適合
EMユーロPMPメスフラスコ クラスB VITLABEMユーロPMPメスフラスコ クラスBVITLAB
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
耐薬品性・耐油性に優れています。耐熱性にも優れ最高使用温度は150℃です。オートクレーブ可能です。
用途PP栓付き
メスフラスコClassA DURANメスフラスコClassADURAN
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス)ClassA、栓/PE(ポリエチレン)オートクレーブの可否可(121℃)
メスフラスコ PYREX(パイレックス)メスフラスコPYREX(パイレックス)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から63日以内出荷
メスフラスコ アズワンメスフラスコアズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷
メスフラスコ PP TGK(東京硝子器械)メスフラスコ PPTGK(東京硝子器械)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
材質(キャップ)PP
石英メスフラスコ CL2042シリーズ climbing(クライミング)石英メスフラスコ CL2042シリーズclimbing(クライミング)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷から43日以内出荷
実容量値を記載した検査成績書が付いています。正確目盛加工をしております。
RS PRO ホウケイ酸ガラス製 細口 体積フラスク 1L RS PRORS PRO ホウケイ酸ガラス製 細口 体積フラスク 1LRS PRO
21,980税込24,178
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 1Lネックタイプ = くびれボトルタイプ = 体積フラスク目盛 = あり寸法 = 300 (H)mm長さ = 300mm
RS PRO ホウケイ酸ガラス製 細口 体積フラスク 25ml RS PRORS PRO ホウケイ酸ガラス製 細口 体積フラスク 25mlRS PRO
17,980税込19,778
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 25mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 体積フラスク目盛 = あり寸法 = 110 (H)mm長さ = 110mm
RS PRO ホウケイ酸ガラス製 細口 体積フラスク 10ml RS PRORS PRO ホウケイ酸ガラス製 細口 体積フラスク 10mlRS PRO
14,980税込16,478
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 10mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 体積フラスク目盛 = あり寸法 = 90 (H)mm長さ = 90mm
RS PRO PP製 細口 体積フラスク 1L RS PRORS PRO PP製 細口 体積フラスク 1LRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様フラスコタイプ = 体積フラスク素材 = PP容量 = 1L箱の大きさ = 125mm目盛 = ありネックタイプ = くびれ
RS PRO PP製 細口 体積フラスク 250ml RS PRORS PRO PP製 細口 体積フラスク 250mlRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様フラスコタイプ = 体積フラスク素材 = PP容量 = 250ml箱の大きさ = 80mm目盛 = ありネックタイプ = くびれ
RS PRO PP製 細口 体積フラスク 100ml RS PRORS PRO PP製 細口 体積フラスク 100mlRS PRO
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様フラスコタイプ = 体積フラスク素材 = PP容量 = 100ml箱の大きさ = 125mm目盛 = ありネックタイプ = くびれ
RS PRO PP製 細口 体積フラスク 250ml RS PRORS PRO PP製 細口 体積フラスク 250mlRS PRO
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様フラスコタイプ = 体積フラスク素材 = PP容量 = 250ml箱の大きさ = 80mm目盛 = ありネックタイプ = くびれ
RS PRO PP製 細口 体積フラスク 1L RS PRORS PRO PP製 細口 体積フラスク 1LRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様フラスコタイプ = 体積フラスク素材 = PP容量 = 50 mL箱の大きさ = 133mm目盛 = ありネックタイプ = くびれ
RS PRO PP製 細口 体積フラスク 25ml RS PRORS PRO PP製 細口 体積フラスク 25mlRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様フラスコタイプ = 体積フラスク素材 = PP容量 = 25ml箱の大きさ = 40mm目盛 = ありネックタイプ = くびれ
ボトル型メスフラスコ 5640BTFKシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)ボトル型メスフラスコ 5640BTFKシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
3,098税込3,408
1本
10日以内出荷から13日以内出荷
ほうけい酸ガラス製。
PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ PYREX(パイレックス)PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズPYREX(パイレックス)
3,298税込3,628
1個
欠品中
Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパー
仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:1mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.01mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:68mm(approx.)●外径:8mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台アズワン品番65-9234-95
PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ PYREX(パイレックス)PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズPYREX(パイレックス)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパー
仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:5mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.02mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:80mm(approx.)●外径:17mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台アズワン品番65-9234-97
PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ PYREX(パイレックス)PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズPYREX(パイレックス)
3,598税込3,958
1個
12日以内出荷
Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。No.8の共通テーパーストッパーが適合します。参考規格:ASTM E-237。ISO/IEC 17025認定検査所で検査およびキャリブレーションされています。リユーザブル
仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:2mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.01mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:71mm(approx.)●外径:12mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台アズワン品番65-9234-96
PURコーティングメスフラスコ BRANDPURコーティングメスフラスコBRAND
6,998税込7,698
1本
93日以内出荷
表面にPURコーティングを施してあり、万一割れても破片が飛び散るのを防ぎます。PURコーティングによる静電気帯電はありません。ライトブルーのコーティングによってフラスコ内が見やすいです。
メスフラスコ