絞り込み
材質
- ガラス(1)
- 樹脂(6)
容量(mL)
- 500~600未満(1)
- 1000~2000未満(4)
- 5000~6000未満(1)
- 10000~20000未満(2)
1目盛(mL)
- 100
- 0.1(35)
- 0.2(48)
- 0.5(40)
- 1(58)
- 2(53)
- 5(58)
- 10(52)
- 20(31)
- 50(12)
- 200(2)
- その他(21)
ブランド
- サンプラテック(4)
- Kartell(カルテル)(2)
- アズワン(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 三商(1)
メスシリンダーとは、主に液体の体積を計量するために使用する容器です。ガラス製のものや樹脂製のものがあり、細長い円筒状の形をしています。容器には目盛りがついており、転倒を防ぐために底板は広くなっています。耐熱性や耐薬品性に優れたタイプ、透明性が高いタイプ、底板がより大きく安定性に優れたタイプなどがあります。ただし、メスシリンダーで量れるのは目盛りのおよそ10分の1程度までですので、精密な計量には向いていません。
商品豆知識
「材質」から絞り込む
ガラス(1)
樹脂(6)

メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から5日以内出荷柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質硼珪酸ガラス目盛あり
メスシリンダー(青目盛付きPP)
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。 見やすい青目盛り仕様。材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
メスシリンダー(目盛付き)
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個翌々日出荷から12日以内出荷五角形の台座のついた一体成型です。 ガラスのような透明なメスシリンダーは、耐熱性、耐破損性のPMPで作られています。ISO規格[6706-1981(E)]に基づいて、作られております。材質PMP(ポリメチルペンテン)
リットルます丸型 1L
サンプラテック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。用途計量用に。トラスコ品番557-3785材質ポリスチレン容量(mL)1000高さ(mm)148目盛(mL)100全高(mm)148外径(mm)106内径(mm)103目盛間隔(mL)100
リットルます角型 1L
サンプラテック¥1,898税込¥2,0881個当日出荷オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。用途計量用にトラスコ品番557-3793材質ポリスチレン寸法(mm)底寸法×高さ:107×107×113容量(mL)1000高さ(mm)113目盛(mL)100内寸(mm)101×101×113目盛間隔(mL)100
三商 アクリルシリンダー 5L
三商¥20,980税込¥23,0781本5日以内出荷使いやすい取っ手の付いた大容量メスシリンダーです。目安目盛付。寸法(mm)【台】Φ245目盛(mL)100胴内径×胴外径×全高(mm)134×140×460
リットルます丸型 500ml
サンプラテック¥919税込¥1,0111個当日出荷オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。用途計量用に。トラスコ品番557-3777材質ポリスチレン容量(mL)500高さ(mm)148目盛(mL)50全高(mm)148外径(mm)78内径(mm)74目盛間隔(mL)100